農具 :「岡恒 剪定鋏左利き用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210 刃長(mm)55 質量(g)250
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!。切り口が滑らかで樹木を傷めません。切れ味の良い専用鋼材使用。
用途左利き用の剪定鋏。 全長(mm)200 質量(g)185 切断能力(mm)(生木)12 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)刃物用特殊鋼 材質(ハンドル)スチール・PVC 材質(バネ)スチール 刃渡り(mm)55
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

庭木の剪定や植木・盆栽のお手入れに適します。
全長(mm)210 刃長(mm)55 質量(kg)0.24
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります