農具 :「木用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールデンスター木柄クマデ
簡単な土かきに、土おこし、地ならしに
用途簡単な土かき、土おこし作業に 全長(mm)285 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

日立YSS高級鋼SLD材採用。ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。
用途笹竹や小枝の伐採に。 全長(mm)295 質量(g)95 刃形両刃 柄長さ(mm)240 材質(刃)日立YSS高級鋼SLD材 刃渡り(mm)115
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

草取りや土ならしに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)280 材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ) 質量(g)136 爪数5
1個
389 税込428
10日以内出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1本
1,698 税込1,868
欠品中

枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)135 全長(mm)285 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

粗目仕様の鋸鎌です。
用途草刈り・稲刈り用 刃渡り(mm)160 全長(mm)280 トラスコ品番868-2965 タイプ鋸目の粗いタイプ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

葉物野菜・葉茎菜野菜の収穫に最適
用途野菜の収穫用鎌 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細長形状で芝生への損傷を最小限に抑えます
材質ステンレス 全長(mm)290 質量(g)125 材質(柄部) アズワン品番64-2255-20
1本
1,390 税込1,529
翌日出荷

芽が大きく、目詰まりしにくい収穫用の鋸鎌です。裏目仕様で刃こぼれが軽減し、切れ味が持続します。ホウレンソウの収穫に最適です。
用途作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木 全長(mm)290 質量(g)65
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途小さな野菜の収穫 刃渡り(mm)105 全長(mm)285 柄長さ(mm)210 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)80 刃長(mm)120
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

芽が大きく、目詰まりしにくい収穫用の鋸鎌です。裏目仕様で刃こぼれが軽減し、切れ味が持続します。曲がり刃ですので、株元から収穫できます。体勢に無理なく株元、根本から収穫・除草ができます。
用途作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス(420J2) 柄:木 全長(mm)280 質量(g)90
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。曲がり刃ですので、株元・根本から収穫できます。先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。
用途作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス 柄:木 全長(mm)290 質量(g)90
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。高硬度ステンを仕様しているので、切れ味抜群で永切れします。先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。
用途作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木 全長(mm)290 質量(g)80
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。高硬度ステンを仕様しているので、切れ味抜群で永切れします。刃幅が細い為、細かい場所の作業に適しています。
用途作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木 全長(mm)290 質量(g)70
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

効率よく土ごと除草。錆びにくいステンレス刃。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)35 全長(mm)280 材質刃部:ステンレス柄部:木 幅(mm)125 質量(g)100 奥行(mm)25
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

細かいところの作業に最適、枝葉に分け入って収穫しやすい細型刃。鋼付で切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途ブロッコリーの収穫に。 材質刃部/炭素鋼、柄部/天然木 全長(mm)280 質量(g)87 柄長さ(mm)123 刃渡り(mm)155
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。 刃長(mm)100 刃幅(mm)25 全長(mm)290 トラスコ品番834-5618 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ゴールデンスター小鎌
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
用途根が張った草を土ごと削る 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
689 税込758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。ステンレス製で錆びにくく、切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途葉野菜の収穫に(キャベツ、白菜、レタス等)。 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/天然木 全長(mm)280 質量(g)107 柄長さ(mm)112 刃渡り(mm)160
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

裏目刃がついているため、野菜の収穫時、土と一緒に根を切っても支障が出にくく、切れ味が長く続きます。切りあとが美しく、滑らかな切れ味の収穫用鎌です。
用途野菜収穫、柔らかい草刈りに。 刃長(mm)120 刃幅(mm)30 全長(mm)280 仕様裏目刃付 トラスコ品番834-5615 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ゴールデンスター特撰 鋸鎌 (荒目)
作業の早い荒目仕様
用途草刈り・稲刈り用 刃長(mm)160 全長(mm)280 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
799 税込879
4日以内出荷

ゴールデンスターフレッシュ鋸鎌
刃が小さくてコンパクト
用途草刈り用鎌 刃長(mm)100 全長(mm)280 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ゴールデンスター桑切鎌 (鋼付)
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
用途桑切、雑草刈、ロープ切り用 刃長(mm)75 全長(mm)280 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,698 税込1,868
4日以内出荷

携帯性抜群でキャンプにお勧めの剣鉈です。ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造、切れ味、耐久性に定評があります。鞘は刀の鞘に使われ、耐久性に優れた朴木を使用、牛革バンド付です。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)6 全長(mm)295 タイプ鍔:真鍮ツバ輪 刃長(mm)150 刃形両刃 刃幅(mm)33 表面
1本
23,980 税込26,378
14日以内出荷

携帯性抜群でキャンプにお勧めの剣鉈です。ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造、切れ味、耐久性に定評があります。鞘は刀の鞘に使われ、耐久性に優れた朴木を使用、牛革バンド付です。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)6 全長(mm)295 タイプ鍔:ステンツバ輪 刃長(mm)150 刃形両刃 刃幅(mm)33 表面
1本
23,980 税込26,378
14日以内出荷

携帯性抜群でキャンプにお勧めの剣鉈です。ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造、切れ味、耐久性に定評があります。鞘は刀の鞘に使われ、耐久性に優れた朴木を使用、牛革バンド付です。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)5.5 全長(mm)295 タイプ鍔:黒ツバ輪 刃長(mm)150 刃形両刃 刃幅(mm)34 表面黒槌目
1本
23,980 税込26,378
14日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング