農具 :「草引き鎌」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
除草作業用です。平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草取り鎌
材質刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)330
高さ(mm)45
質量(g)220
刃幅(mm)130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
削る/波刃が草に食い込みやすく凸凹地面でも除草しやすい。サビにくいステンレス製。Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!。可動式スポンジグリップ
用途雑草の除草に
全長(mm)1080
材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR
頭部寸法(mm)(底辺幅×一辺)106×50
アズワン品番64-4068-27
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
除草作業用です。
刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約220
質量(g)約60
刃長(mm)約85
柄長さ(mm)約150
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

全鋼 縄切鎌
モノタロウ
¥229
税込¥252
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。縄切り作業に便利な鋸鎌。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×90×23
質量(g)74
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
振っても引いても草を刈る事の出来る鎌です。除草作業用です。小さな刃が全体に付いている為、振っても、引いても草を刈れます。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。サビに強いステンレス製です。
用途草刈り鎌。
仕様鋸刃
材質刃部:ステンレス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌
刃長(mm)165
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)200
全長(mm)330
仕様全鋼
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)100
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)330×140×25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約350
質量(g)約90
刃長(mm)約160
柄長さ(mm)約210
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。