1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン
材質SUS
入数新広角スズランノズル用×3個
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
多量散布(霧)~少量散布(泡)×縦横の4種類に切替が可能。
ドリフト低減噴口。
用途一般、消毒
人力噴霧器・バッテリー動噴用
吐出量多(霧)1.5L/0.2MPa(2kgf)、少(泡)0.55L/0.2MPa(2kgf)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
広角に広がる噴口2個付で広範囲を散布。
用途一般
吐出量3.5L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
広角噴口3個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜
長さ(mm)260
吐出量12.6L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
広角噴口2個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜
長さ(mm)150
吐出量8.4L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1台
¥99,880
税込¥109,868
8日以内出荷
ドリフト低減を目的として、粒子が大きくなるよう設計されたノズルです。
空気を混入することで、従来のノズルの粒子(50~80μm)より大きな粒子(160μm)を生み出します。
用途バッテリー動噴、背負動噴、セット動噴用
部品名称8.5M/Mハイタツチコツク(ISO)
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.09MB)
図解NoSSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.39、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.38、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.38、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.39、MS-601D-1 噴口、配管関係部品_No.25
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格P10A
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.05MB)
図解NoBSM-1040SLT-BC2 希望付属品3部品_No.46、BSM-1240SLT-C2 希望付属品3部品_No.46、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.62、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.62、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.42、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.62、BSM-840SLT-BC2 希望付属品3部品_No.46、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.27、BSM-1540SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.62、MS026M-1 動力噴霧機部品 Oリング P10A_No.43、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.33など
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。