農業機械 :「オオタケ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機 周波数(Hz)50 質量(kg)23 容量(kg)3.5(ホッパー) 主軸回転数(min-1[r.p.m])3500 寸法(mm)598×357×628 ワット数250W 種別インペラ脱ぷ方式 仕様【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V 関連資料(0.43MB)
1台
159,800 税込175,780
欠品中

どんな地形でも安定走行の抜群の機動力。 傾斜・畦越え・軟弱地も安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。 トラックへの積み下ろしも安全ラクラクです!
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg)163 全長×全幅W×全高(mm)1980×700×1145 エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950 主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ) 主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000 エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3] ロール幅(mm)190 切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90) 走行速度(km/h)前進:1.8・3.6、後進:2.2
1台
429,800 税込472,780
6日以内出荷

水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920 質量(kg)15.7 車輪径(Φmm)600 回転数(min-1[r.p.m])車輪:30 溝幅(mm)160~220 溝深さ(mm)80~130
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。 後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60 質量(kg)24.7 車輪径(Φmm)600 回転数(min-1[r.p.m])車輪:30 溝幅(mm)240 溝深さ(mm)120 全長×全幅W×全高(mm)1235×510×1020
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大竹製作所定置カッター
ワラ・剪定枝・タバコ残幹の切断に信頼の実績! 切れ味・喰い込み・耐久性抜群!低重心・低振動の安定性能に加え、 ワンタッチフレームオープンでメンテナンスがさらにラクになりました。
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg)67 全長×全幅W×全高(mm)1640×460×845 主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000 ロール幅(mm)190 切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

大竹製作所補助ホッパ
補助ホッパ
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

大竹製作所ライニング
ライニング
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1本
47,980 税込52,778
8日以内出荷

移動してその場で作業。カッターを外せば作業車、運搬車として年中使えます。
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg)100 全長×全幅W×全高(mm)1895×773×1000 エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950 主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ) 主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000 エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3] ロール幅(mm)190 切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング