農業機械 :「野菜の土」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
副変速の低速と高速の差を広げ、低速側の車速をフルスロットル時で約1.1km/h(従来1.5km/h)30パーセント下げる事により作業しながらの運行が容易になりました。ノンストップ副変速機構で走行中の副変速(低速・高速)の切替が可能。発進時には常に低速側でクラッチが入る低速発進機構なので、急発進、積載時のエンストを防止します。主変速のレバーとガイドを変更し、ガイドの文字を大きくすることにより視認性をアップしました。走行部は定評のある鋳物転輪を採用し、芯金レスのゴムクローラ装着で低振動、770mmの長い接地長により非常に高いバランス性能を保っている。スティック式サイドクラッチレバーなので旋回操作が軽い。クローラ調整も左右それぞれ1ヶ所調整するだけなので簡単。可動転輪を採用し起伏のある地面でもなめらかな走行が可能
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)4.2
寸法(mm)機体:全長1660×全幅650×全高955
質量(kg)機体:155
高さ(mm)床面 地上:380
タイプ三方鉄板張スライド式 手動ダンプ
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm
内寸法(mm)荷台:長さ950~1190×幅530~930×深さ190
最大積載量(kg)400
変速段数F4・R2
1台
¥339,800
税込¥373,780
11日以内出荷
優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)4.2
寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955
質量(kg)機体:235
高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200
タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm
内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220
最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg)
変速段数F2・R1
1台
¥529,800
税込¥582,780
11日以内出荷
一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動。軽量コンパクトショートボディー。鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)3
寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850
質量(kg)機体:125
高さ(mm)床面 地上:360
タイプ三方枠スライド式 固定荷台
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm
内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150
最大積載量(kg)250
変速段数F2・R1
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。