部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ381
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合(本体品番)G2000T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2700T
プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm)シリンダー/31.1
回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275
速度アイドリング/2700rpm
スパークプラグNGK CMR7H
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ360
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体GZ3700
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3650
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合(本体品番)G2050T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 スターター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:スターター
適合本体GZ381
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ330
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group
適合本体GZ3750
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Carburetor and fuel supply group
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Carburetor and fuel supply group
適合本体GZ3750
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)6.4
排気量(mL)62
全長(cm)41
燃料タンク容量(L)0.67
スパークプラグNGK BPM7A
キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ
全高(cm)29
全幅(cm)27
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
質量(kg)7.9
排気量(mL)62
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。