農業機械 :「エアバルブ 8.5」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。
つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。
用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜
全長(mm)260
質量(g)435
取付ねじG1/4
機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え
水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9
到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5
噴出穴径(Φmm)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
規格M6X100X18
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB)
図解NoBSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS415R8CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005VT フロントパネル部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.38、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.35、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005MAT フロントパネル部品_No.35、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.35、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-500JD-125THシリーズ オートロック部品_No.13、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.03MB)
図解NoMSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.21、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 ニードルバルブ_No.21、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、MS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.21、MS413CAS-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.18、MS413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.21、MSA513R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.18、MS410R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.18、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.21、MSV413R2-M エンジン エアクリーナなど
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
部品名称ニードルバルブ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoMSL330-M-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MRS60-301 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、MS155EA エアクリーナ,キャブレタ部品_No.16、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、GKSL3302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、MSA515R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、CSH-95-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、GKP5040E エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ_No.16、MLSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、MSA415R8C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.16、MRS40H-151 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、MS315EW-1 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.16、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.16など
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(1.53MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoSD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.11、MSW1511-K-1 シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.9、SSA-α604 エンジン(速度調整板,ガバナ)部品_No.8、MGC602R クランクケース,シリンダ部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.16、MHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、SSA-G1010 エンジン(ガバナ・速度調整板)部品_No.8、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.12、SSA-α604 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.22、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.12など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。