農業機械 :「油差し 機械」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
寸法(mm)H230×W47×D47
質量(g)200
1本(180g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定
新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載
自由な取り回しで、快適せん定
10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。
入り組んだ場所や上向き作業にも便利。
切れ味シャープ、キレイな切り口
最大切断径Φ25mm。
最大切断径を切替可能
開口角度はボタンで調整
上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。
切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
バッテリーリチウムイオン2.0Ah
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)
適合充電器:UBC1804L
質量(kg)0.9
充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分
サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99
電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン
関連資料単品チラシ(3.39MB)
最大切断枝径(Φmm)25
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる
機能オートパワーオフ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
関連資料(3.9MB)
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
電源タイプ充電式
入数1個
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
規格EA3USHOWA
部品名称ハンドポンプ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.2、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.2、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.2、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.2、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.2、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.2
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
規格ノズルアタツチメント
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.44、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.44、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.44、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.44、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.44、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.44
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
規格C1N3/16-PT1/4
部品名称オスコネクタクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.12、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.12、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.12、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.12、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.12、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.12
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
規格オイルサシ70SLT
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.17、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.17、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.17、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.17
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
備考19~44フクム
規格BSM-70SLTOP
部品名称ノズルアタツチメントクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.18、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.18、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.18、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.18、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.18、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.18
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
規格N5-1-1/4X230L
部品名称ハイロンチユーブ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.13、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.13、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.13、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.13
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
規格C1N3/16-PT1/8
部品名称オスコネクタクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.7、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.7、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.7、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.7、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.7、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.7
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
備考L1N-1/4-PT1/8 10,11フクム
部品名称オスエルボクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB)
図解NoSSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.50、SSA-F615DX リヤアクスル(3)部品_No.26、SSA-F505 リヤアクスル(3)部品_No.26、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3ロータリーカルチ仕様部品_No.35、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.9、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 油圧機器1、2、3部品_No.35、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.9、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(3)部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.18、SSA-F616 リヤアクスル(3)部品_No.26、SSA-F615 リヤアクスル(3)部品_No.26、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.18、SSA-F616M リヤアクスル(3)部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3 ロータリーカルチ仕様部品_No.35、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.9、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.18、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.9
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
規格N2-1-5/16X155
部品名称チユーブ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.43、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.43、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.43、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.43、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.43、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.43
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
備考2~17フクム
規格BSM-70SLTOP
部品名称オイルサシクミタテ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.1、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.1、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.1、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.1、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.1、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.1
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
規格R1/4
部品名称エンドカナグ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.15MB)
図解NoBSD-6020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.42、BSD-6010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.31、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.25、BSM-1170LT-E オプション 4 (延長ノズル)部品_No.2、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.2、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.2、BSD-5020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.42、BSD-6010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.31、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.25、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.25、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.2、BSM-1670LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.2、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.25、BSM-1670LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.2、BSM-1370LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.2、BSD-5010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.31、BSD-5010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.31、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.25、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.25、BSM-1370LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格13.5X22XT1
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.77MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.24、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.38、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.26、MJS-11H ホンタイ部品_No.29、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.26、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.38、セオイ13ガタ 本体部品_No.36、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.24、BSM-1670SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.26、BSM-1070SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.26、MHD13 本体部品_No.31など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
備考※2016年10月~
部品名称ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoBSM-1670SLT オプション4 延長ノズル 1.8M部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.15、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.26、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム,ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1070SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.ワンタツチキヤツプ(パツキンツキ)など
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
規格M10X1
部品名称ナツト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.19MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2 本体部品_No.21、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 薬剤タンク,撹拌部品_No.47、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.11、BSM-1300L-2 本体部品_No.19、MRS90-500SLT カクハンキ部品_No.13、BSM-830L 2002ネン 本体部品_No.19、MX-501 カクハン部品_No.20、MRS90-500BSLT カクハンキ部品_No.13、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、BSM-1040SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.48、SSA-S602DX 撹拌部品_No.19、SSA-R1000 撹拌部品_No.26、MX-502 撹拌部品_No.20、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.41、SSA-S1002 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、KBM-501D 撹拌部品_No.14、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.47など
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
規格M6X30(SMK)
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.47MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.27MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.5、MD-J60T 羽根車部品_No.22、MDJ41G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.23、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.25、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.23、MD575T羽根車部品_No.22、DKJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト(+)WSW_No.23、DK-47 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.23、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト(+)WSW_No.24、GD500 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.19、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.5、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 送風機部品_No.16など
1セット(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
備考※2016年10月~
規格PVA11004
部品名称テイアツヨウノズルPVA04(アカ)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.14MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.テイアツヨウノズルPVA04(アカ)、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.テイアツヨウノズルPVA04(アカ)、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.テイアツヨウノズルPVA04(アカ)、BSM-1670SLT 第3段ブーム,ノズル部品_No.テイアツヨウノズルPVA04(アカ)、BSM-1070SLT(18) オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.テイアツヨウノズルPVA04(アカ)、BSM-1070SLT オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.テイアツヨウノズルPVA04(アカ)、BSM-1670SLT センタノズル,センタバルブ部品_No.テイアツヨウノズルPVA04(アカ)、BSM-1270SLT センタノズル,センタバルブ部品_No.テイアツヨウノズルPVA04(アカ)など
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
備考※~2016年9月
規格ARAG422CFA11004
部品名称CFAノズル
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB)
図解NoBSM-1270SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-1270SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-1670SLT センタノズル,センタバルブ部品_No.14、BSM-1670SLT オプション5 延長ノズル 1.2M部品_No.24、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.14、BSM-1270SLT オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.37、BSM-1270SLT オプション4 延長ノズル1.8M部品_No.24、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム,ノズル部品_No.14、BSM-1670SLT(18) オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.13、BSM-1270SLT センタノズル,センタバルブ部品_No.14、BSM-1670SLT 第1段ブーム,ノズル部品_No.14、BSM-1270SLT オプション5 延長ノズル1.2M部品_No.24、BSM-1670SLT 第2段ブーム,ノズル部品_No.20、BSM-1670SLT オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.13、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム,ノズル部品_No.20、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.37、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.37、BSM-1670SLT 第3段ブーム,ノズル部品_No.14、BSM-1270SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1670SLT(18) センタノズル,センタバルブ部品_No.14、BSM-1670SLT オプション4 延長ノズル 1.8M部品_No.24
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格16X16XT2
部品名称ゴムイタ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.24、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.40、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.24、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.19、BSM-1370LT-HE センタノズル部品_No.26、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.38、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.40、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.40、BSM-1370LT-HD センタノズル部品_No.26、BSD-6020LTP-W センタノズル部品_No.27など
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
部品名称カバー
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.17MB)
図解NoBSM-1670LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.12、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム6 噴霧管部品_No.18、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.16、BSD-6010LT センタノズル部品_No.15、BSD-5010LT センタノスズル部品_No.15、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.39、BSM-1370LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.12、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.39、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.18、BSD-6020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.27、BSM-1070SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.16、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.22など
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
備考3~12フクム
部品名称ノズルクミタテ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.14MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) センタノズル,センタバルブ部品_No.3、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1070SLT(18) センタノズル センタバルブ部品_No.3、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.26、BSM-1070SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1270SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1070SLT オプション5 (延長ノズル 1.2M)部品_No.12、BSM-1670SLT オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.2、BSM-1270SLT(18) オプション14 (ノズルセット ワイドフロア 延長ブーム受け)部品_No.2、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.26、BSM-1270SLT オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.2など
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
備考60~62フクム
規格C1N-5/16-PT1/4
部品名称オスコネクタクミタテ C1N-5/16-PT1/4
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(0.66MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(1.46MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoBSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.61、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.8、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.73、BSM-1100L-2 撹拌部品_No.27、BSM-1030L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.34、BSM-1220SLT-C2 油圧バルブ部品_No.13、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 薬剤タンク部品_No.61、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.42、BSM-1260SLT 撹拌部品_No.22、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.73など
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
規格M6
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoSSA-Z500MA-2 オプション-6(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.23、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フランジツキ6カクナット_No.91、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.6、BSM-1070SLT オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントロールキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.32、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.5、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.17、BSA-420JSG G-4 フロントパネル、スロットル部品_No.31、BSA-420JAW フロントパネル スロットル部品_No.31、BSA-420JDESG G-4S フロントパネル、スロットル部品_No.31、SSA-S600 1997ネン カバー部品_No.17、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.67など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
規格PT1/8
部品名称6カクアナツキプラグ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.5MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.51MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(1.47MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.64MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.5MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.51MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.64MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.12、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.22、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.8、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.90、BSA-650C -1シリーズ ナックル組立部品_No.28、BSA-950C -1シリーズ ナックル組立部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト部品_No.12、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.34、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.22、BSM-1110L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.34、VSA100-11 1990ネン 油圧バルブ部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト部品_No.12、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.44、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム ハイブーム仕様部品_No.12など
1個
¥135
税込¥149
7日以内出荷
バー全長(mm)100(4インチ)
使用電圧(V)10.8(300W)
ソーチェーン1/4”/ .043"/ 29コマ
チェーンスピード(m/s)8
バッテリー数2個付属
付属品バッテリー2個、充電器、チェーンオイル注入容器、専用ケース
質量(kg)0.67(バッテリー、バー、チェーン含まず)
仕様チェーンオイル:手動手差し補給
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。