芝刈機 :「芝刈り機」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式芝刈機用部品
用途エンジン式芝刈機用部品 適合RMF521
1本ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)7.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高級感溢れるブリティッシュグリーン。面倒な刃調整の手間を解消しました。キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」。ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)10.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時) 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)8.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時) 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節
付属品布製集草器、工具 質量(kg)44 容量(L)キャッチャー:約70 出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900 刈込み幅(mm)530(740m2/H) 使用時間(分)60(満タン時より) 刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節) 機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク 刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm) 動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

切れ味が冴えるクラシックスタイル。 。鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。
用途芝のお手入れに。 刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節) 刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機 本格的研磨が可能なラッピングマシーンです
付属品ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド22mm・40mm)・アダプター5種(手動式1種・エンジン式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種) 質量(kg)13.3 定格100V・50/60HZ・90W・1.4A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)407×385×390 定格時間(分)30
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

デサッチャー用デルタリール デサッチャー用デルタリール(GDT-351用)オプション(交換用リール) 根切り作業を行う事で、根の発育を促進致します
仕様T-351用
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷