防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布
泡噴口・・・ラウンドアップ専用
霧噴口・・・全面散布
低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。
伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。
ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。
特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。
隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式
タンク容量(L)18
質量(kg)4
圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa
吐出量(L/min)0.4~3.6
圧力方式切替式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530
噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
最大範囲800m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機。夏も冬も通年で使える散布機。肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に。散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能。散布口開閉と幅調整が可能なカバープレート。持ち手ハンドルに装着された開閉機能、散布量の調整も可能
用途肥料や道路用塩や砂利の配布に。
材質プラスチック、ブラケット:アルミニウム、ワイヤーケーブル:ステンレス
質量(kg)3.25
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.9×39.5×109.5
散布幅(m)1.5~6(幅は歩行の速度・散布物と量によって異なる)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×330×600
ノズル樹脂ニュー自在1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)4.2
バッテリーリチウムイオンバッテリー10.8V×2個
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)【ポンプ】2.3
圧力(MPa)【ポンプ】0.2・0.4
稼働時間(分)最大70~170
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。
除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。
横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、
始めから終わりまで安定した散布ができます。
架台付タンクのため背負いやすくなっています。
背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。
一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。
シンプル構造で故障が少ない。
材質ポリプロピレン(本体)
質量(kg)2.2
タンク容量(L)18
吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2
寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
電源不要でお手軽な噴霧器
蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)18
型式背負式
ノズル長(mm)1100
ホース長さ(m)1.5
主な用途ガーデニング
ノズル一頭口
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×540
トラスコ品番828-0676
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。