防除機・噴霧器 :「吸水」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7
種類エンジン式
最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.5
吐出口ネジ:G1/4
吸水量(L/min)7.1
エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)10
種類電池式
吸水量(L/min)0.8
圧力(MPa)0.3
散布時間約60分(連続)
充電時間(分)約90
ポンプギヤポンプ
モーターDCモーター
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
本体寸法(mm)220×345×500
本体質量(kg)3
付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1台
¥49,880
税込¥54,868
翌日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。