手動式噴霧器 :「スプレー容器」の検索結果
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
関連キーワード
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.25(1)
0.28(1)
0.5(3)
0.75(2)
0.8(4)
1
1.2(5)
2(2)
4(2)
9(2)
タンク容量(L)をもっと見る
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用
質量(g)200
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。
用途自動車・産業機械洗浄作業などに。
トラスコ品番147-9078
セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル
幅(mm)200
材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)
容量(mL)1000
高さ(mm)270
質量(g)460
奥行(mm)113
容量(L)1.35リットル
最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)220
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。蓄圧式後、レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。
仕様散水パターン:直射・ジェット・霧
付属品ロングノズル付
材質PP PE
型式手持式
種類蓄圧式
寸法(m)直噴距離:4
タンク容量(mL)1000
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。
寸法(m)直噴距離:4
材質PP PE
種類手動式
型式手持式
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。