動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)【薬液タンク】18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×330×600 ノズル樹脂ニュー自在1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー 乾燥質量(kg)4.2 バッテリーリチウムイオンバッテリー10.8V×2個 ポンプダイヤフラム式 吸水量(L/min)【ポンプ】2.3 圧力(MPa)【ポンプ】0.2・0.4 稼働時間(分)最大70~170
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷