動力式噴霧器パーツ :「除草 機械」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
除草剤の噴霧に最適です。
軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。
飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5
ねじ径G1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138
噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
動力用。
除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304
質量(g)20
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
仕様カバー付
材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP
最高使用圧力(MPa)0.5
吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじG1/4
噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
材質本体:PP・POM、墳板:SUS304
最高使用圧力(MPa)0.5
吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじG1/4
噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式噴霧器
- 手動式噴霧器パーツ
- 動力式噴霧器
- 噴霧器補修部品・関連商品
- 動力式噴霧器パーツ
- 噴霧器ホース/パイプ
- 散粒機・散布機・散粉機
動力式噴霧器パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。