動力式噴霧器パーツ :「切り替えコック」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.4 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm) 全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付けタイプ。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合は、FSR-360が適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.6 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm) 全長×全幅W×全高(mm)580×150×1350 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 畝幅に合わせ車輪の組替えが可能です。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。(連続使用時間約6時間) 楽に旋回が行えるサブハンドル付き。 作業状況や操作性に合わせて車輪の組替えが可能。 ヒーター内蔵の新型電極部により、漏電の原因となる濡れや結露に対し最適な状態を維持します。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実
質量(kg)13 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm) 全長×全幅W×全高(mm)1150×400×1600 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果) 車輪数2輪(1輪も可)
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷