鎌 :「木用」の検索結果
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
1本
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途かたい草・雑木・小枝などの枝打ち作業に
刃幅(mm)43
材質刃:安来鋼白紙2号、柄:樫
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
木や小竹を切る刃に仕上げています。雑木刈用に。
用途雑木刈用
全長(mm)約400
質量(g)約264
呼び寸法(mm)180
柄長さ(mm)約335
アズワン品番64-3664-79
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。
やわらかい草から硬い草まで万能です。
耐久性重視で刃研ぎしやすい。
材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
全長(mm)420
刃幅(mm)25
仕様鋼付
材質(刃部)安来鋼白紙2号、(柄部)木
刃の種別両刃
最高級刃物鋼を使用した鎌です。
用途やわらかい草刈り用
刃渡り(mm)175
全長(mm)420
仕様頭部を薄く鍛造
トラスコ品番868-2961
質量(g)200
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)195
刃渡り(mm)165
柄長さ(mm)360
全長(mm)420
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)200
1丁
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
雑草刈用・段付刃で根元から低刈りに最適
安来鋼(白二)付
用途草刈り用鎌
刃渡り(mm)140
全長(mm)440
トラスコ品番834-5619
質量(g)240
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)195
刃渡り(mm)165
柄長さ(mm)360
全長(mm)420
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)200
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
刃元に段がついているため、作業中に手が地面に擦れることがなく安全です。
用途草刈りに
刃長(mm)140
刃幅(mm)35
全長(mm)440
仕様段活用刃・中厚
トラスコ品番834-5622
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ナラ
材質/仕上無電解メッキ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。