除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
すべて解除
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。
コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。
庭の頑固な雑草取りに便利です。
家庭菜園(畑)の草取りに便利です。
植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。
固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。
タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。
庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240
刃長(mm)120
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌
材質刃部:刃物鋼、柄部:木
質量(g)160
タイプ溶接型
全長(mm)280
刃長(mm)125
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060
刃幅(mm)75
材質(グリップ)軟質塩ビ
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390
形状ギザ刃
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。
使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。
刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160
刃幅(mm)20
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
用途草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)303×130×43
全長(mm)270
質量(g)165
刃長(mm)125
刃幅(mm)45
刃部硬度HRC48
材質(柄部)漂白楢
材質(刃)420J3
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。
左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380
形状ギザ刃
刃幅(mm)117
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。
芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。
芝生の根切りにもご使用戴けます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼
全長(mm)400
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
除草作業用です。細かい部分の作業に。錆びにくいステンレス刃。
用途雑草抜き
材質(刃部)ステンレス、(柄部)木
全長(mm)190
質量(g)100
刃長(mm)75
刃幅(mm)20
材質(刃)ステンレス
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm)180
刃長(mm)70
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)ステンレス鋼
用途草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)260×120×50
全長(mm)265
質量(g)155
刃長(mm)125
刃部硬度HRC46
材質(柄部)漂白楢
材質(刃)S50C
フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす!
細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。
地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。
草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。
フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。
球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。
グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。
刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。
首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350
刃長(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業
全長(mm)415
トラスコ品番780-7848
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)300
刃幅(mm)145
柄長さ(mm)330
除草、雑草退治に最適です。
耐久性抜群の全鋼です。
コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
全長(mm)220
質量(g)56
刃幅(mm)80
細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き
全長(mm)190
刃長(mm)70
刃幅(mm)20
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック
質量(g)80
材質(刃)刃物鋼
コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
材質PP
全長(mm)210
質量(g)58
刃幅(mm)80
動画あり
サビにくいWメッキ。テコ付でラクラク
用途雑草を根から抜き取る
全長(mm)303
刃長(mm)47
刃幅(mm)13
仕様Wクロームメッキ
質量(g)145
柄長さ(mm)125
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)90
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
雑草取りに
刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。
刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。
刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。
全長(mm)245
刃長(mm)130
刃幅(mm)24
材質(グリップ)ポリプロピレン
柄長さ(mm)113
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。
全長(mm)310
仕様(刃部)ステンレス
材質刃部:S50C、柄:椿
刃長(mm)75
刃幅(mm)105
付属品ネジ2本
トラスコ品番770-0211
適合本体DK-800
刃幅(mm)170
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。
仕様パワーグリップ付
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
材質(刃)S45C
プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!。硬い草、太い草に最適!。削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。
全長(mm)280
刃渡り(mm)110
一本二役 強力除草。二股タイプとギザ刃の2種類の先端形状で、大きな雑草も小さな雑草もごっそり抜けます。
花壇の奥にも使いやすいロングサイズ。
二股先端部:タンポポ等の大きな雑草に突き刺して根から引き抜くことができます。大きな雑草の除去に最適です。
ギザ刃部:オオイヌノフグリ等、横に広がる小さな雑草を根から掻き取ることができます。広範囲の小さな雑草の除去に最適です。
強度:先端ヘッド部分は浸炭焼き入れを施しており、抜群の強度を誇ります。摩耗、曲がりに強く、長くご使用いただけます。
用途花壇などの雑草の除去。
材質ヘッド部:鋼板(浸炭焼入れ)、丸棒部:炭素鋼棒、ハンドル部:国産ブナ材
全長(mm)450
質量(g)295
材質(刃)鋼板
適合雑草セイヨウタンポポ、スズメノカタビラ、メヒシバ、コニシキソウ、カタバミ 等
細かい部分の草抜きに。
草をつかんで引き抜きます。
座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用
全長(mm)170
刃長(mm)25
刃幅(mm)5
材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR)
質量(g)80
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,390~
税込¥1,529~
当日出荷
平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)125
刃幅(mm)45
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)125
全長(mm)255
高さ(mm)255
質量(g)200
奥行(mm)60
二本ツメを雑草の根元に挿し込み回転させると、雑草が絡みつき根こそぎ抜き取れます。
刃が長いので根の深いところまでほぐせて根を切らずに抜くことができます。
グリップは握りやすく、土に挿し込むときに力が入りやすい形状です。
全長(mm)145
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)