除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
特価
本日5月24日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000022220520
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699 税込769
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
429 税込472
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240 刃長(mm)120 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699 税込769
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
449 税込494
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,290 税込1,419
当日出荷

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,190 税込1,309
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160 刃幅(mm)20 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
599 税込659
当日出荷

素材作りから全て国内生産。とにかく頑丈。硬い土や砂利の上から削るように使ってもOK。独自の製法の波刃が草を絡めて引っこ抜く。
用途除草・草抜き 全長(mm)250 質量(g)150 刃長(mm)100 刃幅(mm)15 柄長さ(mm)140 材質(柄部) 材質(刃) 柄幅(mm)25
1本
2,190 税込2,409
当日出荷

金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380 形状ギザ刃 刃幅(mm)117 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
799 税込879
当日出荷

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
799 税込879
当日出荷

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)140 刃形三角刃 刃幅(mm)60 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)140 先幅(mm)140
1丁
2,890 税込3,179
当日出荷

除草作業用です。細かい部分の作業に。錆びにくいステンレス刃。
用途雑草抜き 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 全長(mm)190 質量(g)100 刃長(mm)75 刃幅(mm)20 材質(刃)ステンレス
1個
669 税込736
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm)180 刃長(mm)70 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス鋼
1個
259 税込285
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)260×120×50 全長(mm)265 質量(g)155 刃長(mm)125 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C
1本
399 税込439
当日出荷

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷

土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm)110
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90
1丁
9,990 税込10,989
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350 刃長(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)600 全長(mm)695 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
1,890 税込2,079
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm)415 トラスコ品番780-7848 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)300 刃幅(mm)145 柄長さ(mm)330
1丁
1,190 税込1,309
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 材質刃部:S50C、柄:椿
1個
289 税込318
当日出荷

コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
全長(mm)220 質量(g)56 刃幅(mm)80
1個
719 税込791
当日出荷

細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き 全長(mm)190 刃長(mm)70 刃幅(mm)20 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック 質量(g)80 材質(刃)刃物鋼
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)120 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)120
1丁
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
材質PP 全長(mm)210 質量(g)58 刃幅(mm)80
1個
589 税込648
当日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

用途コンバインなど農機具の清掃に 刃長(mm)105 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)130 全長(mm)600 寸法(mm)600×60×25 質量(g)225
1個
699 税込769
当日出荷

腰が強くギザ刃付で濡れ落ち葉や土・泥も掃ける!
サイズ
1本
1,190 税込1,309
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 雑草取りに
幅(mm)175(15) 全長(mm)305
1個
379 税込417
当日出荷

付属品ネジ2本 トラスコ品番770-0211 適合本体DK-800 刃幅(mm)170
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

素材作りから全て国内生産。とにかく頑丈。硬い土や砂利の上から削るように使ってもOK。独自の製法の波刃が草を絡めて引っこ抜く。錆びにくい・減り難い・お手入れ簡単。三拍子揃ったステンレス製。
用途除草・草抜き 全長(mm)250 質量(g)111 刃長(mm)100 刃幅(mm)15 柄長さ(mm)140 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス 柄幅(mm)25
1本
2,390 税込2,629
当日出荷

握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。 仕様パワーグリップ付 材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR 材質(刃)S45C
1個
829 税込912
当日出荷

プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!。硬い草、太い草に最適!。削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm)280 刃渡り(mm)110
1本
899 税込989
当日出荷

刃長(mm)80 柄長さ(mm)700
1本
899 税込989
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農具』には他にこんなカテゴリがあります