除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
443件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3313 幅(cm)約15 長さ(cm)約118
1個
3,290 税込3,619
3日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699 税込769
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
429 税込472
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,290 税込1,419
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
369 税込406
当日出荷

腰が強くギザ刃付で濡れ落ち葉や土・泥も掃ける!
サイズ
1本
999 税込1,099
当日出荷

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷

特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240 刃長(mm)120 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699 税込769
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

刃長(mm)80 柄長さ(mm)700
1本
899 税込989
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

素材作りから全て国内生産。とにかく頑丈。硬い土や砂利の上から削るように使ってもOK。独自の製法の波刃が草を絡めて引っこ抜く。
用途除草・草抜き 全長(mm)250 質量(g)150 刃長(mm)100 刃幅(mm)15 柄長さ(mm)140 材質(柄部) 材質(刃) 柄幅(mm)25
1本
1,590 税込1,749
当日出荷

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)140 刃形三角刃 刃幅(mm)60 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)140 先幅(mm)140
1丁
2,390 税込2,629
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)303×130×43 全長(mm)270 質量(g)165 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 刃部硬度HRC48 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)420J3
1本
499 税込549
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,190 税込1,309
当日出荷

スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)600 全長(mm)695 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
1,790 税込1,969
当日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)260×120×50 全長(mm)265 質量(g)155 刃長(mm)125 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C
1本
349 税込384
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
2,690 税込2,959
翌々日出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160 刃幅(mm)20 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
599 税込659
当日出荷

用途コンバインなど農機具の清掃に 刃長(mm)105 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)130 全長(mm)600 寸法(mm)600×60×25 質量(g)225
1個
699 税込769
当日出荷

素材作りから全て国内生産。とにかく頑丈。硬い土や砂利の上から削るように使ってもOK。独自の製法の波刃が草を絡めて引っこ抜く。錆びにくい・減り難い・お手入れ簡単。三拍子揃ったステンレス製。
用途除草・草抜き 全長(mm)250 質量(g)111 刃長(mm)100 刃幅(mm)15 柄長さ(mm)140 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス 柄幅(mm)25
1本
1,790 税込1,969
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90
1丁
9,490 税込10,439
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350 刃長(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

雪割から排雪まで使えるブラシ付危険な根雪なども雪割ハンマーで砕いて簡単に排雪ができますブラシで硬いドロ落としや玄関などのお掃除にも便利。
用途除雪作業に玄関周りの清掃に 幅(cm)約243 長さ(cm)約113
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷

コンパル氷・割るくん
硬さが自慢、鍛鋼仕様玄関前や駐車スペース、坂道など路面の凍結をはぎ取る土掘り起しにも。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に 幅(cm)約24.5 長さ(cm)約38
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷

1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
2,890 税込3,179
当日出荷

除草作業用です。細かい部分の作業に。錆びにくいステンレス刃。
用途雑草抜き 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 全長(mm)190 質量(g)100 刃長(mm)75 刃幅(mm)20 材質(刃)ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷

【釘抜きの原理で、根深い雑草も”サクッ”と刺さって”ズバッ!!”と抜ける!】。●精密に仕上げられた刃先は、雑草の根をしっかり捕らえることができます。●小さい雑草には土をかじく様に使うと便利です。●ロングサイズなので除草しにくい花壇の奥や、作物の隙間などの除草も可能です。【適している雑草】。セイヨウタンポポ / スズメノカタビラ / メヒシバ / ブタナ / タビラコ / ハコベ / イヌタデ等
用途雑草抜き 材質先端部:炭素鋼棒 / 木柄部:国産ブナ科 全長(mm)450 ブラウン 質量(g)215 材質(刃)炭素鋼
1丁
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm)110
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
6,790 税込7,469
3日以内出荷

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 柄長さ(mm)360 長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm)(頭部)50 全長(mm)360 質量(g)400
1丁
2,290 税込2,519
当日出荷

切れ味に優れた鋼付刃
用途土・砂・砂利のならし作業に 全長(mm)1200 トラスコ品番102-7227 材質頭部:炭素刃物鋼、柄:木 質量(kg)1.03 高さ(mm)190 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 先幅(mm)270
1丁
3,990 税込4,389
当日出荷

金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
799 税込879
当日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります