除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
すべて解除
動画あり
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業
全長(mm)415
トラスコ品番780-7848
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)300
刃幅(mm)145
柄長さ(mm)330
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1515
トラスコ品番780-7597
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)230
質量(g)860
本格鎚目仕上げの両面草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。
根の強い草の除草。
土寄せ作業。
全長(mm)1465
トラスコ品番780-7554
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)240
質量(g)900
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1400
トラスコ品番780-7589
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
高さ(mm)(頭部)125
質量(g)860
先幅(mm)(頭部)210
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
全長(mm)345
トラスコ品番868-2128
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)120
幅(mm)(頭部)80
質量(g)400
柄長さ(mm)300
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)250
全長(mm)1450
質量(kg)7
太さ(mm)軸/25
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥6,790
税込¥7,469
3日以内出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)360
長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)(頭部)50
全長(mm)360
質量(g)400
窓あきタイプの草削り。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1210
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1
高さ(mm)(頭部)130
先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥1,890
税込¥2,079
3日以内出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥6,790
税込¥7,469
3日以内出荷
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。
柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。
三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)360
長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65
全長(mm)360
質量(g)500
波刃×鋸目が草をしっかりキャッチ
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているので、さびに強く切れ味も長持ち
用途雑草を根こそぎ刈り取る
ピンポイントに抜き取る
縁石際の除草作業等、多用途に活躍できる雑草刈り
材質(頭部)ステンレス鋼/(グリップ部)ABS樹脂
全長(mm)255
質量(g)85
刃長(mm)140
動画あり
薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる
さびにくいステンレス鋼(熱処理済み)
軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄
用途草削り作業
トラスコ品番819-3360
材質(頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ)
全長(mm)820~1320
質量(g)510
先幅(mm)145
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。
小型軽量で作業性が良好。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1155
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)
長さ(mm)(刃先部)175
高さ(mm)(頭部)170
質量(g)580
1丁
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
動画あり
削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役
余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる
爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り・集草作業
全長(mm)1225
材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ
質量(g)105
先幅(mm)100
両面草削り
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
トラスコ品番780-7571
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)1465
質量(kg)1
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)180
全長(mm)1170
質量(kg)4
太さ(mm)軸/22
先幅(mm)(頭部)85
1丁
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1170
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)570
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)175
1丁
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの半月草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1125
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)
高さ(mm)(頭部)65
質量(g)540
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)150
1丁
¥3,390
税込¥3,729
3日以内出荷
窓あきタイプの草削り。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1300
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1
高さ(mm)(頭部)120
板厚(mm)(刃先部)2.3
先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
さびにくいメッキ加工
用途花壇・菜園・プランターの雑草抜き作業
材質(頭部)スチール/(柄部)PP
全長(mm)340
質量(g)150
頭部長(mm)160
頭部幅(mm)14
さびにくいメッキ加工
用途花壇・菜園・プランターの根切り作業
材質(頭部)スチール/(柄部)PP
全長(mm)345
質量(g)135
頭部長(mm)190
頭部幅(mm)20
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。
片手タイプの草削りです。
用途草削り作業。
トラスコ品番780-7961
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)230
質量(g)165
柄長さ(mm)120
先幅(mm)110
1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし
柄長さ(mm)1050
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)
全長(mm)1100
質量(g)550
柄径(Φmm)25
先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
¥1,890
税込¥2,079
3日以内出荷
頭部は鋼付ですので切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
柄は手に馴染む絞り形状を採用。
片手タイプの草削りです。
用途草削り作業に
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)260
質量(g)200
先幅(mm)120
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス刃物鋼に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
窓あきタイプの草削り。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1425
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
高さ(mm)(頭部)117
質量(g)900
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
窓あきタイプの草削り。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1245
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
高さ(mm)(頭部)100
質量(g)900
板厚(mm)(刃先部)2.1
先幅(mm)(頭部)195
1丁
¥2,190
税込¥2,409
3日以内出荷
頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業
全長(mm)1480
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)230
質量(g)900
板厚(mm)(刃先部)1.8
1丁
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
300mmの柄を採用しており取回しに優れます
用途草削り作業
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)450
質量(g)320
柄長さ(mm)300
先幅(mm)110
さびにくいメッキ加工
用途花壇・菜園・プランターの土かき,土掘り,草のかき寄せ作業
材質(頭部)スチール/(柄部)PP
全長(mm)270
質量(g)165
頭部寸法(mm)68×152
軽量コンパクトで頭部は錆びにくいステンレス製。
草を抜き易くする為のテコ付です。
柄は手にフィットする形状。
用途雑草抜き
材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)
全長(mm)205
質量(g)30
頭部長(mm)50
先幅(mm)(頭部)11
動画あり
軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計
使い易い150mm刃で草削り・両サイドの鋭利な部分で草抜き
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
用途草削り作業
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1050
質量(g)330
刃長(mm)150
1個
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
動画あり
軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計
先端部で草抜き・両サイドで草削りと三面使える
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
用途草削り作業
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1050
質量(g)310
頭部寸法(mm)90×70
1個
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1165
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)480
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)180
1丁
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
柄長さ(mm)1050
トラスコ品番780-7945
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)
全長(mm)1150
質量(g)430
柄径(Φmm)25
先幅(mm)(頭部)150
1丁
¥1,690
税込¥1,859
3日以内出荷
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。
小型軽量で作業性が良好。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1080
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
高さ(mm)(頭部)95
質量(g)500
先幅(mm)(頭部)150
1丁
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1150
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)
高さ(mm)(頭部)40
質量(g)540
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)150
1丁
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
本格鎚目仕上げの窓あき草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1410
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
高さ(mm)(頭部)120
質量(g)850
先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥4,890
税込¥5,379
3日以内出荷
窓なしタイプの半月草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1430
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1
高さ(mm)(頭部)85
板厚(mm)(刃先部)2.3
先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥4,290
税込¥4,719
3日以内出荷