園芸鋏 :「はさみ 園芸用」の検索結果

園芸鋏とは、植木や草花、果樹の手入れや収穫の際に使われる園芸用の鋏です。軽量な鋏は、フラワーアレンジメントにも使用できます。フラワーデザインなどで細いワイヤーを切断するには、クラフトチョキが最適です。園芸鋏の種類は多く、その他にも草花や小枝を束ねて切れる高い切断能力の園芸鋏、磁石の力で開閉し、腕への負担を抑え、長時間の作業が可能なマグネット鋏もあります。片手で簡単に胡瓜を収穫できる胡瓜カッターは使いやすく、切り口もきれいで好評です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用目的」から絞り込む
ガーデニング(9)
交換・補修・メンテナンス(3)
刈り込み・仕上げ(3)
剪定(17)
園芸・家庭菜園(19)
手芸・クラフト(3)
束ね切り(3)
果実などの採取・収穫(24)
枝刈り
生花・華道(3)
使用目的をもっと見る
効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。 全長(mm)260 刃長(mm)120 材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR 刃部硬度HRC52±2 使用目的仕上作業、整枝、葉刈 切断対象新芽 材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

使い勝手抜群の小型軽量タイプです。保管や収納に便利なカラビナ付きです。軽量で丈夫な樹脂製ハンドルです。
用途庭木の剪定、整枝作業用。 仕様カラビナ付 材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:樹脂 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

NH-11SD アルスにぎり鋏 アルス 動画あり
切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。
用途糸のカットに 全長(mm)110 刃長(mm)40 質量(g)40 表面処理ブラック仕上げ 使用目的カット 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

316 ワイヤーカット鋏 アルス 動画あり
14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 全長(mm)170 刃長(mm)15 質量(g)105 使用目的カット 切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

シェフスター料理人鋏 アルス 動画あり
アルスシェフスター料理人鋏
エコ商品
調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。
用途食材のカットや食卓用鋏に 全長(mm)200 刃長(mm)65 質量(g)100 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的カット、食卓用鋏 切断対象食材 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-950Z 伸縮式強力刈込鋏 アルス 動画あり
アルス伸縮式強力刈込鋏
エコ商品
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 全長(mm)690-1020 刃長(mm)120 仕様刃カバー付き、ダイヤルナット 質量(g)930 使用目的整枝、葉刈り 切断対象植え込み、生垣 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

140L-DX アルスロングファミリーデラックス アルス 動画あり
刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。 全長(mm)210 刃長(mm)58 切断能力(mm)- 仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替 トラスコ品番396-5643 材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC) 質量(g)150 使用目的カット、束ね切り 切断対象リサイクル品、草花 アズワン品番6-3006-04 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

クラフトチョキ プリザ アルス 動画あり
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット 材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング) 全長(mm)160 質量(g)50 刃長(mm)40 切断能力(mm)Φ1.2 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 動画あり
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに 仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ トラスコ品番752-4803 材質高炭素刃物鋼 ブラック 質量(g)60 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本 全長×刃長(mm)169×40
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング