園芸鋏 :「園芸用」の検索結果
園芸鋏とは、植木や草花、果樹の手入れや収穫の際に使われる園芸用の鋏です。軽量な鋏は、フラワーアレンジメントにも使用できます。フラワーデザインなどで細いワイヤーを切断するには、クラフトチョキが最適です。園芸鋏の種類は多く、その他にも草花や小枝を束ねて切れる高い切断能力の園芸鋏、磁石の力で開閉し、腕への負担を抑え、長時間の作業が可能なマグネット鋏もあります。片手で簡単に胡瓜を収穫できる胡瓜カッターは使いやすく、切り口もきれいで好評です。
関連キーワード
「使用目的」から絞り込む
ガーデニング
交換・補修・メンテナンス(3)
刈り込み・仕上げ(3)
剪定(17)
園芸・家庭菜園(19)
手芸・クラフト(3)
束ね切り(3)
果実などの採取・収穫(24)
枝刈り(9)
生花・華道(3)
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど
全長(mm)192
質量(g)130
刃長(mm)42
仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
使用目的手入れ、束ね切り
切断対象庭、草花
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに
全長(mm)192
刃長(mm)42
質量(g)130
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的手入れ、束ね切り
切断対象庭木、草花
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)170
刃長(mm)45
仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工
付属品刃カバー
材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工
質量(g)73
使用目的手入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
仕様替刃式
使用目的剪定、収穫、手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
用途庭木のお手入れ、収穫などに
全長(mm)183
刃長(mm)46
仕様専用キャップ付き、替刃式
質量(g)85
使用目的収穫、手入れ
切断対象庭木
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに
全長(mm)210
刃長(mm)65
質量(g)118
表面処理ブラック仕上げ
使用目的収穫、手入れ
切断対象庭木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。