農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
1,478件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m)30 材質ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm)0.64 タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良) 使用目的雑草防止 耐候性(耐候年数目安)曝露:約7〜13年、砂利下:半永久
1巻(30m)
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m)30 材質ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm)0.8 タイプ高耐久・強力タイプ 使用目的雑草防止 耐候性(耐候年数目安)曝露:約10〜15年、砂利下:半永久
1巻(30m)
18,900 税込20,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外での水仕事に便利!コンパクトで丈夫な流し台です。組み立て簡単。野菜の泥落としや手洗い場、靴洗いなどの作業に便利です。
タイプ水切りなし 厚さ(mm)(シンク)0.5 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚)ステンレスSUS202 耐荷重(kg)約20 材質(ホース)ポリエチレン ホース内径(Φmm)25〜30 ホース長さ(mm)1080 槽下から棚板までの高さ(mm)130
1台
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
幅(m)1
1巻
10,900 税込11,990
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外で洗い物ができるよう蛇口や物置台もついた流し台。 洗面台が汚れてしまうので洗いづらい靴などを外で洗うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×800 材質ステンレス 質量(kg)6.94
1箱
12,900 税込14,190
3日以内出荷

園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
長さ(m)25 幅(m)1
1本
18,900 税込20,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

庭先などで土付野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。 便利な下棚板付で屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。 シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。 着脱式のホースホルダ―付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも、水の使用ができます。 アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。 タオルハンガー付でお手洗いもラクラク。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質(シンク部)ステンレスSUS201、(本体)アルミ/粉体塗装、(ストレーナー)PP、(排水ホース)PE ブラウン 耐荷重(kg)(棚板部)10、(シンク部)10 板厚(mm)0.3
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m)50 材質ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm)0.4 タイプスタンダードタイプ 使用目的雑草防止 耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久
1巻(50m)
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下把手が付いて、持ち運び・積み下ろしが、楽です。 通気性がよく、ムレ防止に効果があります。 角状糸を使用しているので、荷すべり・横のびが少ない。 透視性がよいので残留物がよくわかります。
材質ポリエチレン 容量(kg)約30 寸法(幅W×長さL)(mm)580×800
1パック(20枚)
11,900 税込13,090
当日出荷

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)130×225 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力100L/分
1台
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
1台
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4 付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 適合蛇口外径(Φmm)15 噴出形状直射、シャワー 材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC) カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。 パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
1台
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944 材質アルミ 全長(mm)収縮時1860、最大時7000 質量(kg)2
1本
12,900 税込14,190
当日出荷

洗浄スピードは手洗いの3〜5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。 遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。 柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。 動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。 ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。 また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用 質量(kg)3.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980〜5180×150 ホース内径(Φmm)8.5 水量(L/min)7〜9 ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売) 洗浄能力約200m2/時
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできる。錆びにも強いアルミ製。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。 質量(kg)8 ホワイト 電源構造部材:アルミ、表面加工:ポリエステル塗装 耐荷重(kg)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×535×695 座面高さ(mm)390
1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷

目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。 幅(m)1 材質高密度ポリエチレン(PE)
1巻
19,457 税込21,403
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。
用途ゴルフ・野球などスポーツ練習用としてご使用頂けます。 そのほかにも花壇のフェンス・荷物の保安ネット・ベランダの防鳥など、アイデア次第であらゆるシーンに活躍致します。 長さ(m)30 幅(m)1 材質ポリエチレン トラスコ品番819-4890 寸法(m)1x30 目合い(mm)37.5
1巻
10,900 税込11,990
当日出荷

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm)0.5
1巻
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外での水仕事に便利!コンパクトで丈夫な流し台です。組み立て簡単。野菜の泥落としや手洗い場、靴洗いなどの作業に便利です。
タイプ作業スペースあり 材質シンク:ステンレスSUS304(ABS)(裏面/MDF補強)、脚部:ステンレスSUS202、PP保護キャップ 質量(kg)8.7 容量(L)37 耐荷重(kg)約20 材質(ホース)ポリエチレン ホース内径(Φmm)25〜30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×820 ホース長さ(mm)1080 槽下から棚板までの高さ(mm)130 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×360×180
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。 質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123 適合パイプ径(Φmm)13〜32
1台
20,900 税込22,990
翌々日出荷

グリーンクロス熊よけスプレー
熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
36,900 税込40,590
当日出荷

シルバー 幅(mm)910 材質亜鉛めっき鉄線
1巻ほか
16,900 税込18,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵 材質スチール 目合い約5×20cm
1セット
12,900 税込14,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4〜5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定 材質PE グリーン 容量(L)300 外寸(mm)730×730×850、上部/595×595 エコマーク認定番号4125001
1個
14,900 税込16,390
3日以内出荷

ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。 幅(m)3.6 材質/仕上ポリエステル100%(内再生ペット樹脂50%)
1枚
19,423 税込21,365
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20〜50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m)15
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。 仕様暖/冷兼用 温度範囲(℃)(表示)-9.8〜60、(設定)0〜50 コンセント個数1 許容電流(A)10 温度精度1.2℃ リード線(m)5
1巻
15,100 税込16,610
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

37.5mm角目(野球目)のグリーンネットです。400D/45本撚りタイプ。有結節で目崩れしにくいです。
用途動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。 長さ(m)約30 幅(m)約1 仕様有結節(有結網)、紙管巻、(ネット部糸太さ)400デニール/45本撚り 目合い(mm)37.5角目
1本
12,900 税込14,190
翌々日出荷

亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。 ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。 間口(m)2.2 パイプ径(Φmm)19 高さ(m)2.2
1台
31,900 税込35,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設園芸、栽培施設内の循環と送風に(夏場の高温対策・冬場の暖房の効率化) 吊り下げ及び床に置いても使用可能です。 ボディは錆や腐食に強いステンレスを使用。 全閉型モーター採用により高湿度に耐えます。
1台
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ワイドクロス大頭釘
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)16 材質スチール
1ケース(1000本)ほか
19,900 税込21,890
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度強力特殊織で物性強度を大幅アップ、施設園芸内の張替え寿命を2倍に延長。 優れた防草効果と即効透水性でぬかるみを防止。 織り方に工夫を施しているので滑りにくく安全、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しない素材を使用。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)約0.6〜0.8 種別平織 ブラック 耐候性(耐候年数目安)約8〜10年
1巻
29,900 税込32,890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

末松電子製作所FRPポール
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
1箱(50本)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高温期の地温抑制に最適の農業用多層フィルムです。 保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
長さ(m)200 厚さ(mm)0.023 白/黒 適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1箱(3巻)ほか
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRPポール支柱。
直径(Φmm)14 長さ(cm)90 対応14mmフック
1箱(50本)
11,900 税込13,090
当日出荷

自動水やり器 セフティ3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1〜30日おき、水やり回数1日/1〜4回、水やり時刻設定/0〜23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3〜15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13〜15、外径16〜20
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質防滴梨地 長さ(m)100
1巻
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)IoT散水タイマー スマジョロSJ1
スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合水流量:1〜17L/分 寸法(mm)99×94×98 質量(g)255 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー先端部:-40〜110℃ インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00〜23:59(1分単位) 散水時間:5秒〜23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa)0.1〜0.7MPa(1〜7kgf/cm2)
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材のおすすめ人気ランキング