小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧9500V・実働推奨距離最大1600mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。無負荷時延長距離(最大距離)は約8kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス
寸法(mm)410×310×210
質量(g)5000
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
電気柵に流れている電圧値を8段階で表示します。電圧値が読み取り易い軽量ポケットサイズです。電気柵の電圧を1000~8000Vまで8段階で測定できます。
用途電気柵用電圧テスター(電圧8段階表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×10000×16
質量(g)480
表示8段階
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
野生動物被害対策(電気柵ワイヤー支持用碍子)。木ねじ仕様で木柱に使用します。
用途電気柵用の碍子
寸法(mm)90(シャフト部35)
質量(g)22
1セット(10個)
¥699
税込¥769
欠品中
大型・安心、スプリング内臓の完全絶縁電気柵ゲート用ハンドルです。大型なので安心してハンドルを握ることができます。実用的で滑らないグリップです。高伸張性のスプリング内蔵です。
用途野生動物被害対策(電気柵ゲート用絶縁ハンドル)
寸法(mm)237×67×70
質量(g)120
スプリング長(mm)0~10
仕様完全絶縁ハンドル
電気柵のポリワイヤーの緊張に便利です。電気柵のポリワイヤーのたるみをかんたんに緊張することができます。
用途電気柵のポリワイヤーのたるみを緊張
寸法(mm)124×86×22
質量(g)40
電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。広範囲な電気柵システムの管理に適しています。100~9900ボルトまで読み取り可能です。
用途電気柵用電圧テスター(デジタル表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×13
質量(g)247
使用電池9V電池
付属品専用キャリーケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
用途野生動物被害対策(電気柵用支柱)
全長(mm)900
質量(g)14
直径(mm)10
奥行(mm)10
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
特殊銅線入り電気柵ワイヤー400m巻きです。抵抗値の低いスズメッキの銅線3本とステンレス線3本がよじられて入っている電柵用ワイヤーです。
用途野生動物被害対策(電気柵ワイヤー)
長さ(m)400
使用距離範囲(m)6000まで
抵抗値0.2Ω/m
直径(mm)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)91×16×21
質量(kg)4.5
セット内容パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯です。電気柵のボルト数が設定値より低くなると警告灯が点灯します。
用途電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯
寸法(mm)130×55×30
質量(g)60
タイプコードレス:CR2032リチウムボタン電池使用
電池寿命待機約5年・連続点灯約2週間
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
パワーボックスの充電に。携帯型電気柵本器への充電が行えます。
用途パワーボックス専用充電器
配線長2.4m
質量(g)260
入力電圧AC100~240V 50/60Hz
出力電圧DC 13.8V
出力電流1A
使用電池12V蓄電池(12Vバッテリー専用)
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
簡単につまめるクリップを取り付けることで電気柵用ワイヤーの段数や高さの調節を簡単に行えます。グラファイポール専用クリップです。
用途野生動物被害対策(電気柵用ワイヤー支持クリップ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×33×27
質量(g)7
ホール(Φmm)10用
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧10000V・実働推奨距離最大500mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス
寸法(mm)416×332×238
質量(g)6240
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
施工時のグラファイポールの破損を防ぎます。
用途野生動物被害対策用器具 グラファイポールに装着
対応製品GP10型用
材質鉄製
1個(1kg)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。
用途携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×200×90
質量(g)620(乾電池を入れると1.2kg)
エネルギー(J)最大出力:0.12ジュール
付属品12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
アース設置のための基本となるセットです
用途野生動物被害対策(電気柵用アースセット)
適合パワーボックス(本器):X1S・X2S・X3S/CBシリーズ/SXシリーズ
セット内容アース棒(90cm/短いリード線付):3本・ジョイントクランプ:1個・被覆ケーブル(緑色):5m (パワーボックス接続用)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
ドサトロン
サンホープ
税込¥230,780
¥209,800
アルミ縁台
YAMAZEN(山善)
税込¥10,658~
¥9,689~
(1)
誘引結束機
AINO(愛農)
税込¥3,738
¥3,398
ホース巻取機
昭和ブリッジ販売
税込¥21,978
¥19,980
ホース巻取機
昭和ブリッジ販売
税込¥24,178
¥21,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。