カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • 散水・かん水資材(18)
さらに商品を絞り込む

農業・園芸資材 :「ホース 自動巻き」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ホーススルー ガイド部回転タイプ HARAX(ハラックス)ホーススルー ガイド部回転タイプHARAX(ハラックス)
4,898税込5,388
1台
6日以内出荷
・ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。とくに自動巻取機能付き動噴での作業に便利です。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3幅(cm)ガイド部:19全長(cm)71
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂アズワン品番65-9246-13
自動巻きホースリール POPE自動巻きホースリールPOPE
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
この自動巻きリールは、新しく改良された巻き戻しシステムを備えており、ホースを簡単に巻き戻すだけでなく、希望の長さにロックすることもできます。本体は壁や柱などにも取付可能です。ジョイント部分が180度回転するので庭に簡単に水やりできます。
用途巻き戻し速度は安全に使用できるように制御されています。すぐに使用できるように組み立てられた状態でお届けします。 製品には強化ガーデンホース、ホースエンド、ハンドスプレー、コネクタ、ブラケット、ネジなどが含まれています。 持ち運びが簡単なキャリーハンドル付き。UV加工済。長さ(m)20寸法(m)20
自動巻きホースリール POPE自動巻きホースリールPOPE
16,980税込18,678
1個
予約販売
この自動巻きリールは、新しく改良された巻き戻しシステムを備えており、ホースを簡単に巻き戻すだけでなく、希望の長さにロックすることもできます。本体は壁や柱などにも取付可能です。ジョイント部分が180度回転するので庭に簡単に水やりできます。
用途巻き戻し速度は安全に使用できるように制御されています。すぐに使用できるように組み立てられた状態でお届けします。製品には強化ガーデンホース、ホースエンド、ハンドスプレー、コネクタ、ブラケット、ネジなどが含まれています。持ち運びが簡単なキャリーハンドル付き。UV加工済。
スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18616-20 GARDENA(ガルデナ)スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18616-20GARDENA(ガルデナ)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
360度自在に回転。地面に刺すだけ簡単設置のスパイク式自動巻取りホースボックス。スパイク式はドリル状の取付ロッドを使って地面に刺し込めば、庭のどこにでも配置でき、360度回転で自在に楽しく散水ができる。ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げ収納する。ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納できる。ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
用途ガーデンホース、散水ホース、スパイク式ホースボックス、自動巻取り、ホース巻取。庭や芝生の散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質プラスチック、PVC質量(kg)9.3シルバー/グレーホース長さ(m)20保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.6×71.1×22.8
壁掛用 自動巻取りホースボックスXL 18630-20 GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスXL 18630-20GARDENA(ガルデナ)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。材質プラスチック、PVCカバーあり質量(kg)13.9キャスターなしホース長さ(m)35保証期間最大5年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1巻取形式自動
壁掛用 自動巻取りホースボックスM/L 18622-20 GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスM/L 18622-20GARDENA(ガルデナ)
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷
壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。材質プラスチック、PVCカバーあり質量(kg)10.9シルバー/グレーキャスターなしホース長さ(m)25保証期間最大5年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1巻取形式自動
壁掛用 自動巻取りホースボックスM/L 18620-20 GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスM/L 18620-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。材質プラスチック、PVCカバーあり質量(kg)10.9ターコイズ/グレーキャスターなしホース長さ(m)25保証期間最大5年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1巻取形式自動
壁掛用 自動巻取りホースボックスM 18610-20 GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスM 18610-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。材質プラスチック、PVCカバーあり質量(kg)8.3キャスターなしホース長さ(m)20保証期間最大5年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:45×48.7×22.8巻取形式自動
壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20GARDENA(ガルデナ)
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。材質プラスチック、PVCカバーあり質量(kg)7.3キャスターなしホース長さ(m)15保証期間最大5年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:44.2×45.9×22.8巻取形式自動
灌水ホース自動巻取機(エンジン式) 岡山農栄社灌水ホース自動巻取機(エンジン式)岡山農栄社
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。 今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が 楽に素早くできます。 大型車輪付きなので機械の移動も楽です。 巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので 簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式カバーなし質量(kg)32.5(リール含まず)長さ(m)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960キャスターありエンジン形式ホンダGX35(4サイクル)クラッチ遠心クラッチ適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)巻取形式自動
ジーオート グリーンライフジーオートグリーンライフ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
踏むだけでらくらく自動巻き!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×385×340(ペダル/ステップ含む)材質本体:PP、ホース:PVC内径(Φmm)9仕様ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付
リール ウォーターリール 10M 日平機器リール ウォーターリール 10M日平機器
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m)10仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)幅(mm)300カバーあり質量(kg)3.8高さ(mm)330奥行(mm)111呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8使用圧力(MPa)0.3キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12巻取形式自動
自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホースハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。 冷水でも温水でも使用可能です。
仕様ラバーカバーなし内径(Φmm)6.4キャスターなし外径(Φmm)13.3常用圧力(MPa)7取付金具一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4巻取形式自動
自動巻ホースリール オーロラX (15m巻) タカギ自動巻ホースリール オーロラX (15m巻)タカギ(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。 ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ 握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m)15トラスコ品番477-7069カバーあり質量(kg)3.81寸法・サイズ(mm)250×338×335 (WxDxH)キャスターなしホース内径(Φmm)7.5mm適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式自動
自動巻取ホースリール『ウォーターマック』 水用15m ハタヤリミテッド自動巻取ホースリール『ウォーターマック』 水用15mハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
当日出荷
長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5トラスコ品番210-5659カバーあり質量(kg)11使用圧力(MPa)0.7キャスターなし適合外径(Φmm)(蛇口)15取付金具(一次側)3/8(1mホース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440適合ホース長さ(m)/15適合ホース内径×外径(Φmm)12×17巻取形式自動
ステンホースリール ハタヤリミテッドステンホースリールハタヤリミテッド(50件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
OKS 高圧ホースリール ハタヤリミテッドOKS 高圧ホースリールハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1個
46日以内出荷
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら