農業・園芸資材 :「40A 町野式」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。
日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
差込式(町野式)のホース継手(メスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き
材質アルミ製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き
材質アルミ製
ハートベース付スプリンクラーホースセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
付属品町野40A女×20男外ネジの金具付
寸法(mm)180×230
種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー
金具町野式
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
円形スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
直径(Φmm)直径500
種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通
金具町野式
エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセットは、軽量なエルボースティクに軽量サイクロンスプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
寸法(mm)180×230
種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー
金具町野式
四角型スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
寸法(mm)460×460
種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通
金具町野式
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)45
耐圧(MPa)1.6
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)90
耐圧(MPa)1.6
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。
使用圧力(MPa)1.3まで
金具町野式
ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)45
耐圧(MPa)1.6
吐出口径40A
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)90
耐圧(MPa)2
オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
角度(°)45
耐圧(MPa)1.6
オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)90
耐圧(MPa)1.6
散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途さまざまな場所での散水に。
使用圧力(MPa)1.3まで
金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)45
耐圧(MPa)2
三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。
使用圧力(MPa)0.5
金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)90
耐圧(MPa)1.6
吐出口径40A
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)180
耐圧(MPa)1.6
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式口金回転
角度(°)90
耐圧(MPa)2
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。