3件中 1件〜3件

並び替え:

1. ステンレスパイプ面取機 SU60P レッキス工業

販売価格(税別) ¥37,900
1営業日後以内
レッキス工業 ステンレスパイプ面取機 SU60P 1台

【特長】内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。 【回転数(min-1[r.p.m])】4300 【モーター】単相100V 入力240W シリースモータ 【適合パイプ径(Φmm)】一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su〜) 【質量(kg)】1.5 【トラスコ品番】370-9434

面取り
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40135663 382100 1台 ¥37,900 1営業日後以内

2. ポータブルベベラー 日東工器

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
日東工器 ポータブルベベラー 1台

【特長】スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。 【面取能力】最大2C 【最大長(mm)】(ワーク)270 【厚さ(mm)】(ワーク・最小)5 【面取り角度(°)】45 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】2700/3275(50/60Hz) 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【定格出力(W)】150 【定格電流(A)】2.5/2.7 【消費電力(W)(50/60Hz)】240/251 【キャブタイヤコード(m)】5 【定格時間(分)】連続 【付属品】六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本 【質量(kg)】16 【トラスコ品番】328-0942

面取り
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
36956893 EPB-02 1台 ¥149,000 1営業日後以内

3. ツイストハンド 日東工器

販売価格(税別) ¥47,900
3営業日後以内
日東工器 ツイストハンド 1台

【特長】微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。【用途】狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。 【チャック内径(Φmm)】3 【取付径(Φmm)】3 【ホース取付口】ハイカプラエース65PN-PLA 【付属品】ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個 【空気消費量(m3/min)】0.045 【排気方向】後方 【全長(mm)】190 【使用圧力(MPa[kgf/cm2])】0.6[6] 【揺動角度】(無負荷)25度 【振動数(min-1)】(無負荷)7200 【質量(g)】410 【トラスコ品番】328-0918

面取り
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
36993162 ATH-300 1台 ¥47,900 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ