オイル用とは、工場用油の循環ろ過や冷却油、潤滑油の異物除去などの際に用いられる機材のことをいいます。アクリルとフェノール樹脂でできた樹脂成形デプスフィルターカートリッジがあり、硬い構造の深層ろ過型フィルターとなっているので、粘度の高い溶液のろ過にも最適。またフィルターに合わせたステンレス製のハウジングもあり、目視でとらえにくい細かさの微粒子を取り除くことも可能となっていますので、工場などで使用するに適したものです。

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. 樹脂成形デプスフィルターカートリッジ マイクロ・クリーン MKシリーズ スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥1,490
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スリーエム(3M) 樹脂成形デプスフィルターカートリッジ マイクロ・クリーン MKシリーズ 1本

【特長】密度勾配を持つ、硬い構造の深層ろ過型フィルターカートリッジです。 粘度の高い溶液のろ過にも適しています。【用途】工業用水、塗料、インキ、各種工業油等【内径×外径(Φmm)】26×66【長さ(mm)】248【質量(g)】150【適合】1BS1・5DCN1【材質】(ろ材)アクリル繊維、フェノール樹脂【圧力(MPa[kgf/cm2])】(推奨交換差圧)0.14〜0.21【最高使用温度(℃)】120【推奨交換差圧(MPa)】0.14〜0.21

オイル用
注文コード 品番 内容量 ろ過精度(μm)トラスコ品番推奨流量(L/min) 販売価格 出荷目安 数量
37085562 G78-Y8-1N 1本 1 282-0421 (水)17(32cP)1.5(65cP)0.8 ¥1,490 1営業日後以内
37085623 G78-L8-1N 1本 50 282-0471 (水)38(32cP)11(65cP)5.5 ¥1,490 3営業日後以内
37085517 G78-W8-1N 1本 125 282-0501 (水)38(32cP)27(65cP)20 ¥1,490 1営業日後以内
37085605 G78-A8-1N 1本 3 282-0439 (水)19(32cP)1.7(65cP)0.9 ¥1,490 取扱終了
37085641 G78-B8-1N 1本 5 282-0447 (水)22(32cP)4(65cP)2 ¥1,490 取扱終了

2. キュノ 循環オイル用保安 フィルターシステム スリーエム(3M)

スリーエム(3M) キュノ 循環オイル用保安 フィルターシステム

【特長】ステンレス製ハウジングと樹脂成型デプスフィルターカートリッジの選定済み同梱パッケージです。 目視でとらえにくい細かさの微粒子を取り除きます。【用途】工業用油の循環ろ過。 冷却油、潤滑油の異物の除去。【トラスコ品番】384-8281【セット内容】ハウジング(1BS1-T-25)×1台、フィルターカートリッジ(G78-B8-1N)250mmタイプ×1本【材質】ハウジング本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/NBR、フィルターカートリッジ/アクリル繊維・フェノール樹脂【接続口径】Rc1/2(15A)【外径×高さH(Φmm×mm)】93×341

オイル用
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39435347 FS005 1セット ¥42,900 取扱終了

3. キュノ 切削油剤の異物除去 フィルターシステム スリーエム(3M)

スリーエム(3M) キュノ 切削油剤の異物除去 フィルターシステム

【特長】ステンレス製ハウジングとフィルターカートリッジの選定済み同梱パッケージです。最も代表的なフィルター選定です。目的に応じて、フィルターのろ過グレードを変更してください。【用途】切削油剤のろ過。研磨粉、金属くず、カーボン粉などの除去。【トラスコ品番】384-8272【セット内容】ハウジングEV-S400N×1台、フィルターカートリッジNB0025EES1C(ショートタイプ)×1枚【材質】(ハウジング本体)ステンレスSUS304、(パッキン)NBR、(フィルターカートリッジ)ポリエステル【外径×高さH(Φmm×mm)】201×565〜750【接続口径(inch)】PT2

オイル用
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39435356 FS004 1セット ¥279,000 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ