3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
低騒音・低振動・高速穿孔で快適作業を実現!! 冷却するための水を使わないので、水による汚れや給水装置の持ち運びなし。 高速・静音どちらのモードも打撃機構を使わず、ダイヤモンドビットの回転だけで穿孔。 打撃なしでも、ハンマドリル同等の穿孔スピード。
回転数(min-1[r.p.m])高速モード/8000、静音モード/4000 質量(kg)3.5(電源コード含まず) LEDランプ白色LED 能力コンクリート 穴径10.0~18.0mm 有効長 100mm 消費電力(W)1060(11A) 穿孔径(mm)(コンクリート)Φ10~Φ18 穿孔長(mm)(有効)100 付属品サイドハンドル、深さゲージ、集じんカップ、砥石(ビット目出し用)、スパナ(ビット取付用×4本)、取扱説明書、保証書、キャリングケース トラスコ品番447-3108 長さ(mm)380 幅(mm)91 高さ(mm)160 電圧(V)AC100(50/60Hz)
1台
89,900 税込98,890
当日出荷

セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット
1個
189,000 税込207,900
4日以内出荷

MX FUEL 152mm コアドリル ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル
安全かつ正確なコア抜きをサポートするLED水準器と性能 測定器を搭載したコードレス152mmコアドリルです。
質量(kg)7.62 回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600 スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' G 穴あけ能力(mm)コアビット152 アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
149,000 税込163,900
4日以内出荷