液体肥料 :「微量要素」の検索結果

液体肥料とは、花や野菜などの植物に与える液体の肥料です。チッ素やリン酸、カリなどがバランスよく配合されており、植物の活性に役立ちます。液体なので、根からすぐに吸収させることができる反面、水やりの時などに流れ出ていってしまいやすいので、効果の持続性は短いということが特徴。また、植え替えや弱った植物を回復させたい時に使用する活力剤は二価鉄イオン が主成分となっており、栄養や水分の吸収を高めることができます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
味の素ヘルシーサプライテクノケルアミノCaB
アミノ酸でキレート化された微量要素をスピード供給。微量要素欠乏による影響を受けにくい植物にして生育をサポートします。【こんな時にお使いください】。カルシウムとほう素を補給したい。葉や果実をしっかりさせたい。尻腐れ等の欠乏症状対策に。着果をよくしたい。収量、品質を向上させたい
用途作物の微量要素補給 その他遊離アミノ酸 5% 成分【保証成分】窒素全量8.0%内アンモニア性窒素1.0%、硝酸性窒素4.0%、水溶性石灰8.0%、水溶性ほう素0.35% 使用方法葉面散布 関連資料(4.66MB) 適合作物様々な作物で幅広くご使用いただけます(ブロッコリー・キャベツなどの葉菜類、トマト、ナス、イチゴなど果菜類、リンゴ、ブドウ、みかんなど果樹類)
1個(1.4kg)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

三要素に加え植物に必要な鉄をはじめとした各種微量要素をバランスよく配合したオールマイティーな液体肥料です。特にリン酸、カリを強化し花付き、実付きや根張りを良くします。あらゆる植物に安心してお使いいただけます。
適合作物あらゆる植物 成分チッソN5、リン酸P12、カリK6 希釈倍率500~2000 登録保証77342
1本(1L)
929 税込1,022
当日出荷

花ごころ天然にがり
汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり 微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他) 海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例) 硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。 海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です
用途トマト…色上げ、味乗せに 実もの…なり疲れの防止に 果樹…展葉期から開花・幼花期に 花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し 水田…食味向上、増収、耐倒伏 成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム 希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。) 適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

日本肥料ゾンネ 10号
ウイスキー工場から出来る麦芽発酵(発芽大麦)生成物を主原料とした世界初の有機入り液体肥料です。 アミノ酸と核酸物質、ビタミン類を豊富に含有しています。 ーゾンネ10号の特長― 作物の生育が旺盛な栄養成長期の使用が効果的です。 硝酸態チッソを含んでいるため、低温時にも効果を発揮します。 微量要素をバランスよく含んでいるため、作物の健全な生育をさらに促進します。
用途追肥 成分N-P-K=10-5-7 適合作物花卉類・果菜類・葉菜類・鉢花・観葉植物・果樹など
1箱(20kg)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

日本アルコール産業サトウキビのちから水 4-4-4
国内産のサトウキビだけを使用した「糖蜜」を原料にし、アミノ酸、。有機酸、糖と微量要素が種類豊富に含まれた発酵液体肥料。植物生まれの環境循環型液体肥料。環境に優しく、使用時、使用後の肥料臭も気になりません。・ゴルフ場の環境管理(花壇や植え込み)やグリーン(芝)にも活用できます。・育苗期、定植期、生長期に使えます。・樹勢草勢促進、収量増加、食味増加、発根促進、土壌活性が期待できます。
使用方法サトウキビのちから水は高濃度液ですので、必ず250~2000倍に水で希釈して使用してください。 容量(L)1 希釈【潅水】500~1000倍希釈 7~14日間隔で施用、【葉面散布】1000~1500倍希釈 5~7日間隔で施用 作物により使用方法が異なります。 適合作物果菜類・葉茎類・根菜類・果樹類・水稲・花卉類・花木類・観葉植物・芝生など
1個(1L)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング