ドライブレコーダー(12/24V車用) :「ファイル 大容量」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDR204G ドライブレコーダー HDR204G コムテック 動画あり
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用! 大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。 HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。 オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート27.5fps 記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 撮像素子1/2.7型CMOSセンサー 画角水平136° 垂直70°(対角168°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5 質量(g)113(取付ステー含む) 取付ルームミラー裏、ダッシュボード 画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種12V/24V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F2.0 レンズ材ガラス 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度320×240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります