ドライブレコーダー(12/24V車用) :「動体検知カメラ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
録画した映像はWindows/Macパソコン※で再生可能。
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載。
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」。
イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載。
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」。
動体及び衝撃検知対応「最長10時間の駐車監視録画」に対応。
前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用。
急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載。
用途ナビ連携型デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
ケーブル長(m)(リアカメラ)約9、(電源アダプタ)車両側から電源アダプタまで:約1.5/電源アダプタから本体接続端子まで:約3.5
出力電流(A)2.5
センサー0.5G~2.5G:5段階(0.5G刻み)
電源電圧(V)(フロントカメラ):DC5.0、(電源アダプタ):DC12 1.5A(最大)/DC24V 0.75A(最大)
解像度Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)、HD(1280 x 720) (動画約92万画素)
タイマー設定OFF/2時間/4時間/6時間/8時間/10時間
録画時間常時1分
静止画対応規格JPEG 準拠(1920 × 1080)
画素数207万画素
最大消費電流(A)録画時:2.0
待機電流5mA以下
フレームレート(フロントカメラ/リアカメラ)27.5fps
ビデオフォーマットH.264(MP4)
録画方式常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画
モニターサイズ11型IPS液晶
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。