FA用ケーブル :「銀線」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO 青 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積 = 0.08 mm2外被色 = 青AWGサイズ = 28 AWG導体構成 = 1/0.32 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS PRORS PRO 緑 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積0.08 mm2、外被色緑、AWGサイズ28 AWG、導体構成1/0.32 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS PRORS PRO 黒 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積0.08 mm2、外被色黒、AWGサイズ28 AWG、導体構成1/0.32 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Max160℃、定格電流300 V、導体材質銀めっき銅、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PRORS PRO 赤 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 28 AWG 導体構造: 1/0.32 mm 絶縁寸法 :0.62 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136 ?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137 ?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138 ?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139 ?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積 = 0.08 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 28 AWG導体構成 = 1/0.32 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS PRORS PRO 白 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 28 AWG 導体構造: 1/0.32 mm 絶縁寸法 :0.62 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 ?より線芯: 1/0.32 mm ?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ?断面面積: 0.08 mm ?絶縁材: ETFE 50 リールで供給 RoHS仕様? 28 AWG ?導体構造: 1/0.32mm ?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm ?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 ?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136 ?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137 ?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138 ?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139 ?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備 ?過酷な環境 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積 = 0.08 mm2外被色 = 白AWGサイズ = 28 AWG導体構成 = 1/0.32 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS PRORS PRO 青 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 青AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS PRORS PRO 紫 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.05 mm2、外被色紫、AWGサイズ30 AWG、導体構成10.25 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅より線、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRORS PRO 茶 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 茶AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRORS PRO 黄 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 黄AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRORS PRO 白 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 白AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRORS PRO 白 100m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 白AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 100m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PRORS PRO 黒 50m 26 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 26 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 26 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 26 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.40 mm?導体寸法: 0.40 0.01 mm?断面面積: 0.12 mm 2?絶縁材の寸法 :0.70 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7129) 207-7129?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7130) 207-7130?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7132) 207-7132?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7133) 207-7133?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7134) 207-7134?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7135) 207-7135用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.12 mm2外被色 = 黒AWGサイズ = 26 AWG導体構成 = 1/0.40 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS PRORS PRO 緑 50m 26 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 26 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 26 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 26 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.40 mm?導体寸法: 0.40 0.01 mm?断面面積: 0.12 mm 2?絶縁材の寸法 :0.70 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7129) 207-7129?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7130) 207-7130?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7132) 207-7132?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7133) 207-7133?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7134) 207-7134?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7135) 207-7135用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.12 mm2、外被色緑、AWGサイズ26 AWG、導体構成1/0.40 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS PRORS PRO 赤 50m 26 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 26 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 26 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 26 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.40 mm?導体寸法: 0.40 0.01 mm?断面面積: 0.12 mm 2?絶縁材の寸法 :0.70 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7129) 207-7129?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7130) 207-7130?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7132) 207-7132?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7133) 207-7133?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7134) 207-7134?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7135) 207-7135用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.12 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 26 AWG導体構成 = 1/0.40 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS PRORS PRO 赤 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
欠品中

RS PRORS PRO 青 50m 26 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 26 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 26 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 26 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.40 mm?導体寸法: 0.40 0.01 mm?断面面積: 0.12 mm 2?絶縁材の寸法 :0.70 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7129) 207-7129?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7130) 207-7130?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7132) 207-7132?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7133) 207-7133?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7134) 207-7134?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7135) 207-7135用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.12 mm2外被色 = 青AWGサイズ = 26 AWG導体構成 = 1/0.40 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS PRORS PRO 緑 100m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 緑AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 100m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PRORS PRO 燈 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.05 mm2、外被色燈、AWGサイズ30 AWG、導体構成10.25 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、定格電流300 V、導体材質銀めっき銅、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRORS PRO グレー 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.05 mm2、外被色グレー、AWGサイズ30 AWG、導体構成10.25 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRORS PRO 緑 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 緑AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS PRORS PRO 白 50m 24 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.2 mm2、外被色白、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15mm、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRORS PRO 黄 50m 26 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 26 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 26 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 26 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.40 mm?導体寸法: 0.40 0.01 mm?断面面積: 0.12 mm 2?絶縁材の寸法 :0.70 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7129) 207-7129?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7130) 207-7130?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7132) 207-7132?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7133) 207-7133?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7134) 207-7134?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7135) 207-7135用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.12 mm2、外被色黄、AWGサイズ26 AWG、導体構成1/0.40 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、定格電流300 V、導体材質銀めっき銅、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS PRORS PRO 紫 50m 24 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.2 mm2、外被色紫、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15mm、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRORS PRO 燈 50m 24 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.2 mm2、外被色燈、ケーブル形状シングルコア、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、フックアップワイヤの種類高温mm、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRORS PRO 緑 50m 24 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 ?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ) ?より線芯: 1/0.51 mm ?導体寸法: 0.51 0.01 mm ?断面面積: 0.2 mm ?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm ?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 ?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122 ?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123 Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124 ?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125 ?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126 ?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127 ?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128 ?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150 ?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154 ?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備 ?過酷な環境 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.2 mm2、外被色緑、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRORS PRO 赤 100m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 100m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PRORS PRO 黒 100m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 黒AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 100m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PRORS PRO 黒 50m 30 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 ?より線芯: 1/0.25 mm ?銀めっき銅線 ?断面面積: 0.05 mm ?絶縁材: ETFE 50 または 100 リールで供給 RoHS仕様? 30 AWG ?導体構造: 1/0.25 mm ?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm ?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 ?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141 ?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142 ?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143 ?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144 ?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145 ?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146 ?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148 Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149 ?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151 ?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156 ?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157 ?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158 ?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備 ?過酷な環境 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 黒AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
2,998 税込3,298
欠品中

RS PRORS PRO 赤 50m 24 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.2 mm2、外被色赤、ケーブル形状シングルコア、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Max+160℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、フックアップワイヤの種類高温mm、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRORS PRO 青 50m 24 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.2 mm2、外被色青、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15mm、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRORS PRO 黄 50m 24 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.2 mm2、外被色黄、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15mm、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様断面積 = 0.336 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.35mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS 3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.15 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
1リール(25m)
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.597 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19 / 0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 1.6mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 V断熱壁厚さ = 0.25mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 V断熱壁厚さ = 0.15mmBS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,398 税込5,938
当日出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング