育苗・誘引・接木 :「園芸用」の検索結果
育苗・誘引・接木は、農作物の収穫量を増やしたり、植物が生長するのを促進させたりする方法です。育苗とは種を発芽させて苗を育てること。育苗ポットや育苗箱で栽培した後、田畑に移し替えます。誘引とは、植物の茎やつるを支柱に結びつけてバランスの良い姿に生長させることです。園芸用のアルミ線や誘引ひもを使うと便利。接木は、健康な台木に品種の違う穂木を差し込んで成長させる繁殖法です。接木の操作には、専用のクリップやテープを使います。
関連キーワード
仕様●内寸短辺(mm):332●内寸長辺(mm):474●外寸短辺(mm):353●外寸長辺(mm):504●底面形状:網目その他●有効内寸短辺(mm):312●有効内寸長辺(mm):454●有効内寸高さ(mm):90
材質PP
容量(L)13.4
内高(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)99
仕様●内寸短辺(mm):268●内寸長辺(mm):418●外寸短辺(mm):300●外寸長辺(mm):450●底面形状:格子網目リブ●有効内寸短辺(mm):248●有効内寸長辺(mm):398●有効内寸高さ(mm):80
材質PE
容量(L)8.4
内高(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)91
結びやすくほどけにくい、ナイロン&ビニロン混撚ロープです。
用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に
材質ナイロン、ビニロン
RoHS指令(10物質対応)対応
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。