:「木用」の検索結果

鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm)495 刃長(mm)150 切断目安(Φmm)5 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1丁
1,498 税込1,648
欠品中

10mmまでの生木を刈込みできます。
用途庭木の剪定作業に。 全長(mm)490 質量(g)600 切断能力(Φmm)10(生木)
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)465 質量(g)700 刃長(mm)140 切断能力(mm)10(※生木に限る)
1丁
1,598 税込1,758
翌々日出荷

用途刈込鋏用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)450 質量(g)300
1本
1,498 税込1,648
欠品中

おすすめ人気ランキング