ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。

検索条件:
価格1,500〜10,000円 出荷目安翌日

627件中 1件〜40件

並び替え:

1. スチール製20Lオープンペール缶 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690
男前モノタロウ スチール製20Lオープンペール缶 1個
レビュー:(65)

【特長】天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。【用途】流体の保管に。 【仕様】鋼板0.34mm 【材質】ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 【形状】テーパー 【質量(kg)】約1.3 【タイプ】天板取り外し式バンドタイプ 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約306×367 【関連資料】【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶

ガラス・樹脂・金属容器 > バケツ・バケツ型密閉容器
注文コード 品番 内容量 容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
16241898 - 1個 20 ¥1,690 0営業日後以内

2. ポリタンク 三宅化学

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三宅化学 ポリタンク 1個
レビュー:(15)

【特長】大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 【口内径(Φmm)】約17

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶
注文コード 品番 内容量 容量(L) 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33144641 マグナムワイド 1個 10 215×350×255 1-9402-01 ¥1,690 0営業日後以内
33144657 マグナムワイド 1個 20 255×395×320 1-9402-02 ¥1,790 0営業日後以内

3. 扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
瑞穂化成工業 扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 1本
レビュー:(6)

【特長】中栓付きです。食品に使用できます。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】PE 【目盛】なし 【口内径(Φmm)】99 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【内径A(Φmm)】99 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶
注文コード 品番 内容量 容量(L) 幅B(mm) 全高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09216286 No.0192 1本 10 310 330 ¥1,890 0営業日後以内
09216295 No.0194 1本 20 360 410 ¥1,990 0営業日後以内

4. 扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン

販売価格(税別) ¥2,475 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 扁平缶 広口活栓付瓶 1個
レビュー:(7)

【特長】回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 【コック先端部寸法(Φmm)】内径/Φ8.5、 外径/Φ12

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶
注文コード 品番 内容量 容量(L) 寸法(mm) アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33144273 10L 1個 10 320×142×332 4-5335-01 ¥2,475 0営業日後以内
33144282 20L 1個 20 345×180×435 4-5335-02 ¥3,168 0営業日後以内

5. ドラム缶用カバー DIC(旧:大日本インキ化学工業)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DIC(旧:大日本インキ化学工業) ドラム缶用カバー 1枚
レビュー:(16)

【特長】耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。 【材質】ポリエチレン(PE)

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > ドラム缶
注文コード 品番 内容量 タイプ 外径×高さH(Φmm×mm) 販売価格 出荷目安 数量
37118916 DC-2-BK 1枚 オープンタイプ用 640×60 ¥1,990 0営業日後以内
37118934 DC-2-NR 1枚 オープンタイプ用 ナチュラル 640×60 ¥1,990 0営業日後以内
37118952 DC-2-WH 1枚 オープンタイプ用 640×60 ¥1,990 0営業日後以内
37118977 DC-1-BK 1枚 クローズタイプ用 605×55 ¥1,890 0営業日後以内
37118995 DC-1-NR 1枚 クローズタイプ用 ナチュラル 605×55 ¥1,890 0営業日後以内

6. ラボランスクリュー管瓶 アズワン

販売価格(税別) ¥4,554 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
アズワン ラボランスクリュー管瓶 1箱(55本)ほか
レビュー:(6)

【材質】硼珪酸ガラス 【色】透明 【材質(キャップ)】PP(HRPPハイシート付き) 【パッキン】付き

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

7. 扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
瑞穂化成工業 扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 1個

【特長】パッキン付き、目盛付きのカラー扁平缶です。【用途】液体の保管に。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】ポリエチレン(PE) 【容量(L)】20 【1目盛(mL)】5000 【幅B(mm)】350 【目盛】あり 【口内径(Φmm)】44×50 【材質(パッキング)】ポリエチレン発泡体 【目盛間隔】5L 【全高H(mm)】410 【外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm】350×170×410 【内径A(Φmm)】50 【奥行E(mm)】170 【把手幅D(mm)】90 【高さC(mm)】370(首下まで) 【内径A1(Φmm)】44 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

8. HDPE密閉タンク アズワン

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン HDPE密閉タンク 1個
レビュー:(7)

【特長】フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。 【材質】本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム 【上部外径(Φmm)】302

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋 > 密閉タンク

9. SA ステンレス製溶接バケツ TKG

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TKG SA ステンレス製溶接バケツ 1個
レビュー:(4)

【材質】SUS304 【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

ガラス・樹脂・金属容器 > バケツ・バケツ型密閉容器

10. ディスポカップ(PP)箱売り 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ ディスポカップ(PP)箱売り 1箱(60個)ほか
レビュー:(2)

【特長】使い捨てPPビーカーのお得な箱売りです。【用途】試料の撹拌・調合に。 【材質】PP(ポリプロピレン) 【色】半透明 【目盛】あり

ガラス・樹脂・金属容器 > ディスポ容器

11. 試験管(リム付) IWAKI

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
IWAKI 試験管(リム付) 1箱(50本)ほか
レビュー:(3)

【材質】硼珪酸ガラス 【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)

ガラス・樹脂・金属容器 > 試験管・チューブ・栓類 > 試験管

12. P-試験管 直口 日電理化硝子(NEG)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
日電理化硝子(NEG) P-試験管 直口 1箱(50本)ほか
レビュー:(11)

【特長】最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。 【タイプ】直口

ガラス・樹脂・金属容器 > 試験管・チューブ・栓類 > 試験管

13. 規格瓶 アズワン

販売価格(税別) ¥4,455 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
アズワン 規格瓶 1箱(50本)ほか
レビュー:(4)

【材質(本体)】並ガラス 【目盛】なし 【材質(フタ)】PP 【材質(中栓)】PE

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

14. タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コダマ樹脂 タマカン(UN規格容器) 1個
レビュー:(3)

【特長】UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】PE(ポリエチレン) 【色】ナチュラル 【口内径(Φmm)】50

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

15. 液量計 円錐型(ハイグラス) arrow(アロー)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
arrow(アロー) 液量計 円錐型(ハイグラス) 1個
レビュー:(1)

【材質】一級硬質ガラス(H32) 【目盛】あり

ガラス・樹脂・金属容器 > 液量計

16. 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
瑞穂化成工業 広口瓶ケミカルコック付 1個
レビュー:(2)

【特長】内容液の取り外しに便利なコック付です。 【仕様】パッキン付 【材質】容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > ボトル・瓶

17. ワイドストッカー アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,000 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アイリスオーヤマ ワイドストッカー 1個ほか
レビュー:(3)

【特長】18L扁平缶を納めるのに丁度良い大きさです。 フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 【材質】ポリプロピレン(PP)

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

18. シリコンロング栓 アラム

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アラム シリコンロング栓 1袋(100個)
レビュー:(1)

【特長】長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。 【材質】シリコンゴム 【使用温度範囲(℃)】-60〜+200

ガラス・樹脂・金属容器 > 試験管・チューブ・栓類 > 栓・キャップ

19. ディスポカップ(箱売り) アズワン

販売価格(税別) ¥7,524 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アズワン ディスポカップ(箱売り) 1ケース(100個)ほか
レビュー:(3)

【特長】バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。 【材質】PP(ポリプロピレン) 【色】半透明 【目盛】あり

ガラス・樹脂・金属容器 > ディスポ容器

20. ポリカーボネイト バケツ本体のみ エンテック(千羽鶴印)

販売価格(税別) ¥2,190
エンテック(千羽鶴印) ポリカーボネイト バケツ本体のみ 1個
レビュー:(2)

【特長】中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。 【仕様】フタ4箇所パチン留め 【材質】本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン) 【目盛】最小目盛2L、あとは1L毎 【内寸法(mm)】Φ270×260 【外寸法(mm)】Φ294×268 【アズワン品番】4-4015-01 【TKG品番】6-1276-1001 【TKG品番(2015)】5-1169-0401

ガラス・樹脂・金属容器 > バケツ・バケツ型密閉容器

21. 扁平缶広口 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,749 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 扁平缶広口 1個
レビュー:(2)

【特長】大口径の広口タイプです。 【仕様】中栓付 【材質】ポリエチレン(PE) 【目盛】なし 【口内径(Φmm)】108

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

22. ラボペール オオモリ

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オオモリ ラボペール 1個
レビュー:(1)

【材質】ステンレス(SUS304) 【仕様】後ろ手付

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > ラボペール

23. ペール缶 ケニス

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
ケニス ペール缶 1個

【材質】ブリキ 【外寸法(mm)】Φ284×360

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > ドラム缶

24. 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) 吸引ろ過びん 1個ほか
レビュー:(2)

【材質】ほうけい酸ガラス

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > その他容器類

25. UG軟膏壺 アズワン

販売価格(税別) ¥1,920 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン UG軟膏壺 1箱(100個)ほか
レビュー:(2)

【特長】中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。 【仕様】UVカット率99.97%、丸底タイプ 【材質】PP(ポリプロピレン)

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

26. ABS非帯電角型ケース アズワン

販売価格(税別) ¥2,079 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アズワン ABS非帯電角型ケース 1ケース(10個)ほか

【材質】(本体・フタ)非帯電性ABS樹脂

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > その他容器類

27. メスフラスコ アズワン

販売価格(税別) ¥1,782 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
アズワン メスフラスコ 1個
レビュー:(1)

【特長】高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。 【材質】硼珪酸ガラス-1 【タイプ】普通摺合 【JIS規格】JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 【精度定格】ロットNo本体表記

ガラス・樹脂・金属容器 > メスフラスコ

28. メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) メスフラスコ カスタムA 1個ほか

【特長】5Lにはガラス玉栓、それ以外にはガラス平栓が付いています。

ガラス・樹脂・金属容器 > メスフラスコ

29. PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン) PETスクリューバイアル 1箱(50本)ほか
レビュー:(7)

【特長】キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。 【材質】本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 【材質(本体)】PET(ポリエチレンテレフタレート) 【材質(キャップ)】PP(ポリプロピレン)

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > バイアル瓶

30. BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワン

販売価格(税別) ¥4,158
アズワン BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) 1個
レビュー:(3)

【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム 【タイプ】活栓付 【アズワン品番】5-033-02 【口内径×胴径×高さ(mm)】Φ175×254角×396 【コック先端部寸法(Φmm)】内径/Φ13.4、外径/Φ8.4

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > ボトル・瓶

31. ラボランサンプル管瓶 アズワン

販売価格(税別) ¥3,663 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アズワン ラボランサンプル管瓶 1箱(55本)ほか
レビュー:(4)

【特長】サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等) 【材質】(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 【色】透明

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > オーバーキャップ瓶・サンプル瓶

32. ガス洗浄瓶(PC製) アズワン

販売価格(税別) ¥3,465 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アズワン ガス洗浄瓶(PC製) 1本
レビュー:(1)

【材質(本体)】PC(ポリカーボネート) 【チューブ外径(Φmm)】8 【材質(Oリング)】シリコン 【材質(フタ)】PE(ポリエチレン) 【材質(チューブ)】PE(ポリエチレン)

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ガス洗浄瓶

33. ドラム容器(密閉用円筒型) スイコー

販売価格(税別) ¥6,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スイコー ドラム容器(密閉用円筒型) 1個

【材質】PE(ポリエチレン) 【フタ外径(Φmm)】159

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > ボトル・瓶

34. ねじ口管びん 日電理化硝子(NEG)

販売価格(税別) ¥5,290 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日電理化硝子(NEG) ねじ口管びん 1箱(50本)ほか
レビュー:(1)

【特長】全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。【用途】スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

35. 密閉タンク(角型) トスロン

販売価格(税別) ¥2,990
トスロン 密閉タンク(角型) 1個
レビュー:(4)

【特長】完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。【用途】食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。 【仕様】角型 【材質】高密度ポリエチレン 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】268×268×250 【アズワン品番】5-060-08

ガラス・樹脂・金属容器 > バケツ・バケツ型密閉容器

36. 持手付アルミカップ アズワン

販売価格(税別) ¥2,326 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 持手付アルミカップ 1箱(100個)

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > カップ、シャーレ、プレート

37. プレス口付ビーカー手付 フタ付 オオモリ

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オオモリ プレス口付ビーカー手付 フタ付 1個
レビュー:(1)

【特長】フタは取り外しできます。 【材質】SUS304 【仕様】フタ付 【種類】手付ビーカー 【オートクレーブの可否】フタ以外可

ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

38. とっくり缶 オオモリ

販売価格(税別) ¥5,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オオモリ とっくり缶 1箱(20本)
レビュー:(4)

【特長】コンパクトなのが便利なとっくり缶です。 20個単位での販売となります。 材質 ブリキ、パッキン ポリエチレン(PE)。 【材質】スチール 【口内径(Φmm)】19

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > 保存缶

39. ディスポカップ ブロー成形(箱) アズワン

販売価格(税別) ¥6,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズワン ディスポカップ ブロー成形(箱) 1ケース(100個)ほか

【特長】積み重ねが出来、保管場所をとりません。 【材質】PP(ポリプロピレン) 【目盛】あり

ガラス・樹脂・金属容器 > ディスポ容器

40. 危険物輸送容器 ポリコン セキスイ

販売価格(税別) ¥3,090 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セキスイ 危険物輸送容器 ポリコン 1個
レビュー:(1)

【特長】安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。 【材質】超高分子量HDPE 【色】グレー 【口内径(Φmm)】50

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ