ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。

検索条件:
価格50,000〜100,000円 出荷目安翌日

26件中 1件〜26件

並び替え:

1. ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワン

販売価格(税別) ¥52,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ステンレス加圧容器(TKシリーズ) 1個

【仕様】開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 【材質(本体)】ステンレス(SUS304) 【最高使用圧力(MPa)】約0.49MPa(5kgf/cm2) 【材質(Oリング)】NBR(ニトリルゴム) 【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋
注文コード 品番 内容量 容量(L) 質量(kg) 胴径(Φmm)×高さH(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33229086 TK10RSJ 1個 10 約3.5 230×378 ¥52,900 1営業日後以内
33229095 TK18RSJ 1個 18 約4.5 230×563 ¥58,900 1営業日後以内

2. 小容量ステンレス加圧タンク ユニコントロールズ

販売価格(税別) ¥53,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユニコントロールズ 小容量ステンレス加圧タンク 1台

【特長】小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。【用途】液体の圧送用。 【仕様】フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4 【材質(本体)】ステンレス(SUS304) 【使用圧力】0.49MPa以下 【材質(パッキン)】バイトンゴム 【ポート】Rc1/4

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋 > 密閉タンク
注文コード 品番 内容量 容量(L) トラスコ品番 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
37451224 TP500 1台 0.5 467-6009 1.5 ¥57,900 1営業日後以内
37451233 TP700 1台 0.7 467-6017 1.7 ¥59,900 1営業日後以内

3. ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワン

販売価格(税別) ¥88,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ステンレス加圧容器(TAシリーズ) 1個

【特長】内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。【用途】スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 【材質】本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 【使用圧力(MPa)】0.49以下 【ねじ穴】Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 【着脱方式】フェルールクランプ式

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 胴径(Φmm)×高さH(mm) 容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
33229192 TA100N(本体) 1個 1-6716-02 114×285 2.5 ¥91,900 1営業日後以内
33229201 TA125N(本体) 1個 1-6716-03 137×270 3.4 ¥99,900 0営業日後以内

4. ステン真空缶 アズワン

販売価格(税別) ¥60,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ステン真空缶 1個

【特長】減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。 【付属品】真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個 【仕様】上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 【材質】本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 【使用温度範囲】70℃以下(室温時) 【到達真空度(MPa)】-0.1(-750Torr)

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 寸法(mm) 容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
33229007 SSK-01 1個 1-6095-01 Φ160×120 約2 ¥60,900 1営業日後以内

5. ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 日東金属工業

販売価格(税別) ¥85,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日東金属工業 ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 1個

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋 > 寸胴鍋・タンク
注文コード 品番 内容量 容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
86349672 KTTST30 1個 20 ¥85,900 1営業日後以内
86349742 KTTST43 1個 65 ¥99,900 1営業日後以内

6. ヘルマ αΩβ 石英セル ウルトラマイクロ ヘルマ

販売価格(税別) ¥53,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヘルマ ヘルマ αΩβ 石英セル ウルトラマイクロ 1個

【用途】透過面:2

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > バイアル瓶

7. ヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用ウルトラマイクロ ヘルマ

販売価格(税別) ¥76,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘルマ ヘルマ αΩβ 石英セル 蛍光用ウルトラマイクロ 1個

【用途】透過面:3

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > バイアル瓶

8. UN規格対応ステンレスボトル 1500mL DURAN

販売価格(税別) ¥85,900
1営業日後以内
DURAN UN規格対応ステンレスボトル 1500mL 1個

【特長】UN規格対応(液体)のネジ口ステンレスボトルです。キャップはPTFEシーリング付です。 【アズワン品番】3-9185-01

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > 保存缶

9. マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶 アズワン

販売価格(税別) ¥77,500 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶 1箱(50個)ほか

【特長】電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。 【材質】本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE) 【耐圧(MPa)】2 【キャップサイズ(mm)】Φ20

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > バイアル瓶

10. HPLC用安全システム アズワン

販売価格(税別) ¥74,990
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン HPLC用安全システム 1セット

【材質】安全キャップ/PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)、フィッティング/PFA(フッ素樹脂)、エアバルブフィルター・シーリング用プラグ/PTFE(フッ素樹脂)、フィルター付きチューブキャップ/PP(ポリプロピレン)

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > キャップ類 > キャップ

11. ドライウォーム遠沈管ホルダー アズワン

販売価格(税別) ¥78,900
1営業日後以内
アズワン ドライウォーム遠沈管ホルダー 1個

【特長】インキュベーターから取り出した培養液の温度を下げずに保管できます。水を使用しないため、常に清潔でコンタミリスクを低減できます。コンパクト設計のため、クリーンベンチ内での操作に適しています。 【アズワン品番】3-5389-01

ガラス・樹脂・金属容器 > スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管

12. 取付型コルクボーラー ケニス

販売価格(税別) ¥53,900
1営業日後以内
ケニス 取付型コルクボーラー 1個

【特長】ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。 【付属品】刃受台、栓押え、押出し棒 【全長(mm)】420 【刃径(Φmm)】5/6/8/9/11/12

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > キャップ類 > 押し出し棒

13. 電動式コルクボーラー ケニス

販売価格(税別) ¥59,900
1営業日後以内
ケニス 電動式コルクボーラー 1個

【特長】No.1からNo.16までのゴム栓やコルク栓をアタッチメントにはめ込み、電気ドリルでせん孔する装置です。 変速ドリルなので目的に応じて回転数を選択でき、初めてのせん孔でも、きれいに素早く仕上がります。 【仕様】(アタッチメント)2枚組:ゴム栓No.1〜No.16用 ゴム座14個、スライド用金属ベース付(脱着可能) 【付属品】ゴム栓はさみ、ゴムバンド 【刃径(Φmm)】5/6/7/8/9/10 【使用ドリル】AC100V、無段階変速(0〜2600回/分)、振動ドリル機能付、穴あけ能力:木工21mm/鉄工13mm) 【スタンド】ドリル一調整ねじ、ハンドル付、ベース作業部:約160×170mm

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > キャップ類 > 押し出し棒

14. 密閉タンク アズワン

販売価格(税別) ¥59,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:34日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 密閉タンク 1個

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋

15. ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

販売価格(税別) ¥55,900 〜
1営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニコントロールズ ステンレス加圧容器 1個

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋

16. 屋外用灯油タンク ホームタンク壁付け片面タイプ190型 ダイケン

販売価格(税別) ¥56,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイケン 屋外用灯油タンク ホームタンク壁付け片面タイプ190型 1個

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)

17. 屋外用灯油タンク ホームタンク長脚490型 ダイケン

販売価格(税別) ¥63,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイケン 屋外用灯油タンク ホームタンク長脚490型 1個

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)

18. ダイテナー20LS本体 白 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

販売価格(税別) ¥78,900
1営業日後以内
DIC(旧:大日本インキ化学工業) ダイテナー20LS本体 白 1セット(40個)

【トラスコ品番】722-4371 【色】白

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)

19. ダイテナー18LS本体 白 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

販売価格(税別) ¥67,900
1営業日後以内
DIC(旧:大日本インキ化学工業) ダイテナー18LS本体 白 1セット(40個)

【トラスコ品番】722-4362 【色】白

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)

20. ダイテナー16LS本体 黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

販売価格(税別) ¥59,900
1営業日後以内
DIC(旧:大日本インキ化学工業) ダイテナー16LS本体 黒 1セット(40個)

【トラスコ品番】722-4354 【色】黒

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)

21. ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 日東金属工業

販売価格(税別) ¥98,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日東金属工業 ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 1個

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋 > 密閉タンク

22. ボールバルブ付タンク アズワン

販売価格(税別) ¥69,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン ボールバルブ付タンク 1個

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋

23. ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワン

販売価格(税別) ¥87,900 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン ステンレス加圧容器(TBシリーズ) 1個

【特長】開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。 【仕様】フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

ガラス・樹脂・金属容器 > 金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など) > タンク、鍋

24. 丸型タンク(PFA) アズワン

販売価格(税別) ¥52,400 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 丸型タンク(PFA) 1個

【特長】射出成形による100%PFA丸型タンクです。

ガラス・樹脂・金属容器 > バケツ・バケツ型密閉容器

25. バイアル瓶キット アズワン

販売価格(税別) ¥67,900
1営業日後以内
アズワン バイアル瓶キット 1ケース

【特長】打栓、栓抜きと栓がセットになったキットです 【寸法(mm)】310×145×115 【キット内容】ツールボックス本体×1〈br〉アルミキャップ×100個(Φ20mm用)〈br〉ゴム栓×100個(Φ20mm用)〈br〉締機・脱機×1組(Φ20mm用)

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > バイアル瓶

26. グッドボーイ フロロテクト ケース販売 アズワン

販売価格(税別) ¥66,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン グッドボーイ フロロテクト ケース販売 1箱(50本)ほか

【特長】耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

戻る ページ: 1 次へ