ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。

検索条件:
出荷目安4日

3,236件中 1件〜40件

並び替え:

1. 中栓付広口瓶 モノタロウ

販売価格(税別) ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 中栓付広口瓶 1本
レビュー:(92)

【特長】中栓と目盛がついて使いやすい樹脂製ボトルです。【用途】流体の保管に。 【材質】HDPE 【使用可能温度範囲】-40℃〜80℃

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶
注文コード 品番 内容量 容量(mL) 1目盛(mL) 販売価格 出荷目安 数量
48829164 M100L 1本 100 10ml間隔、50mlごとに数字 ¥54 0営業日後以内
48829173 M250L 1本 250 50ml間隔、50mlごとに数字 ¥69 0営業日後以内
48829182 M500L 1本 500 50ml間隔、100mlごとに数字 ¥109 0営業日後以内
48829191 M1000L 1本 1000 100ml間隔、200mlごとに数字 ¥159 0営業日後以内

2. スチール製20Lオープンペール缶 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690
男前モノタロウ スチール製20Lオープンペール缶 1個
レビュー:(61)

【特長】天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。【用途】流体の保管に。 【仕様】鋼板0.34mm 【材質】ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 【形状】テーパー 【質量(kg)】約1.3 【タイプ】天板取り外し式バンドタイプ 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約306×367

ガラス・樹脂・金属容器 > バケツ・バケツ型密閉容器
注文コード 品番 内容量 容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
16241898 - 1個 20 ¥1,690 0営業日後以内

3. PP手付ビーカー モノタロウ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ PP手付ビーカー 1個
レビュー:(68)

【特長】使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。【用途】液体の小分けや混合などに 【材質】PP 【持ち手】あり 【耐熱温度(℃)】121

ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ
注文コード 品番 内容量 種類 容量(mL) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
37959083 M500ML 1個 手付ビーカー 500 49 ¥149 0営業日後以内
37959092 M1000ML 1個 手付ビーカー 1000 76.2 ¥199 0営業日後以内
37959101 M2000ML 1個 手付ビーカー 2000 142.4 ¥279 0営業日後以内
11760692 M3000ML 1個 手付ビーカー 3000 202.5 ¥449 0営業日後以内
11760708 M5000ML 1個 手付ビーカー 5000 338 ¥759 0営業日後以内

4. 灯油用ポリエチレン缶 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
男前モノタロウ 灯油用ポリエチレン缶 1本
レビュー:(40)

【特長】男前モノタロウの灯油缶はコダマ樹脂製でJIS規格適合の高品質商品です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。 【材質】ポリエチレン 【種類】灯油用(第四類・第ニ石油類) 【規格】JIS Z1710合格 【関連資料】灯油かんの安全・安心チェックポイント

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶
注文コード 品番 内容量 容量(L) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
20958114 KT-002 1本 10 797-3225 ¥699 0営業日後以内
20958123 KT-001 1本 18 797-3209 ¥719 0営業日後以内
20958132 KT-018 1本 20 797-3241 ¥819 0営業日後以内
20958148 KT-002 1本 10 797-3233 ¥699 0営業日後以内
20958157 KT-001 1本 18 797-3217 ¥719 0営業日後以内

5. ビーカー ガラス製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ビーカー ガラス製 1個
レビュー:(81)

【特長】硼珪酸ガラスビーカーでありながら、この価格! くっきり白い目盛が見やすく作業もはかどります。 ホウケイ酸ガラス3.3で、化学薬品などの耐腐食にも優れています。 オートクレーブ可能です。 【材質】硼珪酸ガラス3.3 【目盛】あり(白色) 【耐熱温度(℃)】270

ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ
注文コード 品番 内容量 種類 容量(mL) 高さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02363595 MB0010 1個 ビーカー 10 35 ¥329 0営業日後以内
02363629 MB0025 1個 ビーカー 25 50 ¥339 0営業日後以内
11760726 MB0050 1個 ビーカー 50 60.5 ¥229 0営業日後以内
32796041 MB0100 1個 ビーカー 100 75 ¥239 0営業日後以内
32796057 MB0200 1個 ビーカー 200 88 ¥269 0営業日後以内

6. アイボーイ広口びん アズワン

販売価格(税別) ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アズワン アイボーイ広口びん 1本ほか
レビュー:(44)

【特長】使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み 【材質】PP(ポリプロピレン) 【目盛】あり 【耐熱温度(℃)】121

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

7. ケミカルメスシリンダー サンプラテック

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サンプラテック ケミカルメスシリンダー 1個
レビュー:(37)

【特長】ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。 【材質】ポリメタクリルスチレン 【目盛】あり

ガラス・樹脂・金属容器 > メスシリンダー

8. ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サンプラテック ポリプロピレン手付ビーカー 1個
レビュー:(18)

【特長】手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。 【材質】ポリプロピレン(PP) 【目盛】あり

ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

9. PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

販売価格(税別) ¥80 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン) PP計量カップ 1個
レビュー:(15)

【特長】耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。 【材質】PP 【使用温度範囲(℃)】0〜121

ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

10. 広口瓶 瑞穂化成工業

販売価格(税別) ¥69 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
瑞穂化成工業 広口瓶 1本ほか
レビュー:(34)

【特長】あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。 【材質】PE(ポリエチレン) 【目盛】なし 【耐熱温度(℃)】80 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

11. 角型瓶(ノズル付き・HDPE・目盛りなし) アズワン

販売価格(税別) ¥990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 角型瓶(ノズル付き・HDPE・目盛りなし) 1個
レビュー:(16)

【仕様】ジャバラノズル付 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 【色】白

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

12. ポリタンク 三宅化学

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三宅化学 ポリタンク 1個
レビュー:(15)

【特長】大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 【口内径(Φmm)】約17

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

13. メスシリンダー モノタロウ

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ メスシリンダー 1個
レビュー:(28)

【特長】大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。 【材質】硼珪酸ガラス(BORO3.3) 【目盛】あり(青色) 【耐熱温度(℃)】270

ガラス・樹脂・金属容器 > メスシリンダー

14. シリコン栓 アズワン

販売価格(税別) ¥26 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
アズワン シリコン栓 1個ほか
レビュー:(43)

【耐熱温度(℃)】200

ガラス・樹脂・金属容器 > 試験管・チューブ・栓類 > 栓・キャップ

15. スクリュー管瓶 マルエム

販売価格(税別) ¥46 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
マルエム スクリュー管瓶 1本ほか
レビュー:(52)

【特長】白のスクリューキャップに、HRPPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。 【材質】硼珪酸ガラス 【色】透明 【目盛】なし 【材質(フタ)】PP(HRPPハイシート付き)

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

16. 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
瑞穂化成工業 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 1本
レビュー:(9)

【特長】両口タイプの扁平缶です。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】ポリエチレン(PE) 【内径A1(Φmm)】44 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

17. ディスポカップ(PP) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥11 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ ディスポカップ(PP) 1個
レビュー:(31)

【特長】お得な使い捨てPPビーカー【用途】試料の撹拌・調合に。 【材質】PP(ポリプロピレン) 【色】半透明 【目盛】あり

ガラス・樹脂・金属容器 > ディスポ容器

18. 20Lフリーコンテナ用パーツ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥89 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 20Lフリーコンテナ用パーツ 1個
レビュー:(16)

【用途】20LフリーコンテナBOX用 【材質】ポリエチレン

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > バックインボックス関連

19. PPカップ モノタロウ

販売価格(税別) ¥14 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ PPカップ 1個
レビュー:(47)

【特長】口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。 【材質】PP 【目盛】あり 【耐熱温度(℃)】121

ガラス・樹脂・金属容器 > ディスポ容器

20. PE細口瓶 サンプラテック

販売価格(税別) ¥52 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンプラテック PE細口瓶 1個
レビュー:(11)

【特長】ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。 【材質(本体)】ポリエチレン 【材質(キャップ)】ポリエチレン

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

21. PPサンプラボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

販売価格(税別) ¥88 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンプラテック PPサンプラボトル広口(目盛付タイプ) 1本
レビュー:(7)

【特長】ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。 【目盛】あり 【材質】ポリプロピレン(PP) 【耐熱温度(℃)】約120

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

22. 扁平缶(片口・取っ手・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
瑞穂化成工業 扁平缶(片口・取っ手・小ノズル付き) 1本
レビュー:(25)

【特長】パッキン付き。食品に使用できます。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】ポリエチレン(PE) 【口内径(Φmm)】30 【ノズル】付き 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【内径A(Φmm)】30 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

23. シリコーンゴム栓 アラム

販売価格(税別) ¥24 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
アラム シリコーンゴム栓 1個
レビュー:(19)

【特長】アラムシリコーンゴム栓は、-60℃〜200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。 【材質】シリコーンゴム

ガラス・樹脂・金属容器 > 試験管・チューブ・栓類 > 栓・キャップ

24. 灯油用ポリエチレン缶用ノズル 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥169
男前モノタロウ 灯油用ポリエチレン缶用ノズル 1個
レビュー:(13)

【用途】男前モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用 【適合】10L ・18L ・20L兼用 【長さ(mm)】350

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > ノズル

25. 20LフリーコンテナBOX 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥369
男前モノタロウ 20LフリーコンテナBOX 1個
レビュー:(17)

【特長】化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。【用途】フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 【材質】ポリエチレン 【規格】食品衛生法適合 【口径(Φmm)】32 【サイズ(mm)】295×295×285

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > バックインボックス関連

26. サンペール 三甲(サンコー)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三甲(サンコー) サンペール 1個
レビュー:(18)

【特長】強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。【用途】液体・粉体物の保管・運搬。 【材質】ポリエチレン 【色】乳白色 【耐熱温度(℃)】-10〜+80 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガラス・樹脂・金属容器 > バケツ・バケツ型密閉容器

27. 規格瓶(透明広口) アズワン

販売価格(税別) ¥59 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
アズワン 規格瓶(透明広口) 1本
レビュー:(22)

【材質(本体)】並ガラス 【目盛】なし 【材質(フタ)】PP 【材質(中栓)】PE

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

28. 赤ゴム栓 アズワン

販売価格(税別) ¥21 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
アズワン 赤ゴム栓 1個ほか
レビュー:(30)

【材質】天然ゴム

ガラス・樹脂・金属容器 > 試験管・チューブ・栓類 > 栓・キャップ

29. UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン

販売価格(税別) ¥89 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アズワン UMサンプル瓶(ガラス製) 1本ほか
レビュー:(13)

【材質】並ガラス 【材質(本体)】並ガラス 【目盛】なし 【材質(フタ)】外ブタ/PP、内ブタ/PE

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

30. スポイド瓶(丸型) マルエム

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
マルエム スポイド瓶(丸型) 1本ほか
レビュー:(62)

【その他】※高さはボトル首までの高さです。 【材質(本体)】ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 【目盛】なし 【材質(キャップ)】ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 【材質(ゴム)】スポイトゴム/NR(天然ゴム)

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > 滴瓶・スポイト瓶・色素瓶

31. トスロン密閉容器 丸形 トスロン

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
トスロン トスロン密閉容器 丸形 1個
レビュー:(19)

【特長】液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。【用途】特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 【材質】HDPE(高密度ポリエチレン) 【耐熱温度(℃)】本体:80、フタ:60 【耐冷温度(℃)】-30 【材質(フタ)】LDPE(低密度ポリエチレン) 【材質(パッキン)】エラストマー(PE系TPE)

ガラス・樹脂・金属容器 > バケツ・バケツ型密閉容器

32. スチール製18L一斗缶 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥899
男前モノタロウ スチール製18L一斗缶 1個
レビュー:(7)

【特長】瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。【用途】流体の保管に。 【仕様】鋼板0.32mm 【材質】ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 【質量(kg)】約1.15 【タイプ】口金ローヤルタイプ 【寸法(幅W×高さH)(mm)】238×350

ガラス・樹脂・金属容器 > バケツ・バケツ型密閉容器

33. ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岩谷マテリアル ウォッシャブルタンク コック付き 1個
レビュー:(110)

【特長】必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。【用途】作業現場やスポーツ時の水分補給に。 【付属品】レバー式コック 【材質】ポリエチレン

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

34. ポリメスシリンダー モノタロウ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ポリメスシリンダー 1個
レビュー:(60)

【特長】便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。【用途】液体等の体積の簡易測定に。 【材質】PP 【目盛】あり

ガラス・樹脂・金属容器 > メスシリンダー

35. PE広口瓶 サンプラテック

販売価格(税別) ¥46 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
サンプラテック PE広口瓶 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。 【材質】PE

ガラス・樹脂・金属容器 > びん・容器類 > ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

36. 扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
瑞穂化成工業 扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 1本
レビュー:(6)

【特長】中栓付きです。食品に使用できます。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】PE 【目盛】なし 【口内径(Φmm)】99 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【内径A(Φmm)】99 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

37. ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
IWAKI ビーカー(目安目盛) ガラス製 1個
レビュー:(13)

【材質】硼珪酸ガラス 【目盛】あり(目安) 【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)

ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

38. 灯油缶 千曲化成

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
千曲化成 灯油缶 1本
レビュー:(27)

【特長】JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。 【材質】ポリエチレン 【種類】灯油用(第四類第ニ石油類) 【規格】JIS Z1710合格 【肉厚】1.5mm以上 【使用の目安】日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 【関連資料】灯油かんの安全・安心チェックポイント

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

39. 扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン

販売価格(税別) ¥2,475 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 扁平缶 広口活栓付瓶 1個
レビュー:(7)

【特長】回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 【材質】本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 【コック先端部寸法(Φmm)】内径/Φ8.5、 外径/Φ12

ガラス・樹脂・金属容器 > ポリタンク・扁平缶・バックインボックス > 扁平缶

40. ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業 ポリエチレン手付ビーカー 1本
レビュー:(17)

【特長】食品に使用できます。 【材質】ポリエチレン(PE) 【仕様】持ち手つき目盛付 【種類】手付ビーカー 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ガラス・樹脂・金属容器 > ビーカー・計量カップ・コップ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ