共通摺合せ商品/セパラブル製品 :「分留管」の検索結果
TGK品番330-13-88-51
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
カラム長さ(mm)200
1個
¥10,098
税込¥11,108
3日以内出荷
接手部は透明です。接続部の内部の状況を、見ることができます。
上部透明共通15/25
枝管角度(度)60
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
カラム長さ(mm)200
TGK品番330-13-83-41
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
側管透明共通15/25
1個
¥16,830
税込¥18,513
3日以内出荷
TGK品番330-13-83-25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
1個
¥11,979
税込¥13,177
3日以内出荷
Fine共通摺合せ連結管 の 分留用ト字管 です。
長さ(mm)傾斜管:200
角度(°)75度-105
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
仕様分留用傾斜管長さ:200mm、左右下向き角度:75度、-105度
TGK品番0330-13-83-29
上部透明共通19/38
下部透明共通19/38
1本
¥13,167
税込¥14,484
17日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)300
仕様●枝管角度(°):60
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)200
仕様●枝管角度(°):60
仕様傾斜管長さ:200mm、角度:75度、-105度
TGK品番0330-13-83-45
上部透明共通15/25
下部透明共通24/40
側管透明共通19/38
1本
¥21,681
税込¥23,849
24日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
胴外径(Φmm)20
1本
¥10,890
税込¥11,979
33日以内出荷
Fine透明共通摺合せ連結管 の分留用曲管120°です。
長さ(mm)傾斜管:200
仕様●曲管 角度(°):120
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
共通摺合せ商品/セパラブル製品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。