バイオ・食品(菌)関連用品 :「CO2用」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
仕様旋回範囲:25mm
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
本体寸法(mm)300×330×70
表示回転速度・タイマー
電源コード(m)1.83
回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)
タイマー設定1分~48時間
アズワン品番2-1987-01
許容負荷荷重(kg)3
1個
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。