バイオ・食品(菌)関連用品 :「CO2用」の検索結果

バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ炭酸ガス(ジャー用剤) アズワン品番2-3764-01
1箱(40個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ガスボンベや水を使わず、簡単に炭酸ガス培養が行えます。
種別ジャー用 アズワン品番62-3091-93
1箱(20個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
種別(MINIcell) アズワン品番3-6105-01
1式
485,000 税込533,500
当日出荷

水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。
保管環境要冷蔵 仕様ジャー用
1箱
特価
3,819 税込4,201
当日出荷

1箱(20個)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生します。
1箱(20個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭酸ガスが天板より染み出し効率良く昆虫に麻酔をかけることができます。CO2による麻酔は、エーテル麻酔と比べ、昆虫への負担が少なく済みますので、より確実な実験を実現することができます。底部の滑り止め付きで操作性抜群。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(麻酔面)114×73 型番26010 材質(天板)プラスチック焼結多孔質体 適合チューブ内径(Φmm)8 外寸法(縦×横×高さ)(mm)123×83×21
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Merck(メルクミリポア)VENT FILTER TANK 75-150 CO2 TRAP 0.45
アズワン品番62-8360-37
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1箱(20個)
4,198 税込4,618
当日出荷

1箱(20個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PHC社CO2インキュベーター/マルチガスインキュベーター推奨オプションです
仕様●適用ガス:炭酸ガス、窒素ガス、酸素ガス●入口圧力:max11.8Mpa●出口圧力:0.1MPa、●流量:max 6L/min(連続10分以内) アズワン品番67-9232-01
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます(牛乳等試料2mL添加可)。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
用途牛乳中の腸内細菌検査(大腸菌群)に。 仕様16mLチューブに培養液5mL入 種別腸内細菌用 タイプ標準タイプ 保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月 アズワン品番2-8775-06 保管環境冷蔵
1箱(100本)
22,900 税込25,190
20日以内出荷

多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性 材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-20~+80 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)140 アズワン品番3-9125-02
1箱(2袋×25枚)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性 材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-20~+80 滅菌未滅菌 厚さ(μm)140 アズワン品番3-9125-01
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

CO2インキュベーター内で使用可能です。 コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。 タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)8 サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm 電源AC100V 50/60Hz 表示LED (回転数、タイマー) モーターブラシレスモーター 回転半径(mm)10mm 回転速度50~300rpm アズワン品番4-3879-01 タイマー1分~99時間59分 許容負荷荷重(kg)最大2.5
1個
125,700 税込138,270
当日出荷

iPS細胞ライブ輸送用フラスコ。メディカルシリコーンゴムの超薄膜部を使用したベントキャップタイプ(CO2透過)。気泡ゼロで輸送振動による細胞損傷リスクを最小限に抑えます。気泡が実験結果に影響する回転培養、微小重力培養にも適しています。培養面親水化処理済、電子線滅菌済。
仕様有効培養面積:25cm2 材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム 容量(mL)30 滅菌電子線滅菌済 アズワン品番64-3695-69
1組(10袋×5個)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

CO2インキュベーターのガス欠対策に!1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
仕様作動圧力(Pa):0.005M※、使用圧力(Pa):0.08M以下※2つの経路の圧力差がこれ以下の場合は作動しません。 付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本 寸法(mm)65×175×255 接続口(mm)外径Φ6硬質チューブまたはRc1/8メネジ アズワン品番3-812-01
1台
92,400 税込101,640
当日出荷

シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム 全長(mm)75×62 全高(mm)20 滅菌電子線滅菌済
1個(6個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
仕様旋回範囲:25mm 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 本体寸法(mm)300×330×70 表示回転速度・タイマー 電源コード(m)1.83 回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%) タイマー設定1分~48時間 アズワン品番2-1987-01 許容負荷荷重(kg)3
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷

剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生します。
タイプCO2ジャー用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。 ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。 パウチはΦ90mmシャーレが2枚入ります。培地が1枚の時は空のシャーレを1枚追加して容積を一定にして下さい。
アズワン品番6-8666-02 セット内容Wチャック袋×20枚 O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個 タイプパウチ用セット 使用期限O2吸収・CO2発生剤/製造より1年
1式
6,298 税込6,928
翌々日出荷

スギヤマゲンパウチ袋 40枚
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用※微好気、CO2の場合はシャーレ2枚のみ。
1箱
5,398 税込5,938
3日以内出荷

アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。
セット内容Wチャック袋×20枚、O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個 タイプパウチ用セット アズワン品番6-8666-02
1セット
6,298 税込6,928
12日以内出荷

CellXpertC170/i以外のユニットを上に乗せるときに使用。キャスター付きスタンド(6731070093)と併せて使用します。
仕様●次の互換性のあるCO2インキュベーターで CellXpert(R) C170i または C170 を積み重ねるため●Galaxy(R) 170 R または S、Thermo Scientific(TM) Heracell(TM) VIOS 160i、PHCbi MCO-170(旧 Panasonic)、Binder CB 170 アズワン品番65-3745-39
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

CellXpert C170/i以外のユニットを上に乗せるときに使用。キャスター付きスタンド(6731070093)と併せて使用します。
仕様次の互換性のあるCO2インキュベーターで CellXpertR C170i または C170 を積み重ねるため GalaxyR 170 R または S、Thermo Scientific Heracell VIOS 160i、PHCbi MCO-170(旧 Panasonic)、Binder CB 170 アズワン品番65-3745-39
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1個(500本)
6,698 税込7,368
48日以内出荷

1個(500本)
5,998 税込6,598
48日以内出荷