研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。

本日1月23日(水)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190110
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

9,793件中 1件〜40件

並び替え:

1. シリコンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥41 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウ シリコンチューブ 1巻(1m)ほか
レビュー:(269)

【特長】耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。【用途】一般工業用向け 【材質】シリコンゴム 【色】半透明 【硬度】50±5A 【伸び(%)】360 【耐熱温度(℃)】-40〜200

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(mm) 外径(mm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
22252484 MGJG-0.5×1 1巻(1m) 0.5 1 1 ¥41 0営業日後以内
45333924 MGJG-1×2 1巻(1m) 1 2 1 ¥44 0営業日後以内
22252493 MGJG-1.5×2.5 1巻(1m) 1.5 2.5 1 ¥59 0営業日後以内
22252502 MGJG-2×4 1巻(1m) 2 4 1 ¥66 0営業日後以内
22252518 MGJG-2.5×4 1巻(1m) 2.5 4 1 ¥79 0営業日後以内

2. シリコンチューブ タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥63 〜 バリエーション一覧へ
(342種類の商品があります)
タイガースポリマー シリコンチューブ 1巻
レビュー:(135)

【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 食品衛生法適合。 理化学研究分野で広く使用されております。【用途】理化学機器のチューブ 食品移送用ホース 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ 【材質】シリコンゴム

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
32787937 SR1554 1巻 0.5 1 10 ¥999 0営業日後以内
32787964 SR1554 1巻 1 2 1 ¥63 0営業日後以内
34738033 SR1554 1巻 1 2 2 ¥128 0営業日後以内
34738611 SR1554 1巻 1 2 4 ¥258 0営業日後以内
34739196 SR1554 1巻 1 2 10 ¥638 0営業日後以内

3. ラボジャッキ モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,790
モノタロウ ラボジャッキ 1個
レビュー:(25)

【特長】側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。【用途】研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 【質量(kg)】1.6 【耐荷重(kg)】約10 【天板寸法(mm)】150×150 【最高高さ(mm)】250 【最低高さ(mm)】70 【ゴム足】(底径)20、(高さ)10

研究関連用品・実験用必需品 > ラボジャッキ
注文コード 品番 内容量 材質 販売価格 出荷目安 数量
60931455 - 1個 (天板)SUS304、(伸縮部)スチール(表面メッキ) ¥4,790 0営業日後以内

4. エタノール(99.5%)(研究実験用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 エタノール(99.5%)(研究実験用) 1箱(500mL×4本)ほか
レビュー:(30)

【特長】日本工業規格に準じています。試験用・洗浄用(シリコンウエハー、液晶)などの広い用途に安全に使用されております。【用途】殺菌・消毒・カビ退治などの清掃用に。 石鹸・消毒用アルコールの原料として。 有機合成原料、溶剤として。 【化学組成】C2H5OH 【名称】エタノール(99.5%) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬
注文コード 品番 内容量 等級 販売価格 出荷目安 数量
35276236 - 1本(18L) 1級 ¥41,900 3営業日後以内
35276245 - 1本(18L) 特級 ¥41,900 3営業日後以内
39119394 - 1箱(500mL×4本) 1級 ¥4,990 3営業日後以内
39119403 - 1箱(500mL×4本) 特級 ¥5,390 3営業日後以内
35276193 - 1本(500mL) 1級 ¥1,300 取扱終了

5. PTFEシート モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ PTFEシート 1枚
レビュー:(11)

【特長】耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。【用途】ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 【材質】PTFE 【色】白 【使用温度範囲(℃)】-180〜260

研究関連用品・実験用必需品 > 板・シート・パーツ・袋 > 板・シート・網 > フィルムシート
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm) 寸法(縦×横)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
50958328 1X300X300 1枚 1 300×300 ¥1,190 0営業日後以内
50958337 1.5X300X300 1枚 1.5 300×300 ¥1,790 0営業日後以内
50958346 2X300X300 1枚 2 300×300 ¥2,390 0営業日後以内
73881246 3X300X300 1枚 3 300×300 ¥3,790 0営業日後以内
73881255 1X500X500 1枚 1 500×500 ¥2,990 0営業日後以内

6. PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

販売価格(税別) ¥509 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(10m巻き) 1巻(10m)
レビュー:(14)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。 【長さ(m)】10

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

7. 白衣他3点セット(ファスナータイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥379
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 白衣他3点セット(ファスナータイプ) 1セット
レビュー:(15)

【特長】白衣にギャザーキャップと1層式簡易マスクがセットされた便利な商品です。 白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。 白衣の袖口にはゴムが入っています。 胸囲に関しては、服の上からの着用を見越して数値以上にゆったりしたサイズで作っております。【用途】工場内の作業者および見学者用として。 【材質】白衣/不織布(ファスナー部除く)、ギャザーキャップ/不織布、マスク/不織布 【色】白 【仕様】前ファスナー/袖口ゴム 【セット内容】白衣、ギャザーキャップ、マスク

研究関連用品・実験用必需品 > 実験衣 > 白衣・スクラブ

8. 剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) フェザー

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フェザー 剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) 1個(10枚)
レビュー:(21)

【特長】伝統を受け継ぐカミソリの原点【用途】髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 【材質】炭素鋼

研究関連用品・実験用必需品 > ピンセット・はさみ・カミソリ > カミソリ

9. ビニールチューブホース アズワン

販売価格(税別) ¥21 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
アズワン ビニールチューブホース 1巻(1m)
レビュー:(58)

【材質】軟質PVC (塩化ビニル樹脂) 【長さ(m)】1

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > ビニールチューブ・ホース

10. ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCO

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TRUSCO ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 1個

【特長】磁力の強いネオジム磁石です。【用途】センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 【材質】マグネット:ネオジム磁石 【2018年トラスコ掲載ページ】1 1161

研究関連用品・実験用必需品 > 材料・磁石 > ネオジム磁石

11. フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ 1巻
レビュー:(16)

【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10〜+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。 【材質】フッ素ゴム

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > バイトンチューブ

12. エタノール 99.5%(研究実験用) 林純薬工業

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
林純薬工業 エタノール 99.5%(研究実験用) 1本(0.5L)ほか
レビュー:(10)

【等級】特級 【化学式】C2H5OH 【濃度(%)】99.5 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【CAS登録番号】64-17-5 【別称】エチルアルコール

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

13. アクリル板(透明) アズワン

販売価格(税別) ¥2,220 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アズワン アクリル板(透明) 1枚

【特長】透明度が高く、屋内ディスプレイ、ショーケースなどに使われる樹脂です。 厚みの種類も幅広く用意されています。 【材質】PMMA(アクリル)

研究関連用品・実験用必需品 > 板・シート・パーツ・袋 > 板・シート・網 > 樹脂板

14. 万能バット アズワン

販売価格(税別) ¥514 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 万能バット 1個
レビュー:(7)

【材質】PP(ポリプロピレン)

研究関連用品・実験用必需品 > 樹脂/消毒バット・トレー

15. 大型バット サンプラテック

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンプラテック 大型バット 1枚
レビュー:(5)

【材質】ポリスチレン

研究関連用品・実験用必需品 > 樹脂/消毒バット・トレー

16. シリコンチューブ アズワン

販売価格(税別) ¥99 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アズワン シリコンチューブ 1巻(1m)
レビュー:(47)

【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 【材質】シリコンゴム 【硬さ】タイプA:56 【伸び(%)】460 【引張強度(MPa[kgf/cm2])】9.51[97] 【熱伝導率(W/mk)】約0.2 【圧縮永久ひずみ(%)】18(150℃×24h) 【線膨張係数】2〜3×10-4 【色相】半透明 【気体透過係数(1×10-9cc・cm/cm2・sec・cmHg)】水素(H2):55、ヘリウム(He):30、窒素(N2):25、酸素(O2):50〜60、アルゴン(Ar):50、キセノン(Xe):171、アンモニアガス(NH3):500、水蒸気(H2O):3000、二酸化炭素(CO2):270〜320、二酸化窒素(NO2):635、二酸化硫黄(SO2):1250、メタン(CH4):80、エタン(C2H6):210、エチレン(C4H4):115、エタノール(C2H5OH):1160、四塩化炭素(CCI4):5835、フレオン(Freon11):1290、フレオン(Freon12):107 【体膨張係数(℃)】6〜8×10-4

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ

17. ナフロン(R)シート ニチアス

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
ニチアス ナフロン(R)シート 1枚
レビュー:(6)

【特長】ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 【材質】PTFE 【耐熱温度(℃)】250 【融点(℃)】327 【関連資料】特性

研究関連用品・実験用必需品 > 板・シート・パーツ・袋 > 板・シート・網 > フィルムシート

18. アクリルパイプ ケニス

販売価格(税別) ¥789 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ケニス アクリルパイプ 1組(2本)ほか
レビュー:(2)

研究関連用品・実験用必需品 > 材料・磁石

19. ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

販売価格(税別) ¥180 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
TRUSCO ネオジム磁石 丸形 1個
レビュー:(9)

【特長】磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。【用途】センサーやモーター部品として。 【材質/仕上】ネオジム磁石

研究関連用品・実験用必需品 > 材料・磁石 > ネオジム磁石

20. ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

販売価格(税別) ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ワーゼフ ラボジャッキ SUS304 1個ほか
レビュー:(8)

【特長】重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。【用途】研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに

研究関連用品・実験用必需品 > ラボジャッキ

21. クランプ セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥2,790
SIBATA(柴田科学) クランプ セパラブルフラスコ用 1セット(3個)

【TGK品番】371-50-05-01 【型式】ねじ止式 【最大開き(mm)】22

研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > クランプ

22. PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

販売価格(税別) ¥55 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(1m巻き) 1巻(1m)
レビュー:(51)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。 【長さ(m)】1 【最高使用温度(℃)】260

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

23. 自在ムッフ アズワン

販売価格(税別) ¥2,490
アズワン 自在ムッフ 1個

【特長】左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。 【適合パイプ径(Φmm)】13 【固定方法】固定ビスなし 【アズワン品番】6-772-01

研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ムッフ

24. PTFEチューブ モノタロウ

販売価格(税別)   ¥33 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ PTFEチューブ 1巻(1m)ほか
レビュー:(28)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。【用途】一般工業用向け 【材質】PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 【色】乳白色 【最高使用温度(℃)】260°

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

25. ステンレスふるい 200Φ×60 アズワン

販売価格(税別) ¥5,148 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アズワン ステンレスふるい 200Φ×60 1個
レビュー:(4)

【特長】ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304) 【内径(Φmm)】200 【規格】ISO3301-1/ JIS Z-8801 【内高(mm)】60 【材質(枠)】SUS304 【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

研究関連用品・実験用必需品 > ふるい

26. アルミ製ラボジャッキ モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,790
モノタロウ アルミ製ラボジャッキ 1台
レビュー:(13)

【特長】側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。【用途】研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 【質量(kg)】約1.2 【色】ブルー 【耐荷重(kg)】約10 【天板寸法(mm)】150×150 【最高高さ(mm)】250 【最低高さ(mm)】57 【ゴム足】(底径)22mm、(高さ)1.7mm

研究関連用品・実験用必需品 > ラボジャッキ

27. スポイドボトル 瑞穂化成工業

販売価格(税別) ¥99 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業 スポイドボトル 1本
レビュー:(45)

【特長】ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付。食品に使用できます。 【材質】PE(ポリエチレン) 【仕様】ノズルキャップ付目盛付キャップ:ホワイト 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・スプレー・ディスペンサー

28. プラスチックバット アズワン

販売価格(税別) ¥712 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン プラスチックバット 1個
レビュー:(2)

【特長】食品衛生適合品です。 【色】薄い黄緑色 【材質】PP(ポリプロプレン) 【耐熱温度(℃)】90

研究関連用品・実験用必需品 > 樹脂/消毒バット・トレー

29. ガス抜き洗瓶 サンプラテック

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンプラテック ガス抜き洗瓶 1本
レビュー:(11)

【特長】液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。 【材質】(本体・キャップ)LDPE(ノズル・先端ノズル)HDPE 【目盛】付き

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・スプレー・ディスペンサー

30. AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス

販売価格(税別) ¥479
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アゼアス AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) 1セット
レビュー:(18)

【材質】PP 【セット内容】白衣、キャップ、マスク 【タイプ】前ファスナー 【仕様】袖口ゴム入り

研究関連用品・実験用必需品 > 実験衣 > 白衣・スクラブ

31. H型スタンド アズワン

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズワン H型スタンド 1個
レビュー:(5)

【特長】安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。

研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ユニットスタンド・パーツ

32. ハンドラップ(ガラス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥799
大阪魂 ハンドラップ(ガラス) 1個
レビュー:(27)

【特長】軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。 【高さ(mm)】106(キャップ含まず) 【径(Φmm)】85 【材質(フタ)】PP 【材質(チューブ)】シリコン 【材質(ポンプ部)】真鍮

研究関連用品・実験用必需品 > ハンドラップ

33. ネオジウム磁石 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ネオジウム磁石 1個ほか
レビュー:(21)

【特長】ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。【用途】渦電流の実験等の様々な磁石実験 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】12×4 【磁束密度】300mT

研究関連用品・実験用必需品 > 材料・磁石 > ネオジム磁石

34. アクリルパイプ アズワン

販売価格(税別) ¥1,535 〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(185種類の商品があります)
アズワン アクリルパイプ 1個
レビュー:(1)

【危険物の種別】非危険物

研究関連用品・実験用必需品 > 板・シート・パーツ・袋 > 板・シート・網 > パイプ・丸棒

35. アルミ太口広口 ロート KYOEI

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KYOEI アルミ太口広口 ロート 1個
レビュー:(21)

【特長】大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご > ロート・じょうご

36. ウェハートレー Entegris

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
Entegris ウェハートレー 1個
レビュー:(1)

【特長】ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。

研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ウェハー・特殊ケース

37. フッ素樹脂シート(PTFE) アラム

販売価格(税別) ¥899 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
アラム フッ素樹脂シート(PTFE) 1枚
レビュー:(1)

【特長】絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。 【耐熱温度(℃)】約300

研究関連用品・実験用必需品 > 板・シート・パーツ・袋 > 板・シート・網 > フィルムシート

38. ラボランシリコンチューブ アズワン

販売価格(税別) ¥990 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
アズワン ラボランシリコンチューブ 1巻(11m)
レビュー:(5)

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ

39. エタコール7 三協化学

販売価格(税別) ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三協化学 エタコール7 1箱(1kg×6本)ほか
レビュー:(1)

【特長】エタコール7は、有機溶剤中毒予防規則に非該当な為、作業環境の改善に役立ちます。 特定アルコールに比べ、非常に安価で、工業用として自由に使用可能です。 燃料用アルコールとしてアルコールランプなどに使用できます。【用途】自動車分野・金属加工分野・電子分野における各種金属部品・プラスチック部品の脱脂洗浄。 フラックス洗浄、 太陽光発電パネルの洗浄・メンテナンス。水溶性加工油、切削油の洗浄。試験器具の洗浄剤。 IPA(イソプロピルアルコール)の代替品。帯電防止剤。観賞用暖炉等の燃料、燃料用アルコール。各種清掃用。 プリザーブドフラワーの製作、草木染めの染料の抽出。鋳造用塗型剤の溶剤。 【名称】エタコール7 【種別】変性アルコール 【比重】0.789(20℃) 【引火点(℃)】15 【外観】無色透明 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

40. 角型ムッフ アズワン

販売価格(税別) ¥396 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン 角型ムッフ 1個
レビュー:(3)

【特長】パイプや支柱の固定に。 爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。

研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ムッフ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ