研究関連用品・実験用必需品 出荷目安:4日 【通販モノタロウ】

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。

検索条件:
出荷目安4日

9,227件中 1件〜40件

並び替え:

1. シリコンチューブ モノタロウ

販売価格 ¥41 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウ シリコンチューブ 1巻(1m)ほか
レビュー:(167)

【特長】耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。【用途】一般工業用向け 【材質】シリコンゴム 【色】半透明 【硬度】50±5A 【伸び(%)】360 【耐熱温度(℃)】-40〜200

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(mm) 外径(mm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
22252484 MGJG-0.5 1巻(1m) 0.5 1 1 ¥41 0営業日後以内
45333924 MGJG-1.0 1巻(1m) 1 2 1 ¥44 0営業日後以内
22252493 MGJG-1.5 1巻(1m) 1.5 2.5 1 ¥59 0営業日後以内
22252502 MGJG-2.0 1巻(1m) 2 4 1 ¥66 0営業日後以内
22252518 MGJG-2.5 1巻(1m) 2.5 4 1 ¥79 0営業日後以内

2. シリコンチューブ タイガースポリマー

販売価格 ¥63 〜 バリエーション一覧へ
(342種類の商品があります)
タイガースポリマー シリコンチューブ 1巻
レビュー:(113)

【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 食品衛生法適合。 理化学研究分野で広く使用されております。【用途】理化学機器のチューブ 食品移送用ホース 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ 【材質】シリコンゴム

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
32787937 SR1554 1巻 0.5 1 10 ¥1,034 0営業日後以内
32787964 SR1554 1巻 1 2 1 ¥63 0営業日後以内
34738033 SR1554 1巻 1 2 2 ¥126 0営業日後以内
34738611 SR1554 1巻 1 2 4 ¥252 0営業日後以内
34739196 SR1554 1巻 1 2 10 ¥633 0営業日後以内

3. ビニールチューブホース アズワン

販売価格 ¥21 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
アズワン ビニールチューブホース 1巻(1m)
レビュー:(43)

【材質】軟質PVC (塩化ビニル樹脂) 【長さ(m)】1

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > ビニールチューブ・ホース
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 内径(Φmm) 外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
33153355 2x4 1巻(1m) 6-610-01 2 4 ¥21 0営業日後以内
33153364 3×5 1巻(1m) 6-610-02 3 5 ¥29 0営業日後以内
33153373 3×6 1巻(1m) 6-610-03 3 6 ¥49 0営業日後以内
33153382 4×6 1巻(1m) 6-610-04 4 6 ¥35 0営業日後以内
33153391 4×7 1巻(1m) 6-610-05 4 7 ¥49 0営業日後以内

4. シリコンチューブ アズワン

販売価格 ¥99 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アズワン シリコンチューブ 1巻(1m)
レビュー:(39)

【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 【材質】シリコンゴム 【硬さ】タイプA:56 【伸び(%)】460 【引張強度(MPa[kgf/cm2])】9.51[97] 【熱伝導率(W/mk)】約0.2 【圧縮永久ひずみ(%)】18(150℃×24h) 【線膨張係数】2〜3×10-4 【色相】半透明 【気体透過係数(1×10-9cc・cm/cm2・sec・cmHg)】水素(H2):55、ヘリウム(He):30、窒素(N2):25、酸素(O2):50〜60、アルゴン(Ar):50、キセノン(Xe):171、アンモニアガス(NH3):500、水蒸気(H2O):3000、二酸化炭素(CO2):270〜320、二酸化窒素(NO2):635、二酸化硫黄(SO2):1250、メタン(CH4):80、エタン(C2H6):210、エチレン(C4H4):115、エタノール(C2H5OH):1160、四塩化炭素(CCI4):5835、フレオン(Freon11):1290、フレオン(Freon12):107 【体膨張係数(℃)】6〜8×10-4

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 全長(m) 販売価格 出荷目安 数量
33151413 0.5×1 1巻(1m) 0.5 1 1 ¥99 0営業日後以内
33151422 1×2 1巻(1m) 1 2 1 ¥99 0営業日後以内
33151431 1×3 1巻(1m) 1 3 1 ¥108 0営業日後以内
33151447 1.5×2.5 1巻(1m) 1.5 2.5 1 ¥148 0営業日後以内
33151456 2×3 1巻(1m) 2 3 1 ¥108 0営業日後以内

5. 樹脂製スピードロート(PE) 大阪魂

販売価格 ¥57 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 樹脂製スピードロート(PE) 1個
レビュー:(30)

【特長】ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。 使い捨ても可能なコストになっています。

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご
注文コード 品番 内容量 材質 最大口径(mm) 呼び径 販売価格 出荷目安 数量
48829207 B070 1個 HDPE Φ65 Φ60 ¥57 0営業日後以内
48829216 B071 1個 HDPE Φ81 Φ75 ¥81 0営業日後以内
48829225 B072 1個 HDPE Φ97 Φ90 ¥98 0営業日後以内
48829234 B073 1個 HDPE Φ130 Φ120 ¥229 0営業日後以内
48829243 B074 1個 HDPE Φ160 Φ150 ¥399 0営業日後以内

6. トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学

販売価格 ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三宅化学 トーヨーポンプ(耐酸用) 1個
レビュー:(10)

【特長】薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。【用途】液体薬品、液体食用品用。

研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ハンディーポンプ

7. アルミ太口広口 ロート KYOEI

販売価格 ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KYOEI アルミ太口広口 ロート 1個
レビュー:(11)

【特長】大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご

8. PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

販売価格 ¥55 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(1m巻き) 1巻(1m)
レビュー:(48)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。 【長さ(m)】1 【最高使用温度(℃)】260

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

9. エタノール 99.5%(研究実験用) 林純薬工業

販売価格 ¥1,658 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
林純薬工業 エタノール 99.5%(研究実験用) 1本(0.5L)ほか
レビュー:(8)

【等級】特級 【化学式】C2H5OH 【濃度(%)】99.5 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【CAS登録番号】64-17-5 【別称】エチルアルコール

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

10. PTFEチューブ モノタロウ

販売価格 ¥39 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ PTFEチューブ 1巻(1m)ほか
レビュー:(16)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。【用途】一般工業用向け 【材質】PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 【色】乳白色 【最高使用温度(℃)】260°

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

11. 薬包紙 HAKUAI(博愛社)

販売価格 ¥293 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
HAKUAI(博愛社) 薬包紙 1包(500枚)ほか
レビュー:(15)

【特長】<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。

研究関連用品・実験用必需品 > 天秤・はかり周辺用品

12. スポイドボトル 瑞穂化成工業

販売価格 ¥99 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業 スポイドボトル 1本
レビュー:(36)

【特長】ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付。食品に使用できます。 【材質】PE(ポリエチレン) 【仕様】ノズルキャップ付目盛付キャップ:ホワイト 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・スプレー・ディスペンサー

13. サンプラ 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

販売価格 ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンプラテック サンプラ 丸型洗浄瓶(広口タイプ) 1本
レビュー:(8)

【特長】もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。 【材質(本体)】LDPE 【材質(キャップ)】HDPE

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・スプレー・ディスペンサー

14. 剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) フェザー

販売価格 ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フェザー 剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) 1個(10枚)
レビュー:(16)

【特長】伝統を受け継ぐカミソリの原点【用途】髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 【材質】炭素鋼

研究関連用品・実験用必需品 > ピンセット・はさみ・カミソリ > カミソリ

15. PTFEシート モノタロウ

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ PTFEシート 1枚
レビュー:(6)

【特長】耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。【用途】ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 【材質】PTFE 【色】白 【使用温度範囲(℃)】-180〜260 【寸法(縦×横)(mm)】300×300

研究関連用品・実験用必需品 > 板・シート・パーツ・袋 > 板・シート・網 > フィルムシート

16. カラー不織布ロール アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格 ¥319 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
アーテック(学校教材・教育玩具) カラー不織布ロール 1個
レビュー:(7)

【材質】不織布 【幅(m)】1

研究関連用品・実験用必需品 > 学校用品 > 運動会・イベント

17. ネオジウム磁石 モノタロウ

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ネオジウム磁石 1個ほか
レビュー:(15)

【特長】ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。【用途】渦電流の実験等の様々な磁石実験 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】12×4 【磁束密度】300mT

研究関連用品・実験用必需品 > 材料・磁石 > ネオジム磁石

18. ガス抜き洗瓶 サンプラテック

販売価格 ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンプラテック ガス抜き洗瓶 1本
レビュー:(10)

【特長】液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。 【材質】(本体・キャップ)LDPE(ノズル・先端ノズル)HDPE 【目盛】付き

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・スプレー・ディスペンサー

19. 白衣他3点セット モノタロウ

販売価格 ¥319
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 白衣他3点セット 1セット
レビュー:(12)

【特長】白衣にギャザーキャップと1層式簡易マスクがセットされた便利な商品です。 白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。 白衣の袖口にはゴムが入っています。 胸囲に関しては、服の上からの着用を見越して数値以上にゆったりしたサイズで作っております。【用途】工場内の作業者および見学者用として。 【材質】白衣/不織布(ファスナー部除く)、ギャザーキャップ/不織布、マスク/不織布 【仕様】前ファスナー/袖口ゴム 【セット内容】白衣、ギャザーキャップ、マスク 【色】白

研究関連用品・実験用必需品 > 実験衣 > 白衣・スクラブ

20. アルミロート KYOEI

販売価格 ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KYOEI アルミロート 1個
レビュー:(6)

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご

21. PPロート(透明) エンテック(千羽鶴印)

販売価格 ¥137 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エンテック(千羽鶴印) PPロート(透明) 1個
レビュー:(11)

【特長】持ちやすいハンドルが付いたロートです。

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご

22. ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

販売価格 ¥180 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
TRUSCO ネオジム磁石 丸形 1個
レビュー:(9)

【特長】磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。【用途】センサーやモーター部品として。 【材質/仕上】ネオジム磁石

研究関連用品・実験用必需品 > 材料・磁石 > ネオジム磁石

23. ハンドラップ(ガラス) 大阪魂

販売価格 ¥799
大阪魂 ハンドラップ(ガラス) 1個
レビュー:(20)

【特長】軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。 【容量(mL)】180 【高さ(mm)】106(キャップ含まず) 【材質(本体)】ガラス 【径(Φmm)】85 【材質(フタ)】PP 【材質(チューブ)】シリコン 【材質(ポンプ部)】真鍮

研究関連用品・実験用必需品 > ハンドラップ

24. 燃料用アルコール 大阪魂

販売価格 ¥1,690 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 燃料用アルコール 1箱(500mL×4本)ほか
レビュー:(21)

【用途】アルコールランプなど 【化学組成】CH3OH 【成分】メチルアルコール80〜90%、イソプロピルアルコール10〜20% 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

25. エタノール(99.5%)(研究実験用) 大阪魂

販売価格 ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 エタノール(99.5%)(研究実験用) 1箱(500mL×4本)ほか
レビュー:(27)

【特長】日本工業規格に準じています。試験用・洗浄用(シリコンウエハー、液晶)などの広い用途に安全に使用されております。【用途】殺菌・消毒・カビ退治などの清掃用に。 石鹸・消毒用アルコールの原料として。 有機合成原料、溶剤として。 【化学組成】C2H5OH 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

26. ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテック

販売価格 ¥69 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サンプラテック ポリプロピレンハイスピードロート 1個
レビュー:(7)

【特長】螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご

27. PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

販売価格 ¥509 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(10m巻き) 1巻(10m)
レビュー:(10)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。 【長さ(m)】10

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

28. ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サンダイヤ ミクロスパーテル ステンレス製 1個
レビュー:(11)

【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

研究関連用品・実験用必需品 > ヘラ、さじ、トング > ヘラ・軟膏ヘラ・スパーテル

29. 万能バット アズワン

販売価格 ¥514 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 万能バット 1個
レビュー:(6)

【材質】PP(ポリプロピレン)

研究関連用品・実験用必需品 > 樹脂/消毒バット・トレー

30. 2-プロパノール(研究実験用) 林純薬工業

販売価格 ¥946
林純薬工業 2-プロパノール(研究実験用) 1本(500mL)
レビュー:(5)

【仕様】JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの 【その他】等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 【等級】特級 【化学式】(CH3)2CHOH 【濃度(%)】99以上 【化学組成】(CH3)2CHOH 【危険等級】U 【労働安全衛生法の表示】引火性の物 【アズワン品番】2-3647-52 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】500mL 【原料の一部とする主なもの】消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材 【CAS登録番号】67-63-0 【別称】イソプロピルアルコール

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

31. ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

販売価格 ¥139 〜
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ニチアス ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) 1巻
レビュー:(5)

【特長】非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。【用途】腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 【材質】PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 【色】乳白色 【使用温度範囲(℃)】-40〜260 【最高使用温度(℃)】260

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

32. ステンレスふるい 200Φ×60 アズワン

販売価格 ¥5,148 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アズワン ステンレスふるい 200Φ×60 1個
レビュー:(3)

【特長】ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304) 【内径(Φmm)】200 【規格】ISO3301-1/ JIS Z-8801 【内高(mm)】60 【材質(枠)】SUS304 【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

研究関連用品・実験用必需品 > ふるい

33. ワンタッチポット モノタロウ

販売価格 ¥749
モノタロウ ワンタッチポット 1個
レビュー:(22)

【特長】静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。 【容量(mL)】170 【材質】本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 【寸法(mm)】53×53×105 【質量(g)】70 【内容量(mL)】170 【使用可能液体】アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 【表面抵抗値(Ω)】109〜1011

研究関連用品・実験用必需品 > ハンドラップ > 静電気防止タイプ

34. NT洗瓶 B型 弁付 安元化成

販売価格 ¥307 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
安元化成 NT洗瓶 B型 弁付 1本

【特長】液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。 【材質】ポリエチレン

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・スプレー・ディスペンサー

35. ラボジャッキ モノタロウ

販売価格 ¥4,290
モノタロウ ラボジャッキ 1個
レビュー:(23)

【特長】側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。【用途】研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 【質量(kg)】1.6 【耐荷重(kg)】約10 【天板寸法(mm)】150×150 【最高高さ(mm)】250 【最低高さ(mm)】70 【ゴム足】(底径)20、(高さ)10

研究関連用品・実験用必需品 > ラボジャッキ

36. 角型ムッフ アズワン

販売価格 ¥396 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン 角型ムッフ 1個
レビュー:(3)

【特長】パイプや支柱の固定に。 爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。

研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ムッフ

37. 磁乳鉢(乳棒付) モノタロウ

販売価格 ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 磁乳鉢(乳棒付) 1個
レビュー:(38)

【特長】工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。【用途】試薬の粉砕。 【付属品】乳棒 【化学組成】SiO2=70% Al2O3=30%

研究関連用品・実験用必需品 > 磁製品・乳鉢・るつぼ > 乳鉢

38. PPチューブコネクターテーパー サンプラテック

販売価格 ¥176 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンプラテック PPチューブコネクターテーパー 1袋(10個)
レビュー:(6)

【特長】コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。 【使用温度範囲】-10〜121℃ 【耐熱温度(℃)】121

研究関連用品・実験用必需品 > ジョイント・継ぎ手・コネクター・コック > ジョイント・コネクター

39. エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック

販売価格 ¥156 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンプラテック エコノ 丸型洗浄ビン 1本
レビュー:(4)

【特長】経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。 【材質(本体)】LDPE 【材質(キャップ)】HDPE(ノズル付)

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・スプレー・ディスペンサー

40. PTFE丸棒 フロンケミカル

販売価格 ¥205 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
フロンケミカル PTFE丸棒 1本
レビュー:(5)

【材質】PTFE 【長さ(m)】1

研究関連用品・実験用必需品 > 板・シート・パーツ・袋 > 板・シート・網 > パイプ・丸棒

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ