研究関連用品・実験用必需品

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。

16,258件中 1件〜40件

並び替え:

1. シリコンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) 41 税込45 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウ シリコンチューブ 1巻(1m)ほか
レビュー: 490件のレビュー 平均満足度4.37 (490)

【特長】耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。 -40〜+200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。 半透明で、外部から液の流れがわかります。【用途】一般工業用向け【材質】シリコンゴム【色】半透明【硬度】50±5A【伸び(%)】360【耐熱温度(℃)】-40〜200【関連資料】よくある商品Q&A(0.2MB)

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(mm)外径(mm)長さ(m) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
22252484 MGJG-0.5×1 1巻(1m) 0.511 41 45(税込) 0営業日後以内
45333924 MGJG-1×2 1巻(1m) 121 44 48(税込) 0営業日後以内
22252493 MGJG-1.5×2.5 1巻(1m) 1.52.51 59 65(税込) 0営業日後以内
22252502 MGJG-2×4 1巻(1m) 241 66 73(税込) 0営業日後以内
22252518 MGJG-2.5×4 1巻(1m) 2.541 79 87(税込) 0営業日後以内

2. シリコンチューブ タイガースポリマー

販売価格(税別) 63 税込69 バリエーション一覧へ
(342種類の商品があります)
タイガースポリマー シリコンチューブ 1巻
レビュー: 187件のレビュー 平均満足度4.52 (187)

【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 理化学研究分野で広く使用されております。【用途】理化学機器のチューブ 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ【材質】シリコンゴム【引張強度(MPa)】11.8【伸び(%)】530【硬さ(デュロメータA)】54【色相】半透明

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(m) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
32787937 SR1554 1巻 0.5110 999 1,099(税込) 0営業日後以内
32787964 SR1554 1巻 121 63 69(税込) 0営業日後以内
34738033 SR1554 1巻 122 128 141(税込) 0営業日後以内
34738611 SR1554 1巻 124 258 284(税込) 0営業日後以内
34739196 SR1554 1巻 1210 638 702(税込) 0営業日後以内

3. ビニールチューブホース アズワン

販売価格(税別) 23 税込25 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
アズワン ビニールチューブホース 1巻(1m)
レビュー: 107件のレビュー 平均満足度4.06 (107)

【材質】軟質PVC (塩化ビニル樹脂)【長さ(m)】1【使用温度範囲(℃)】-20〜60

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用ビニールチューブ・ホース
注文コード 品番 内容量 アズワン品番内径(Φmm)外径(Φmm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
33153355 2×4 1巻(1m) 6-610-0124 23 25(税込) 0営業日後以内
33153364 3×5 1巻(1m) 6-610-0235 28 31(税込) 0営業日後以内
33153373 3×6 1巻(1m) 6-610-0336 53 58(税込) 0営業日後以内
33153382 4×6 1巻(1m) 6-610-0446 37 41(税込) 0営業日後以内
33153391 4×7 1巻(1m) 6-610-0547 65 72(税込) 0営業日後以内

4. シリコンチューブ アズワン

販売価格(税別) 109 税込120 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アズワン シリコンチューブ 1巻(1m)
レビュー: 61件のレビュー 平均満足度4.56 (61)

【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。【全長(m)】1【材質】シリコンゴム【耐熱温度(℃)】-60〜200【色】半透明【硬さ】タイプA:56【伸び(%)】460【引張強度(MPa[kgf/cm2])】9.51[97]【熱伝導率(W/mk)】約0.2【圧縮永久ひずみ(%)】18(150℃×24h)【線膨張係数】2〜3×10-4【色相】半透明【気体透過係数(1×10-9cc・cm/cm2・sec・cmHg)】水素(H2):55、ヘリウム(He):30、窒素(N2):25、酸素(O2):50〜60、アルゴン(Ar):50、キセノン(Xe):171、アンモニアガス(NH3):500、水蒸気(H2O):3000、二酸化炭素(CO2):270〜320、二酸化窒素(NO2):635、二酸化硫黄(SO2):1250、メタン(CH4):80、エタン(C2H6):210、エチレン(C4H4):115、エタノール(C2H5OH):1160、四塩化炭素(CCI4):5835、フレオン(Freon11):1290、フレオン(Freon12):107【体膨張係数(℃)】6〜8×10-4

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用シリコンチューブ
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)アズワン品番 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
33151413 0.5×1 1巻(1m) 0.516-586-01-01 109 120(税込) 0営業日後以内
33151422 1×2 1巻(1m) 126-586-02-01 109 120(税込) 0営業日後以内
33151431 1×3 1巻(1m) 136-586-03-01 119 131(税込) 0営業日後以内
33151447 1.5×2.5 1巻(1m) 1.52.56-586-04-01 169 186(税込) 0営業日後以内
33151456 2×3 1巻(1m) 236-586-05-01 119 131(税込) 0営業日後以内

5. 超強力ネオジウム磁石 E-Value

販売価格(税別) 169 税込186
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
E-Value 超強力ネオジウム磁石 1パック(8個)ほか
レビュー: 23件のレビュー 平均満足度4.17 (23)

【特長】小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。【用途】事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。【特性】超強力【材質】ニッケルメッキネオジウム磁石【表面磁束密度(mT)】200

研究関連用品・実験用必需品 > 実験・研究用素材 > 実験・研究用ネオジム磁石
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm)直径(Φmm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
67370984 EMT-0608NM 1パック(8個) 1.56 169 186(税込) 0営業日後以内
67370993 EMT-1304NM 1パック(4個) 1.213 189 208(税込) 0営業日後以内

6. サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

販売価格(税別) 249 税込274 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンプラテック サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) 1本
レビュー: 25件のレビュー 平均満足度4.20 (25)

【特長】もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・プッシュボトル > 洗浄びん

7. ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)

販売価格(税別) 59 税込65 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン) ポリロート(PE) 1個
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.21 (14)

【特長】耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。【材質】HDPE(ポリエチレン)【使用温度範囲(℃)】-30〜70

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご > 実験・研究用ロート・じょうご

8. PTFEシート モノタロウ

販売価格(税別) 1,390 税込1,529 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ PTFEシート 1枚
レビュー: 20件のレビュー 平均満足度4.55 (20)

【特長】耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。【用途】ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途【材質】PTFE【色】白【使用温度範囲(℃)】-180〜260【RoHS指令対応】(0.1MB)

研究関連用品・実験用必需品 > 実験・研究用素材 > 実験・研究用樹脂板

9. PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

販売価格(税別) 55 税込61 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(1m巻き) 1巻(1m)
レビュー: 61件のレビュー 平均満足度4.46 (61)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。【材質】PTFE(フッ素樹脂)【色】半透明(有色含む)【長さ(m)】1【最高使用温度(℃)】260

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用フッ素チューブ・ホース

10. ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテック

販売価格(税別) 69 税込76 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サンプラテック ポリプロピレンハイスピードロート 1個
レビュー: 15件のレビュー 平均満足度4.73 (15)

【特長】螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。【材質】ポリプロピレン

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご > 実験・研究用ロート・じょうご

11. チューブ PTFE製 モノタロウ

販売価格(税別) 89 税込98 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ チューブ PTFE製 1巻(1m)ほか
レビュー: 46件のレビュー 平均満足度4.48 (46)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。【用途】一般工業用向け【材質】PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)【色】乳白色【最高使用温度(℃)】260°

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用フッ素チューブ・ホース

12. スポイトボトル 瑞穂化成工業

販売価格(税別) 99 税込109 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業 スポイトボトル 1個
レビュー: 66件のレビュー 平均満足度4.32 (66)

【特長】ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付。ノズル先端内2mm。食品に使用できます。【材質】ポリエチレン(PE)【目盛】あり【仕様】ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【内径A(Φmm)】15

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・プッシュボトル > 洗浄びん

13. 薬包紙 HAKUAI(博愛社)

販売価格(税別) 329 税込362 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
HAKUAI(博愛社) 薬包紙 1包(1000枚)ほか
レビュー: 23件のレビュー 平均満足度4.26 (23)

【特長】<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。

研究関連用品・実験用必需品 > 天秤・はかり周辺用品 > 薬包紙

14. ラボジャッキ モノタロウ

販売価格(税別) 3,990 税込4,389 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ラボジャッキ 1個
レビュー: 38件のレビュー 平均満足度4.05 (38)

【特長】側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。【用途】研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに【材質】SUS304【耐荷重(kg)】約10【関連資料】よくある商品Q&A(0.2MB)

研究関連用品・実験用必需品 > ラボジャッキ

15. 磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ

販売価格(税別) 299 税込329 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 磁乳鉢 乳棒付 1個
レビュー: 87件のレビュー 平均満足度4.25 (87)

【特長】工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。【用途】試薬の粉砕。【商品タイプ】乳棒・乳鉢セット【付属品】乳棒【化学組成】SiO2=70% Al2O3=30%

研究関連用品・実験用必需品 > 磁性実験用品 > 乳鉢

16. 広口洗浄瓶 アズワン

販売価格(税別) 198 税込218 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 広口洗浄瓶 1本
レビュー: 18件のレビュー 平均満足度3.72 (18)

【材質】本体ノズル/LDPE(低密度ポリエチレン)広口キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・プッシュボトル > 洗浄びん

17. ハンドラップ(ガラス) モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
モノタロウ ハンドラップ(ガラス) 1個
レビュー: 45件のレビュー 平均満足度3.42 (45)

【特長】軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。【容量(mL)】180【材質(本体)】石英ガラス【高さ(mm)】106(キャップ含まず)【径(Φmm)】85【材質(フタ)】PP【使用可能液体】HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など【材質(チューブ)】シリコン【材質(ポンプ部)】真鍮【関連資料】よくある商品Q&A(0.2MB)

研究関連用品・実験用必需品 > ハンドラップ

18. アラムPVCニップル アラム

販売価格(税別) 149 税込164 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アラム アラムPVCニップル 1個
レビュー: 15件のレビュー 平均満足度4.00 (15)

【特長】耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。【材質】PVC【ねじ長さ(mm)】15.5【ねじ規格】PT1/2

研究関連用品・実験用必需品 > ジョイント・継ぎ手・コネクター・コック > 実験・研究用配管材ジョイント・コネクター

19. PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

販売価格(税別) 579 税込637 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(10m巻き) 1巻(10m)
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.59 (17)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。【長さ(m)】10

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用フッ素チューブ・ホース

20. ガス抜き洗瓶 サンプラテック

販売価格(税別) 309 税込340 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンプラテック ガス抜き洗瓶 1本
レビュー: 25件のレビュー 平均満足度3.96 (25)

【特長】液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。【材質】(本体・キャップ)LDPE(ノズル・先端ノズル)HDPE【目盛】付き

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・プッシュボトル > 洗浄びん

21. パラフィルム Bemis

販売価格(税別) 2,990 税込3,289 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Bemis パラフィルム 1個
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.70 (10)

【特長】よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。【使用温度範囲(℃)】7〜32【材質】パラフィン

研究関連用品・実験用必需品 > 実験・研究用素材 > アルミ箔・フィルム

22. NT洗瓶 B型 弁付 安元化成

販売価格(税別) 309 税込340
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
安元化成 NT洗瓶 B型 弁付 1本
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。【材質】ポリエチレン【材質(キャップ)】硬質ポリエチレン【材質(ノズル)】軟質ポリエチレン【材質(チップ)】軟質ポリエチレン

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・プッシュボトル > 洗浄びん

23. エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック

販売価格(税別) 179 税込197 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンプラテック エコノ 丸型洗浄ビン 1本
レビュー: 19件のレビュー 平均満足度4.16 (19)

【特長】経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE(ノズル付)

研究関連用品・実験用必需品 > 洗浄瓶・プッシュボトル > 洗浄びん

24. 万能バット アズワン

販売価格(税別) 490 税込539 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン 万能バット 1個
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.20 (10)

【材質】PP(ポリプロピレン)

研究関連用品・実験用必需品 > 樹脂/消毒バット・トレー

25. エタノール(99.5%)(研究実験用) コニシ

販売価格(税別) 4,990 税込5,489 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コニシ エタノール(99.5%)(研究実験用) 1箱(500mL×4本)ほか
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.71 (7)

【名称】エタノール(99.5%)【化学組成】C2H5OH【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

26. ジョウゴ丸型 エーゼット

販売価格(税別) 169 税込186 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼット ジョウゴ丸型 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。【材質】HDPE

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご > 実験・研究用ロート・じょうご

27. カット売り シリコンチューブ アズワン

販売価格(税別) 219 税込241 カスタマイズ画面へ
アズワン カット売り シリコンチューブ 1本
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.62 (8)

【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。【内径(Φmm)】0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25【外径(Φmm)】1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33【材質】シリコンゴム【長さ(m)】2〜50【色】半透明【使用温度範囲(℃)】-60〜200【硬さ】タイプA:56【伸び(%)】460【引張強度(MPa[kgf/cm2])】9.51[97]【熱伝導率(W/mk)】約0.2【圧縮永久ひずみ(%)】18(150℃×24h)【線膨張係数】2〜3×10-4【気体透過係数(1×10-9cc・cm/cm2・sec・cmHg)】水素(H2):55、ヘリウム(He):30、窒素(N2):25、酸素(O2):50〜60、アルゴン(Ar):50、キセノン(Xe):171、アンモニアガス(NH3):500、水蒸気(H2O):3000、二酸化炭素(CO2):270〜320、二酸化窒素(NO2):635、二酸化硫黄(SO2):1250、メタン(CH4):80、エタン(C2H6):210、エチレン(C4H4):115、エタノール(C2H5OH):1160、四塩化炭素(CCI4):5835、フレオン(Freon11):1290、フレオン(Freon12):107【体膨張係数(℃)】6〜8×10-4

研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用カット売り対応チューブ

28. フッ素樹脂シート(PTFE) アラム

販売価格(税別) 899 税込989 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
アラム フッ素樹脂シート(PTFE) 1枚
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。【耐熱温度(℃)】約260

研究関連用品・実験用必需品 > 実験・研究用素材 > 実験・研究用樹脂板

29. スライドグラス 松浪硝子

販売価格(税別) 599 税込659 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
松浪硝子 スライドグラス 1箱(100枚)
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.75 (8)

【寸法(mm)】26×76【平面度(mm)】-【アッベ数】-

研究関連用品・実験用必需品 > 顕微鏡周辺用品 > スライドグラス

30. 燃料用アルコール 山田薬品

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
山田薬品 燃料用アルコール 1箱(500mL×4本)
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.40 (5)

【用途】アルコールランプなど【名称】燃料用アルコール【成分】メチルアルコール80〜90%、イソプロピルアルコール10〜20%【化学組成】CH3OH【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

31. ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ

販売価格(税別) 119 税込131 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンダイヤ ミクロスパーテル ステンレス製 1個
レビュー: 20件のレビュー 平均満足度4.70 (20)

【材質】SUS304【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

研究関連用品・実験用必需品 > ヘラ、さじ、トング > ヘラ・軟膏ヘラ・スパーテル

32. 広口ポリロート エーゼット

販売価格(税別) 859 税込945 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼット 広口ポリロート 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.25 (4)

【特長】粉末や大量の液体の注入に最適です。【材質】HDPE

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご > 実験・研究用ロート・じょうご

33. 角型ムッフ アズワン

販売価格(税別) 378 税込416 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン 角型ムッフ 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度5.00 (5)

【特長】爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。【用途】パイプや支柱の固定に。

研究関連用品・実験用必需品 > 架台・スタンド・ホルダー類 > ムッフ

34. ワンタッチポット モノタロウ

販売価格(税別) 999 税込1,099
モノタロウ ワンタッチポット 1個
レビュー: 44件のレビュー 平均満足度4.16 (44)

【特長】静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。【容量(mL)】170【材質】本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス【寸法(mm)】53×53×105【質量(g)】70【内容量(mL)】170【使用可能液体】アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)【表面抵抗値(Ω)】109〜1011

研究関連用品・実験用必需品 > ハンドラップ

35. 匙(さじ) ステンレス製 サンダイヤ

販売価格(税別) 95 税込105 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンダイヤ 匙(さじ) ステンレス製 1本ほか
レビュー: 11件のレビュー 平均満足度4.36 (11)

【材質】SUS430【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

研究関連用品・実験用必需品 > ヘラ、さじ、トング > 実験・研究用さじ(スプーン) > 実験・研究用薬匙

36. 大型バット サンプラテック

販売価格(税別) 489 税込538 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンプラテック 大型バット 1枚
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度3.31 (13)

【特長】耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。【材質】ポリスチレン

研究関連用品・実験用必需品 > 樹脂/消毒バット・トレー

37. ジクロロメタン 林純薬工業

販売価格(税別) 979 税込1,077
林純薬工業 ジクロロメタン 1本(500mL)
レビュー: 30件のレビュー 平均満足度4.63 (30)

【名称】ジクロロメタン【等級】1級【化学式】CH2Cl2【濃度(%)】99以上【化学組成】CH2Cl2【アズワン品番】89-0064-08【危険物の類別】非危険物【CAS登録番号】75-09-2【別称】塩化メチレン

研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

38. アルミロート KYOEI

販売価格(税別) 299 税込329 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KYOEI アルミロート 1個
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.71 (14)

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご > 実験・研究用ロート・じょうご

39. カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子

販売価格(税別) 259 税込285
松浪硝子 カバーグラス 正方形 (トロフィー) 1箱(100枚)
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.86 (14)

【特長】一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。【TGK品番】863-14-02-61【厚さ(mm)】0.12〜0.17【寸法(mm)】18×18【屈折率】Ne=1.5255±0.0015【平面度(mm)】0.010以下(JIS R3702試験方法)【アルカリ溶出量(mg)】0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)【アッベ数】Ve=56±2【材質】硼珪酸ガラス

研究関連用品・実験用必需品 > 顕微鏡周辺用品 > カバーグラス

40. 樹脂製スピードロート(PE) エーゼット

販売価格(税別) 88 税込97
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼット 樹脂製スピードロート(PE) 1個
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.00 (7)

【特長】ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。【材質】HDPE

研究関連用品・実験用必需品 > 漏斗(ロート)・じょうご > 実験・研究用ロート・じょうご

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

   研究関連用品・実験用必需品特集

研究関連用品・実験用必需品の新着商品

ディスポ針ボックス アズワン

ディスポ針ボックス アズワン 税込207 188

真空デシケーター アズワン

真空デシケーター アズワン 税込63,690 57,900

【滅菌】粉末用スコップ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

【滅菌】粉末用スコップ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 税込52,690 47,900

≫研究関連用品・実験用必需品の新着商品をもっと見る