研究関連用品・実験用必需品 :「ptfe」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
定尺(m)10
70メッシュのフルイを抜けたものを原料としています。0.001Mpa以下のエア圧で発泡します。
穴径(μm)50~100
外寸法(mm)Φ13×35
差込穴径(mm)Φ8
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
材質(本体)PTFE
上部外径(Φmm)14 竹の子
吸引口外径(Φmm)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
横口タイプの吸引アダプターです。2種類の規格があります。
ゴム止外径(Φmm)8
別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。
材質PTFE
共通摺合せ寸法(TS)29
60cmの取手付のひしゃくです。取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!。もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。
柄長さ(mm)600
鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
長さ(m)1
定尺(m)10
小型のオールPTFE製。15cmの取手付。左右に注ぎ口があり、右、左利き兼用です。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24×35
柄長さ(mm)150
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFEコネクターPCTFE製のバルブが付いています。接続耐圧は、一般的には340kPa。接続方法:タイプ3。
穴径(Φmm)バルブ:1.3、ボディ:1.5
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
PTFEるつぼ用のジャケットです。PTFEるつぼは岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。
材質SUS304
最高使用温度(℃)150
耐圧(MPa)5.0(MAX)
それぞれの配管方向・角度が自由に設定できる分配型継手です。ソロバン型シール(内部シールはバイトン)です。
種別四連式
使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
寸法A(mm)34
寸法B(mm)33
寸法C(mm)28
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。