研究関連用品・実験用必需品 :「容器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス
栓No.SPC-15
寸法b(mm)27
コックTF-13
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。
・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)50
摺合せSPC-15
1個
¥44,980
税込¥49,478
62日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。