高力ボルトは高い強度と強い締め付け力が求められる建設などの分野で使用されるボルト。国土交通大臣認定取得品として、素材から圧延工程など製品に至るまで高い品質管理で製造されます。トルシア形高力ボルトは締め付けトルクが管理できることが特徴です。トルシア形高力ボルトは破断溝が付いたボルトで、規定の締め付け力に達すると、破断溝から破断するため、規定のトルクに達したことが分かります。高力ボルトは高い摩擦力で規定のトルク力が求められるため、ボルト・ナット・座金の3点セット品です。高力ボルトの材質は、強い強靭力が得られるボロン鋼、錆や腐食防止の亜鉛メッキ鋼などが用いられています。

30件中 1件〜30件

並び替え:

1. ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業

日本ファスナー工業 ドブ 六角ハイテンボルト(箱)
ほか
レビュー:(1)

【特長】1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】国土交通大臣認定 国住指 第309号【等級】F8T【頭部形状】六角

高力ボルト > 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び首下長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11674093 F8T M16×40 1箱(160個) M16 40 ¥22,900 欠品中
11674102 F8T M16×45 1箱(150個) M16 45 ¥21,900 欠品中
11674118 F8T M16×50 1箱(140個) M16 50 ¥21,900 欠品中
11674127 F8T M16×55 1箱(130個) M16 55 ¥19,900 欠品中
11674136 F8T M16×60 1箱(130個) M16 60 ¥20,900 欠品中

2. トルシアボルト 日本ファスナー工業

日本ファスナー工業 トルシアボルト

【特長】1.締付軸力の安定 材料出鋼段階から最終製品に至るまで、コイル単位の厳重な品質管理を行っておりますので、安定した締付けトルクが得られます。また、トルク係数値に影響する表面処理方法に改良を加えておりますので、環境変化に対して安定した締付軸力が得られます。 2.施工管理が容易 ボルトの締付け完了は、安定した強度をもつピンテールの破断により、目視によって確認できます。したがって、トルクレンチによるトルクチェックも不要になり、締め忘れも完全に防ぐことができます。 3.工期の短縮 締付け器具の調整、取り扱いに熟練を要しないため、容易な施工管理と相まって工期の短縮がはかれます。 4.騒音がない 専用電動レンチにより締付けを行うため、静かな締付けができます。【材質】ボロン鋼【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】国土交通大臣認定 国住指 第294号【等級】S10T

高力ボルト > トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び首下長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11673183 S10T M16×35 1個 M16 35 ¥139 取扱終了
11673192 S10T M16×40 1個 M16 40 ¥139 取扱終了
11673208 S10T M16×45 1個 M16 45 ¥139 取扱終了
11673217 S10T M16×50 1個 M16 50 ¥149 取扱終了
11673226 S10T M16×55 1個 M16 55 ¥149 取扱終了

3. 六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業

日本ファスナー工業 六角ハイテンボルト
レビュー:(4)

【材質】ボロン鋼【セット内容】ボルト×1、ナット×1、座金×2【等級】F10T【頭部形状】六角【JIS規格】JIS B1186

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び首下長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11673384 F10T M12×35 1個 M12 35 ¥149 取扱終了
11673393 F10T M12×40 1個 M12 40 ¥149 取扱終了
11673402 F10T M12×45 1個 M12 45 ¥159 取扱終了
11673418 F10T M12×50 1個 M12 50 ¥159 取扱終了
11673427 F10T M16×40 1個 M16 40 ¥159 取扱終了

4. ドブ 六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業

日本ファスナー工業 ドブ 六角ハイテンボルト
レビュー:(1)

【特長】1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】国土交通大臣認定 国住指 第309号【等級】F8T【頭部形状】六角

高力ボルト > 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び首下長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11673594 F8T M16×40 1個 M16 40 ¥239 取扱終了
11673603 F8T M16×45 1個 M16 45 ¥249 取扱終了
11673612 F8T M16×50 1個 M16 50 ¥249 取扱終了
11673628 F8T M16×55 1個 M16 44 ¥259 取扱終了
11673637 F8T M16×60 1個 M16 60 ¥269 取扱終了

5. トルシアボルト(箱) 日本ファスナー工業

日本ファスナー工業 トルシアボルト(箱)
ほか

【特長】1.締付軸力の安定 材料出鋼段階から最終製品に至るまで、コイル単位の厳重な品質管理を行っておりますので、安定した締付けトルクが得られます。また、トルク係数値に影響する表面処理方法に改良を加えておりますので、環境変化に対して安定した締付軸力が得られます。 2.施工管理が容易 ボルトの締付け完了は、安定した強度をもつピンテールの破断により、目視によって確認できます。したがって、トルクレンチによるトルクチェックも不要になり、締め忘れも完全に防ぐことができます。 3.工期の短縮 締付け器具の調整、取り扱いに熟練を要しないため、容易な施工管理と相まって工期の短縮がはかれます。 4.騒音がない 専用電動レンチにより締付けを行うため、静かな締付けができます。【材質】ボロン鋼【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】国土交通大臣認定 国住指 第294号【等級】S10T

高力ボルト > トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び首下長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
11673682 S10T M16×35 1箱(160個) M16 35 ¥13,900 取扱終了
11673698 S10T M16×40 1箱(160個) M16 40 ¥14,900 取扱終了
11673707 S10T M16×45 1箱(150個) M16 45 ¥14,900 取扱終了
11673716 S10T M16×50 1箱(140個) M16 50 ¥13,900 取扱終了
11673725 S10T M16×55 1箱(130個) M16 55 ¥13,900 取扱終了

6. 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業

日本ファスナー工業 六角ハイテンボルト(箱)
ほか
レビュー:(1)

【材質】ボロン鋼【セット内容】ボルト、ナット、座金【等級】F10T【頭部形状】六角【JIS規格】JIS B1186

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

7. トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) 日鉄住金ボルテン

日鉄住金ボルテン トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)
レビュー:(3)

【特長】高力ボルトは施工管理の簡略化と施工精度の向上を目的として研究・開発されたものであり、(社)日本鋼構造協会規格JSSU-09および(社)日本道路協会規格に適合するトルシア形高力ボルトのセットです。 鉄鋼素材の製鋼、圧延から製品出荷までの一貫工程により製造しており、高品質を誇る国土交通大臣認定取得製品です。 締付け軸力が安定します。 締付け終了は破断溝の破断で確認できます。騒音がありません。 電動機でカンタンに締付けられます。 締付け機械の調整がいりません。 締付け忘れがありません。 締付け時に共回りがありません。【材質】(ボルト)BOLTEN110NM、BOLTEN110N、(ナット)SS490、NUT33C/S33C、(座金)NSW20B、S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【等級】S10T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】無し(生地)【E(°)】最大1【強度区分】10.9【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

8. 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼) ユニタイト

ユニタイト 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)
レビュー:(1)

【材質】(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【等級】F10T【表面処理】無し(生地)【頭部形状】六角【JIS規格】JIS B1186認証番号JQ0508149【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】10.9【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

9. 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼) 日鉄住金ボルテン

日鉄住金ボルテン 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

【特長】ボルト、ナット、座金ともに鉄鋼素材の製鋼、圧延(新日本製鉄)からボルトセット出荷までの一貫工程により厳格な品質管理のもとに製造しており、高品質を誇るJIS表示認証取得製品です。 材料は、メーカー専用に新日本製鉄(株)において高炉から圧延までの一貫工程により製造された高品質鋼材であり靭性に富み、特に耐遅れ破壊特性に優れています。【セット内容】ボルト、ナット、座金【材質】(ボルト)BOLTEN110NM、BOLTEN110N、(ナット)SS490、NUT33C/S33C、(座金)NSW20B、S45C【等級】F10T【表面処理】無し(生地)【頭部形状】六角【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】10.9【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

10. 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼) 日鉄住金ボルテン

日鉄住金ボルテン 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)
ほか

【特長】ボルト、ナット、座金ともに鉄鋼素材の製鋼、圧延(新日本製鉄)からボルトセット出荷までの一貫行程により厳格な品質管理のもとに製造しており、高品質を誇るJIS表示認証取得製品です。 材料は、メーカー専用に新日本製鉄(株)において高炉から圧延までの一貫工程により製造された高品質鋼材であり靭性に富み、特に耐遅れ破壊特性に優れています。【セット内容】ボルト、ナット、座金【材質】(ボルト)BOLTEN110NM、BOLTEN110N、(ナット)SS490、NUT33C/S33C、(座金)NSW20B、S45C【等級】F10T【表面処理】無し(生地)【頭部形状】六角【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】10.9【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

11. 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット 日鉄住金ボルテン

日鉄住金ボルテン 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

【特長】めっきの付着量は550g/m2以上としており、長期防錆に優れております。 ナットは、ねじ加工後にめっきするため、ねじ部の防錆も十分確保されます。 ボルトの強度はじん性に富み安定した強度となっております。 ナットはめっき後に潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しており、ナット回転法による施工性に優れております。 国土交通大臣の認定を取得しております。【セット内容】ボルト、ナット、座金【材質】(ボルト)BOLTEN110NM、BOLTEN110N、(ナット)SS490、NUT33C/S33C、(座金)NSW20B、S45C【等級】F8T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】溶融亜鉛メッキ【頭部形状】六角【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】8.8【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

12. 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット ユニタイト

ユニタイト 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】国土交通大臣認定 国住指第297号【等級】F8T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】溶融亜鉛メッキ【頭部形状】六角【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】8.8【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

13. トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) 日亜鋼業

日亜鋼業 トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

【強度区分】10.9【等級】S10T【セット内容】ボルト、ナット、座金【材質】(ボルト)SAE10B21、(ナット)NUT33C SS490K、(座金)S45C【規格】認定番号MBLT-0081【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】無し(生地)【E(°)】最大1【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

14. トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) 日鉄住金ボルテン

日鉄住金ボルテン トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)
ほか

【特長】高力ボルトは施工管理の簡略化と施工精度の向上を目的として研究・開発されたものであり、(社)日本鋼構造協会規格JSSU-09および(社)日本道路協会規格に適合するトルシア形高力ボルトのセットです。 鉄鋼素材の製鋼、圧延から製品出荷までの一貫行程により製造しており、高品質を誇る国土交通大臣認定取得製品です。 締付け軸力が安定します。 締付け終了は破断溝の破断で確認できます。騒音がありません。 電動機でカンタンに締付けられます。 締付け機械の調整がいりません。 締付け忘れがありません。 締付け時に共回りがありません。【材質】(ボルト)BOLTEN110NM、BOLTEN110N、(ナット)SS490、NUT33C/S33C、(座金)NSW20B、S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【等級】S10T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】無し(生地)【E(°)】最大1【強度区分】10.9【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

15. 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット 日鉄住金ボルテン

日鉄住金ボルテン 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット
ほか

【特長】めっきの付着量は550g/m2以上としており、長期防錆に優れております。 ナットは、ねじ加工後にめっきするため、ねじ部の防錆も十分確保されます。 ボルトの強度はじん性に富み安定した強度となっております。 ナットはめっき後に潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しており、ナット回転法による施工性に優れております。 国土交通大臣の認定を取得しております。【セット内容】ボルト、ナット、座金【等級】F8T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】溶融亜鉛メッキ【頭部形状】六角【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】8.8【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

16. トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) ユニタイト

ユニタイト トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)
ほか

【材質】(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】国土交通大臣認定 国住指第2604号国土交通大臣認定 国住指第3297号【等級】S10T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】無し(生地)【E(°)】最大1【強度区分】10.9【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

17. 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼) ユニタイト

ユニタイト 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)
ほか
レビュー:(1)

【材質】(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【等級】F10T【表面処理】無し(生地)【頭部形状】六角【JIS規格】JIS B1186認証番号JQ0508149【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】10.9【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

18. 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット ユニタイト

ユニタイト 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット
ほか

【材質】(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】国土交通大臣認定 国住指第297号【等級】F8T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】溶融亜鉛メッキ【頭部形状】六角【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】8.8【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

19. 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼) 日亜鋼業

日亜鋼業 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

【材質】(ボルト)SAE10B21、(ナット)NUT33C SS490K、(座金)S45C【頭部形状】六角【表面処理】無し(生地)【ねじ山種類】メートル並目【セット内容】ボルト、ナット、座金【等級】F10T【JIS規格】JIS B1186【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】10.9【F(°)】最大2

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

20. 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット 日亜鋼業

日亜鋼業 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

【頭部形状】六角【表面処理】溶融亜鉛メッキ【ねじ山種類】メートル並目【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】認定番号MBLT-0061(国住指第2949号)【等級】F8T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【寸法h(mm)】0.4〜0.8【材質(ボルト)】SAE10B21【材質(ナット)】NUT33C SS490K【材質(座金)】S45C【E(°)】最大1【強度区分】8.8【F(°)】最大2

高力ボルト > 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

21. トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) 日亜鋼業

日亜鋼業 トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)
ほか

【材質】(ボルト)SAE10B21、(ナット)NUT33C SS490K、(座金)S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】認定番号MBLT-0081【等級】S10T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】無し(生地)【E(°)】最大1【強度区分】10.9【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

22. 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼) 日亜鋼業

日亜鋼業 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)
ほか

【材質】(ボルト)SAE10B21、(ナット)NUT33C SS490K、(座金)S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【等級】F10T【表面処理】無し(生地)【頭部形状】六角【JIS規格】JIS B1186【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】10.9【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

23. 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット 日亜鋼業

日亜鋼業 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット
ほか

【材質】(ボルト)SAE10B21、(ナット)NUT33C SS490K、(座金)S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】認定番号MBLT-0061(国住指第2949号)【等級】F8T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】溶融亜鉛メッキ【頭部形状】六角【寸法h(mm)】0.4〜0.8【E(°)】最大1【強度区分】8.8【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

24. トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼) ユニタイト

ユニタイト トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

【材質】(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】国土交通大臣認定 国住指第2604号国土交通大臣認定 国住指第3297号【等級】S10T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【表面処理】無し(生地)【E(°)】最大1【強度区分】10.9【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > トルシア形高力ボルトセット(ボロン鋼)

25. 六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地) 大阪魂

大阪魂 六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)

【材質】鉄【付属品】ナット1ヶ丸W2枚付き【表面処理】生地【頭部形状】六角【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト

26. 六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

大阪魂 六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)(小箱)
レビュー:(1)

【付属品】ナット1ヶ丸W2枚付き【表面処理】生地【頭部形状】六角【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト

27. 六角ハイテンションボルト F8T(鉄/ドブ) 大阪魂

大阪魂 六角ハイテンションボルト F8T(鉄/ドブ)
レビュー:(1)

【材質】鉄【付属品】ナット1ヶ丸W2枚付き【表面処理】ドブ【頭部形状】六角【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト

28. 【ワケあり】摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼) 日亜鋼業

日亜鋼業 【ワケあり】摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【セット内容】ボルト、ナット、座金【材質】(ボルト)SAE10B21、(ナット)NUT33C SS490K、(座金)S45C【長さ(mm)】60【ねじピッチ】2.0【寸法H(mm)】10【等級】F10T【寸法r(mm)】約1.2〜2.0【寸法D(mm)】約25【表面処理】無し(生地)【寸法B(mm)】27【寸法C(mm)】約31.2【寸法D1(mm)】最小25【頭部形状】六角【寸法s(mm)】30【寸法d1(mm)】16【JIS規格】JIS B1186【寸法K(mm)】約2【寸法h(mm)】0.4〜0.8【寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)】M16×60【E(°)】最大1【ねじの呼び】M16【強度区分】10.9【頭部】片寄り(a-b)最大0.8mm【寸法許容差(mm)】(d1)+0.7、-0.2、(H)±0.8、(B)-0.8、(s)+5【F(°)】最大2【ねじ山種類】メートル並目

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

29. 【ワケあり】ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業

日本ファスナー工業 【ワケあり】ドブ 六角ハイテンボルト(箱)

【特長】1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法【セット内容】ボルト、ナット、座金【規格】国土交通大臣認定 国住指 第309号【等級】F8T【頭部形状】六角【ねじの呼び】M16

高力ボルト > 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

30. 【ワケあり】六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業

日本ファスナー工業 【ワケあり】六角ハイテンボルト(箱)
ほか

【特記】※理由あり(未使用・開封済み)【セット内容】ボルト、ナット、座金【材質】ボロン鋼【等級】F10T【頭部形状】六角【JIS規格】JIS B1186【ねじの呼び】M16

高力ボルト > 摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)

戻る ページ: 1 次へ