4件中 1件〜4件

並び替え:

1. バフモーター BISO

販売価格(税別) ¥24,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BISO バフモーター 1台

【特長】右ネジテーパーソケット付きの卓上バフモーターです。【用途】研磨・バフ掛け作業 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz/2950、60Hz/3550 【電源(V)】AC100 【定格時間(分)】30

バフグラインダー
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) シャフト径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
26747227 A-1813 1台 150 250×145×135 12.7 ¥24,900 6営業日後以内
26747236 A-1814 1台 200 300×180×115 12.7 ¥39,900 6営業日後以内
26747245 A-1815 1台 350 375×185×145 16.0 ¥45,900 6営業日後以内

2. 卓上集塵バフモーター SUZUHO(鈴峯)

販売価格(税別) ¥68,900
6営業日後以内
SUZUHO(鈴峯) 卓上集塵バフモーター 1台

【特長】小形集塵機付きバフモーターです。3種のアタッチメント付属で、多種多様の用途に使用出来ます。スピードコントロールが可能なため、磨く地金に合わせた回転数が得られます。左右が単独モーターになっているので、どちらか一つを回して作業が行えます。加工室内にライトが点き、磨き面がより見やすくなりました。2.34軸の先端ポイント装着可能(ドリルチャック取付時)・最大Φ120mmのバフ装着可能(たけのこ取付け時)。付属品もついていて電源コードをさせば、すぐにご使用可能です。【用途】研磨・バフ掛け作業 【回転数(min-1[r.p.m])】900〜4700 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【消費電力(W)】90 【適合バフ】最大120mm 【寸法(mm)】430×260×250 【質量(kg)】10.5 【付属品】黄トリポリバフ100X50PX4mm・85Φディスクパッド・#120サンディングシート・0.5μ m(#10000)研磨材・スペアフィルター・6角レンチ2mm・電源コード・固定式拡大ルーペ・5A スペアヒューズ

バフグラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26747647 SBL-100 1台 ¥68,900 6営業日後以内

3. バフグラインダー 淀川電機製作所

販売価格(税別) ¥82,900 〜
出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
淀川電機製作所 バフグラインダー 1台

【特長】安全性を重視した設計で作業性・研磨力の両立を実現した人気の長尺スパン仕様です。【用途】機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工。 【電源電圧(V)】200 【周波数(Hz)】50/60兼用

バフグラインダー
注文コード 品番 内容量 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) バフサイズ(Φmm) バフ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37407946 B-205T 1台 3000/3600 205 35 ¥82,900 20日
37407955 B-255T 1台 1500/1800 255 38 ¥119,000 20日

4. バフグラインダ 淀川電機製作所

販売価格(税別) ¥169,000
出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
淀川電機製作所 バフグラインダ 1個

バフグラインダー
注文コード 品番 内容量 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) バフサイズ(Φmm) バフ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02143644 B-305T 1個 1500/1800 305 44 ¥169,000 45日
02143653 FB-10T 1個 1500/1800 255 38 ¥299,400 取扱終了
02143687 FB-12TH 1個 3000/3600 305 44 ¥336,838 取扱終了
02143671 FB-12T 1個 1500/1800 305 44 ¥336,838 取扱終了
02143696 FB-8S 1個 3000/3600 205 35 ¥251,638 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ