ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶 材質:樹脂 【通販モノタロウ】びん・容器類:科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
検索条件:

274件中 1件〜40件

並び替え:

1. 中栓付広口瓶 モノタロウ

販売価格 ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 中栓付広口瓶 1本
レビュー:(82)

【特長】中栓と目盛がついて使いやすい樹脂製ボトルです。【用途】流体の保管に。 【材質】HDPE 【使用可能温度範囲】-40℃〜80℃

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶
注文コード 品番 内容量 容量(mL) 1目盛(mL) 販売価格 出荷目安 数量
48829164 M100L 1本 100 10ml間隔、50mlごとに数字 ¥54 0営業日後以内
48829173 M250L 1本 250 50ml間隔、50mlごとに数字 ¥69 0営業日後以内
48829182 M500L 1本 500 50ml間隔、100mlごとに数字 ¥109 0営業日後以内
48829191 M1000L 1本 1000 100ml間隔、200mlごとに数字 ¥159 0営業日後以内

2. アイボーイ広口びん アズワン

販売価格 ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アズワン アイボーイ広口びん 1本ほか
レビュー:(43)

【特長】使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み 【材質】PP(ポリプロピレン) 【目盛】あり 【耐熱温度(℃)】121

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶
注文コード 品番 内容量 容量 口内径×胴径×高さ(mm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33142374 50mL 1本 50mL 25×40×77 20 ¥54 0営業日後以内
33142383 100mL 1本 100mL 25×47×98 20 ¥79 0営業日後以内
33142392 250mL 1本 250mL 32×62×130 22 ¥99 0営業日後以内
33142401 500mL 1本 500mL 42×76×162 22 ¥168 0営業日後以内
33142417 1L 1本 1L 48×92×198 22 ¥257 0営業日後以内

3. 広口瓶 瑞穂化成工業

販売価格 ¥69 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
瑞穂化成工業 広口瓶 1本ほか
レビュー:(31)

【特長】あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。 【材質】PE(ポリエチレン) 【目盛】なし 【耐熱温度(℃)】80 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶
注文コード 品番 内容量 容量(mL) 首下長(mm) 口内径×胴径×高さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34877936 M0080 1袋(10本) 20 21 28.5×37×35 ¥429 0営業日後以内
34877945 M0081 1袋(10本) 30 27 28.5×37×40 ¥499 0営業日後以内
34877954 M0082 1袋(10本) 50 60 28.5×37.5×76 ¥569 0営業日後以内
07293605 No.0083 1本 100 61 35.5×48.5×77 ¥69 0営業日後以内
07293614 No.0084 1本 250 96 30×63×122 ¥92 0営業日後以内

4. PE細口瓶 サンプラテック

販売価格 ¥52 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンプラテック PE細口瓶 1個
レビュー:(10)

【特長】ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。 【材質(本体)】ポリエチレン 【材質(キャップ)】ポリエチレン

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶
注文コード 品番 内容量 容量(mL) 全高(mm) 口径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
60967322 2060 1個 30 66 15 ¥52 0営業日後以内
60967331 2061 1個 50 77 15 ¥59 0営業日後以内
60967347 02062 1個 100 97 17 ¥72 0営業日後以内
60967356 2063 1個 250 127 16 ¥91 0営業日後以内
60967365 2064 1個 500 168 23 ¥169 0営業日後以内

5. PPサンプラボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

販売価格 ¥88 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンプラテック PPサンプラボトル広口(目盛付タイプ) 1本
レビュー:(6)

【特長】ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。 【目盛】あり 【材質】ポリプロピレン(PP) 【耐熱温度(℃)】約120

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶
注文コード 品番 内容量 容量(mL) 目盛(mL) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37174182 2043 1本 100 10 323-2875 ¥88 0営業日後以内
37174216 2044 1本 250 25 323-2883 ¥119 0営業日後以内
37174243 2045 1本 500 20 323-2891 ¥199 0営業日後以内
37174191 2046 1本 1000 50 321-5997 ¥269 0営業日後以内
37174225 2047 1本 2000 100 323-2905 ¥629 0営業日後以内

6. PE広口瓶 サンプラテック

販売価格 ¥46 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
サンプラテック PE広口瓶 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。 【材質】PE

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

7. 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

販売価格 ¥40 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン) 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) 1本
レビュー:(12)

【特長】中栓付のロングセラースタンダードボトル。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。 【材質】(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)、(キャップ)PP、(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) 【使用温度範囲(℃)】0〜70 【中栓】付き

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

8. サンプラ クリアー広口ボトル サンプラテック

販売価格 ¥98 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンプラテック サンプラ クリアー広口ボトル 1本
レビュー:(14)

【特長】クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。 【材質(本体)】K-RESIN 【耐熱温度(℃)】60 【材質(フタ)】PP 【中栓】なし 【RoHS指令】対応品

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

9. 広口瓶 アズワン

販売価格 ¥45 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 広口瓶 1個
レビュー:(6)

【特長】ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 【材質】本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

10. 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

販売価格 ¥67 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン) 標準規格瓶 丸型広口(遮光) 1本
レビュー:(4)

【特長】中栓付のロングセラースタンダードボトル。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。 【材質】(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)、(キャップ)PP、(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) 【使用温度範囲(℃)】0〜70 【中栓】付き

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

11. Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

販売価格 ¥57 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
瑞穂化成工業 Mボトル広口瓶 1個ほか
レビュー:(5)

【特長】作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。 【材質】PE(ポリエチレン) 【目盛】なし 【中栓】なし

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

12. グッドボーイ アズワン

販売価格 ¥89 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン グッドボーイ 1本
レビュー:(7)

【特長】ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。 【材質】PP 【目盛】あり 【耐熱温度(℃)】98 【材質(フタ)】PP

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

13. クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン

販売価格 ¥118 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) 1本
レビュー:(5)

【材質】硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 【目盛】なし 【材質(フタ)】フタ/PP、中フタ/LDPE

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

14. JKボトル(広口遮光) コクゴ

販売価格 ¥58 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
コクゴ JKボトル(広口遮光) 1本ほか
レビュー:(10)

【特長】中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。 【材質】本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 【色】黒 【タイプ】広口

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

15. サンプルボトル ケーエム化学

販売価格 ¥27 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ケーエム化学 サンプルボトル 1本ほか
レビュー:(21)

【特長】パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。 【材質(本体)】PP 【材質(キャップ)】PE 【色(キャップ)】白 【材質(パッキン)】ソフトロン 【色(本体)】半透明

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

16. PETボトル無地容器 ケーエム化学

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ケーエム化学 PETボトル無地容器 1箱(10本)ほか
レビュー:(13)

【特長】透明性が高く、お得な瓶です。 【材質(本体)】PET 【滅菌】なし 【口内径(Φmm)】16.3 【材質(キャップ)】PE 【色(キャップ)】白 【色(本体)】透明

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

17. PE広口遮光瓶 サンプラテック

販売価格 ¥84 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
サンプラテック PE広口遮光瓶 1本ほか
レビュー:(3)

【特長】遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm〜約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。 【材質】(本体・中栓・キャップ)ポリエチレン製 【目盛】あり 【中栓】あり(白)

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

18. サンプラ 容器 サンプラテック

販売価格 ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サンプラテック サンプラ 容器 1本
レビュー:(7)

【特長】ペーストや粉末などの保存・運搬容器として最適な寸胴型の容器です。粘度の高いものも取出し易く最適です。 【材質(本体)】ポリエチレン 【材質(キャップ)】ポリエチレン 【材質(中栓)】ポリエチレン 【中栓】付

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

19. プラツボ(キャップ青) ケーエム化学

販売価格 ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ケーエム化学 プラツボ(キャップ青) 1箱(100本)ほか
レビュー:(6)

【特長】粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。 【材質(本体)】PP 【材質(キャップ)】PP 【色(キャップ)】水色 【色(本体)】白

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

20. 広口T型瓶 三宝化成

販売価格 ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三宝化成 広口T型瓶 1本
レビュー:(6)

【仕様】パッキン付き 【材質】パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 【色】透明

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

21. フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンプラテック フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) 1本ほか
レビュー:(3)

【特長】従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。 【材質】PE 【中栓】付

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

22. PSスクリュー管瓶 アズワン

販売価格 ¥46 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アズワン PSスクリュー管瓶 1本ほか
レビュー:(10)

【特長】キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。 【材質】本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 【耐熱温度(℃)】(本体)約66〜77、(フタ)約100〜120

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

23. アイボーイ細口びん アズワン

販売価格 ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アズワン アイボーイ細口びん 1本ほか
レビュー:(18)

【特長】ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。 【材質】PP 【耐熱温度(℃)】121 【目盛】あり 【材質(フタ)】PP

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

24. 広口瓶(PE) ノーブランド

販売価格 ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ノーブランド 広口瓶(PE) 1本
レビュー:(9)

【特長】中栓あり 【材質】PE(ポリエチレン) 【色】白色 【目盛】なし

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

25. PPナンコー瓶 瑞穂化成工業

販売価格 ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
瑞穂化成工業 PPナンコー瓶 1本
レビュー:(4)

【特長】口径の広いポリプロピレン製の容器で、内部に突起がありません。 ペースト状の物でも全部取り出すことができ、中栓付きでサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。 【仕様】中栓付 【材質】PP(ポリプロピレン) 【目盛】なし 【材質(キャップ)】PP(ポリプロピレン) 【材質(中栓)】PE(ポリエチレン) 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

26. 広口軟こう瓶 瑞穂化成工業

販売価格 ¥92 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業 広口軟こう瓶 1本
レビュー:(14)

【特長】キャップの内側に、PE製のパッキンが付いています。食品に使用できます。 【材質】PE(ポリエチレン) 【仕様】パッキン付 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

27. 角型瓶 瑞穂化成工業

販売価格 ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
瑞穂化成工業 角型瓶 1本
レビュー:(7)

【特長】密閉性を重視し、中栓を付けています。正方形なので、隙間なく収納できます。食品に使用できます。 【材質】PE(ポリエチレン) 【仕様】目盛付中栓付 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

28. ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワン

販売価格 ¥188 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アズワン ハイベッセル容器(目盛りなし) 1本
レビュー:(7)

【特長】頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。 【材質】本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDP(低密度ポリエチレン)

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

29. 細口瓶(白) 三宝(UK)

販売価格 ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三宝(UK) 細口瓶(白) 1本
レビュー:(5)

【特長】中栓付きです。 【材質】PE(ポリエチレン) 【色】白色

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

30. PPサンプラボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック

販売価格 ¥55 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンプラテック PPサンプラボトル広口(目盛なしタイプ) 1本
レビュー:(6)

【特長】ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。 【材質】ポリプロピレン(PP) 【目盛】なし

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

31. PPパック 瑞穂化成工業

販売価格 ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
瑞穂化成工業 PPパック 1本
レビュー:(3)

【特長】透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。 【仕様】中栓付 【材質】PP(ポリプロピレン) 【目盛】なし 【材質(キャップ)】PP 【材質(中栓)】PE 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

32. 広口ポリ容器 エスコ

販売価格 ¥200 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エスコ 広口ポリ容器 1個

【特長】フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付 【材質】ポリエチレン

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

33. タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

販売価格 ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アズワン タイトボーイ(PE・目盛りなし) 1本
レビュー:(2)

【特長】密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。 【材質】本体/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/PE(ポリエチレン)

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

34. 細口瓶 瑞穂化成工業

販売価格 ¥56 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
瑞穂化成工業 細口瓶 1本ほか
レビュー:(12)

【特長】あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品に使用できます。 【材質】PE 【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 【仕様】中栓付き 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

35. ポリ軟こう瓶 アズワン

販売価格 ¥99 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン ポリ軟こう瓶 1本
レビュー:(3)

【材質】本体・パッキン・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

36. JKボトル(細口瓶・遮光) コクゴ

販売価格 ¥66 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
コクゴ JKボトル(細口瓶・遮光) 1本ほか
レビュー:(9)

【特長】中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。 【材質】本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 【色】黒 【タイプ】細口

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

37. 細口瓶 アズワン

販売価格 ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン 細口瓶 1個
レビュー:(6)

【特長】ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 【材質】本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

38. グッドボーイ褐色瓶 アズワン

販売価格 ¥94 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン グッドボーイ褐色瓶 1本
レビュー:(7)

【特長】ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。 【材質】PP 【目盛】あり 【耐熱温度(℃)】96 【材質(フタ)】PP

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

39. PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

販売価格 ¥939 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
PYREX(パイレックス) PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) 1個
レビュー:(1)

【特長】●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。 【材質】キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 【色】透明 【材質(本体)】PYREX(R)硼珪酸ガラス 【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

40. NalgeneエコノミーPE瓶(広口) NALGENE(ナルゲン)

販売価格 ¥93 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NALGENE(ナルゲン) NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 1個

【特長】長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。 【材質】本体/HDPE、蓋/PP 【耐熱温度(℃)】120

ネジ口瓶・スクリュー瓶・規格瓶・軟膏瓶

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ